Page 153 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 153
Paliers lisses
DU® Bague à collerette
Charge maximale statique p, (MPa)
250
Charge maximale dynamique p, (MPa)
140
Vitesse de glissement maximum à sec v, (m/s)
2,5
Coefficient maximum de charge x vitesse de rotation pv, à sec, fonctionnement intermittant (MPa X m/s)
1,8
Coefficient maximum de charge x vitesse de rotation pv, à sec, fonctionnement continu (MPa X m/s)
3,5
Température maximum T, (° C)
+280
Température minimum T, (° C)
-200
Coefficient de frottement à sec f
0.02 - 0.25
Coefficient de frottement lubrifié à l’huile f
0.02 - 0.12
Fini de surface de l’arbre, montage à sec Ra
0,4 ± 0,1 μm
Dureté de l’arbre (HB)
Possibilité d’utiliser des arbres non traités
Les propriétés autolubrifiantes de la surface de glissement composée de PTFE et Plomb et la couche de bronze poreuse avec un support solide en acier apportent au matériau DU® de très bonnes performances d’antifriction et de faible d’usure sous différentes charges, vitesses et températures. Disponible dans une large gamme
de dimensions standard ou sur commande pour d’autres formes ou dimensions spéciales. Egalement, disponible en version DU-BTM avec support en bronze résistant à la corrosion.
Conditions de fonctionnement:
À sec = Très Bon
Huile = Bon
Graisse = As sez Bon Lubrifié par eau = As sez Bon Autres Fluides = As sez Bon
Code de commande
C0047799
C0029718
C0033287
C0019424
C0019552
C0019413
C0019416
C0019460
C0033288
C0014679
C0033601
C0030335
C0014680
C0019423
C0019394
C0019406
C0014682
C0019409
C0019448
C0019455
C0014683
C0014684
C0014685
C0019401
C0031364
C0031363
C0032874
C0019429
C0014691
Référence Fabricant
BB0404DU
BB0505DU
BB0604DU
BB0608DU
BB0806DU
BB0808DU
BB0810DU
BB1007DU
BB1009DU
BB1012DU
BB1017DU
BB1207DU
BB1209DU
BB1212DU
BB1412DU
BB1417DU
BB1512DU
BB1612DU
BB1617DU
BB1817DU
BB1822DU
BB2012DU
BB2017DU
BB2022DU
BB2512DU
BB2517DU
BB3016DU
BB3526DU
BB4516DU
Diamètre intérieur
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
15 mm
16 mm
16 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
35 mm
45 mm
Diamètre extérieur (Do)
5,5 mm
7 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
17 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
23 mm
23 mm
23 mm
28 mm
28 mm
34 mm
39 mm
50 mm
Diamètre de la collerette (D1;DFL) Dfl
9 mm
10 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
15 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
20 mm
22 mm
22 mm
23 mm
24 mm
24 mm
26 mm
26 mm
30 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
42 mm
47 mm
58 mm
Largeur B
4 mm
5 mm
4 mm
8 mm
5,5 mm
7,5 mm
9,5 mm
7 mm
9 mm
12 mm
17 mm
7 mm
9 mm
12 mm
12 mm
17 mm
12 mm
12 mm
17 mm
17 mm
22 mm
11,5 mm
16,5 mm
21,5 mm
11,5 mm
16,5 mm
16 mm
26 mm
16 mm
Prix unitaire €
0,83
0,87
0,92
1,09
1,14
1,18
1,22
1,50
1,40 1 1,40
2,05
1,75
1,83
2,01
2,01
2,18
2,27
2,36
2,45
3,19
3,23
3,63
3,71
3,76
3,89
4,02
4,85
5,59
6,86
www.brammer.biz
141
Roulements
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
63437