Page 152 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 152

Paliers lisses
DP4TM Bague à collerette
Composé d’un support solide en acier, une couche de bronze poreuse et une surface de glissement antifriction sans plomb conforme aux directives ELV et RoHS, le matériau DP4TM offre d’excellentes caractéristiques de résistance à l’usure sous conditions lubrifiées, un faible coefficient de frottement, une bonne résistance chimique et une bonne résistance à l’usure en fonctionnement à sec. Le matériau DP4TM est alors le choix naturel pour une multitude d’applications industrielles. Disponible dans une large gamme de dimensions standard ou sur commande pour d’autres formes ou dimensions spéciales.
Conditions de fonctionnement:
À sec = Bon
Huile = Très Bon
Graisse = Bon
Lubrifié par eau = Assez Bon
Autres Fluides = Bon
Charge maximale statique p, (MPa)
250
Charge maximale dynamique p, (MPa)
140
Vitesse de glissement maximum à sec v, (m/s)
2,5
Vitesse de glissement maximum lubrifié à l’huile v, (m/s)
5
Coefficient maximum de charge x vitesse de rotation pv, à sec (MPa X m/s)
1
Coefficient maximum de charge x vitesse de rotation pv, lubrifié à l’huile (MPa X m/s)
10
Température maximum T, (° C)
+280
Température minimum T, (° C)
-200
Coefficient de frottement à sec f
0.04 - 0.25
Coefficient de frottement lubrifié à l’huile f
0.02 - 0.08
Fini de surface de l’arbre, montage à sec Ra
0,4 ± 0,1 μm
Dureté de l’arbre (HB)
>200
1
Code de commande
C3185414
C0336950
C4138824
C1214290
C6142196
C6142197
C0034557
C0034559
C0286359
C0287234
C6142198
C0048622
C0050739
C0286380
C0038618
C6142199
C0287516
C0224480
C1181619
C0370451
C0332753
C0224481
C0287620
C0945125
C0035016
C2560537
C0034558
C2496834
C0287621
C6142200
Référence Fabricant
BB0404DP4
BB0505DP4
BB0604DP4
BB0608DP4
BB0806DP4
BB0808DP4
BB0810DP4
BB1007DP4
BB1009DP4
BB1012DP4
BB1017DP4
BB1207DP4
BB1209DP4
BB1212DP4
BB1412DP4
BB1417DP4
BB1512DP4
BB1612DP4
BB1617DP4
BB1817DP4
BB1822DP4
BB2012DP4
BB2017DP4
BB2022DP4
BB2512DP4
BB2517DP4
BB2522DP4
BB3016DP4
BB3526DP4
BB4516DP4
Diamètre intérieur
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
15 mm
16 mm
16 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
30 mm
35 mm
45 mm
Diamètre extérieur (Do)
5,5 mm
7 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
17 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
23 mm
23 mm
23 mm
28 mm
28 mm
28 mm
34 mm
39 mm
50 mm
Diamètre de la collerette (D1;DFL) Dfl
9 mm
10 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
15 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
20 mm
22 mm
22 mm
23 mm
24 mm
24 mm
26 mm
26 mm
30 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
35 mm
42 mm
47 mm
58 mm
Largeur B
4 mm
5 mm
4 mm
8 mm
5,5 mm
7,5 mm
9,5 mm
7 mm
9 mm
12 mm
17 mm
7 mm
9 mm
12 mm
12 mm
17 mm
12 mm
12 mm
17 mm
17 mm
22 mm
11,5 mm
16,5 mm
21,5 mm
11,5 mm
16,5 mm
21,5 mm
16 mm
26 mm
16 mm
Prix unitaire €
1,35
1,62
1,66
1,83
1,88
1,97
2,05
2,36
2,33
4,46
3,54
3,01
3,14
3,35
3,58
3,93
4,06
4,15
4,24
5,46
5,63
6,20
6,33
6,51
6,68
6,99
7,16
8,47
9,65
12,23
140
www.brammer.biz
Roulements
63431


































































































   150   151   152   153   154