Page 137 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 137
Palier coulisseaux tendeur
Silver-Lube - Bride carrée Série PSF
La gamme des paliers auto-aligneurs Self-Lube® offre un large choix de corps en fonte, acier pressé ou caoutchouc synthétique montés sur une gamme complète d’inserts de roulements Self-Lube® à diamètre extérieur sphérique.
• Corps en résine thermoplastique
• Insert en acier inoxydable
• Toutes les pièces métalliques sont en acier inoxydable • Graisse alimentaire conforme aux directives USDA H1 • Adaptation au désalignement initial
• Température de fonctionnement -20 °C à +90 °C
• Dispositif d’étanchéité efficace Montage aisé
Code de commande
C0044552
C0147165
C0106468
Référence Diamètre Fabricant d’arbre
PSF20CR 20 mm
PSF25CR 25 mm
PSF30CR 30 mm
Longueur carrée
86,5 mm
95 mm
107,5 mm
Entraxe au centre des trous de fixation
63,5 mm
70 mm
83 mm
Prix unitaire €
101,73
114,23
92,23
Code de
commande Fabricant
C0093247 PSF35CR
C0152105 PSF40CR
Diamètre d’arbre
35 mm
40 mm
Longueur carrée
117,5 mm
130,5 mm
Entraxe au centre des trous de fixation
92 mm
102 mm
Prix unitaire €
150,97
202,55
Référence
Silver-Lube - Bride ovale Série PSFT
La gamme des paliers auto-aligneurs Self-Lube® offre un large choix de corps en fonte, acier pressé ou caoutchouc synthétique montés sur une gamme complète d’inserts de roulements Self-Lube® à diamètre extérieur sphérique.
• Corps en résine thermoplastique
• Insert en acier inoxydable
• Toutes les pièces métalliques sont en acier inoxydable • Graisse alimentaire conforme aux directives USDA H1 • Adaptation au désalignement initial
• Température de fonctionnement -20 °C à +90 °C
• Dispositif d’étanchéité efficace Montage aisé
Code de commande
C0044553
C0149858
C0148018
Référence Fabricant
PSFT20CR
PSFT25CR
PSFT30CR
Diamètre d’arbre
20 mm
25 mm
30 mm
Longueur/ Largeur (B)
64,1 mm
68,4 mm
80,1 mm
Entraxe au centre des trous de fixation
90 mm
99 mm
117 mm
Prix unitaire €
90,33
131,12
132,79
Code de commande
C0102947
C0176243
Référence Fabricant
PSFT35CR
PSFT40CR
Diamètre d’arbre
35 mm
40 mm
Longueur/ Largeur (B)
90,1 mm
100,1 mm
Entraxe au centre des trous de fixation
130 mm
144 mm
Prix unitaire €
148,23
197,31
Silver-Lube - Unité de tension Série PST
La gamme des paliers auto-aligneurs Self-Lube® offre un large choix de corps en fonte, acier pressé ou caoutchouc synthétique montés sur une gamme complète d’inserts de roulements Self-Lube® à diamètre extérieur sphérique.
• Corps en résine thermoplastique
• Insert en acier inoxydable
• Toutes les pièces métalliques sont en acier inoxydable
• Graisse alimentaire conforme aux directives USDA • Adaptation au désalignement initial
• Température de fonctionnement -20 °C à +90 °C
• Dispositif d’étanchéité efficace
H1
Diamètre d’arbre
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
1
Montage aisé
Code de commande
C0157367
C0260390
C0186163
C0260391
C0176259
Référence Fabricant
PST20CR
PST25CR
PST30CR
PST35CR
PST40CR
Longueur/Largeur (B)
99 mm
99 mm
125 mm
125 mm
140 mm
Hauteur totale
88 mm
88 mm
102 mm
102 mm
114 mm
Filetage
M16x2,00 mm
M16x2,00 mm
M16x2,00 mm
M16x2,00 mm
M16x2,00 mm
Prix unitaire €
109,75
122,49
140,24
192,29
241,08
Silver-Lube - Couvercle de protection plastique
La gamme des paliers auto-aligneurs Self-Lube® offre un large choix de corps en fonte, acier pressé ou caoutchouc synthétique montés sur une gamme complète d’inserts de roulements Self-Lube® à diamètre extérieur sphérique.
• En polypropylène
• Protège les opérateurs de l’extrémité de l’arbre rotatif
Simple à installer sur toutes les unités encastrées Silver-Lube et Life-Lube
Code de commande
C0147160
C0147170
C0125122
Référence Fabricant
P20P
P25P
P30P
Groupe d’insert
20 mm
25 mm
30 mm
Prix unitaire €
3,90
5,00
5,34
Code de commande
C0118152
C0122660
Référence Fabricant
P35P
P40P
Groupe d’insert
35 mm
40 mm
Prix unitaire €
4,59
6,79
www.brammer.biz
125
Roulements
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
63436 63445 63443 63442