Page 136 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 136
Palier coulisseaux tendeur
Life-Lube - Bride ovale Série PSFT/LP99
Code de Référence commande Fabricant
C2137134 PSFT20/LP99
C2137135 PSFT25/LP99
C0905357 PSFT30/LP99
Diamètre Longueur/
Entraxe au centre des trous de fixation
90 mm
99 mm
117 mm
Prix unitaire €
253,85
174,81
203,21
Code de Référence commande Fabricant
Diamètre d’arbre
35 mm
40 mm
Longueur/ Largeur (B)
90,1 mm
100,1 mm
Entraxe au centre des trous de fixation
130 mm
144 mm
Prix unitaire €
276,00
492,34
62965
d’arbre
20 mm
25 mm
30 mm
Largeur (B)
64,1 mm
68,4 mm
80,1 mm
C2137136
C2137137
PSFT35/LP99
PSFT40/LP99
Self-Lube - Bride ronde Série MFC
La gamme des paliers auto-aligneurs Self-Lube® offre un large choix de corps en fonte, acier pressé ou caoutchouc synthétique montés sur une gamme complète d’inserts de roulements Self-Lube® à diamètre extérieur sphérique.
• Adaptation au désalignement initial
• Option de lubrification de série
• Dispositif d’étanchéité efficace
• Corps en fonte grise haute qualité
• Fixation via vis sans tête - Fixations via manchon conique et collier excentrique également disponibles • Montage aisé
• Joint à trois lèvres et lanceur supplémentaire disponibles en option
Inserts haute et basse température disponibles en option
Code de commande
C0045740
C0071141
C0014469
Référence Diamètre Fabricant d’arbre
MFC25 25 mm
MFC30 30 mm
MFC35 35 mm
Diamètre du boulon de fixation
92,1 mm
104,8 mm
111,1 mm
Diamètre Prix
Code de commande
C0033272
C0067039
C0032658
Référence Diamètre Fabricant d’arbre
MFC40 40 mm
MFC45 45 mm
MFC50 50 mm
Diamètre du boulon de fixation
111,1 mm
130,2 mm
136,5 mm
Diamètre Prix
hors tout
111,1 mm
127 mm
133,4 mm
unitaire €
58,58
58,53
65,37
hors tout
133,4 mm
155,6 mm
161,9 mm
unitaire €
68,53
85,66
78,47
Self-Lube - Unité de tension Série MST
La gamme des paliers auto-aligneurs Self-Lube® offre un large choix de corps en fonte, acier pressé ou caoutchouc synthétique montés sur une gamme complète d’inserts de roulements Self-Lube® à diamètre extérieur sphérique.
• Adaptation au désalignement initial
• Option de lubrification de série
• Dispositif d’étanchéité efficace
• Corps en fonte grise haute qualité
• Fixation via vis sans tête - Fixations via manchon conique et collier excentrique également disponibles • Montage aisé
• Joint à trois lèvres et lanceur supplémentaire disponibles en option
• Inserts haute et basse température disponibles en option
Usage intensif
Code de commande
C0058943
C0081218
C0058975
Référence Diamètre Fabricant d’arbre
MST25 25 mm
MST30 30 mm
MST35 35 mm
Longueur/ Prix
Code de commande
C0149200
C0070329
C0046297
Référence Diamètre Fabricant d’arbre
MST40 40 mm
MST45 45 mm
MST50 50 mm
Longueur/ Prix
Largeur (B)
115,5 mm
124 mm
143,5 mm
Hauteur totale
101,5 mm
101,5 mm
118 mm
unitaire €
60,37
69,76
79,92
Largeur (B)
147 mm
151 mm
182 mm
Hauteur totale
118 mm
118 mm
146 mm
unitaire €
86,86
100,83
105,86
1
Self-Lube - Unité de tension Série ST
La gamme des paliers auto-aligneurs Self-Lube® offre un large choix de corps en fonte, acier pressé ou caoutchouc synthétique montés sur une gamme complète d’inserts de roulements Self-Lube® à diamètre extérieur sphérique.
• Adaptation au désalignement initial
• Option de lubrification de série
• Dispositif d’étanchéité efficace
• Corps en fonte grise haute qualité
• Fixation via vis sans tête - Fixations via manchon conique et collier excentrique également disponibles • Montage aisé
• Joint à trois lèvres et lanceur supplémentaire disponibles en option
Inserts haute et basse température disponibles en option
Code de Référence commande Fabricant
C0053165 ST20
C0056864 ST25
C0094930 ST30
C0144292 ST35
Longueur/ Largeur (B)
96,5 mm
98 mm
115,5 mm
124 mm
Hauteur Prix
Code de Référence commande Fabricant
C0056905 ST40
C0176437 ST45
C0081200 ST50
Longueur/ Largeur (B)
143,5 mm
147 mm
151 mm
Hauteur Prix
Diamètre d’arbre
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
totale
88,5 mm
88,5 mm
101,5 mm
101,5 mm
unitaire €
28,64
34,39
40,46
56,05
Diamètre d’arbre
40 mm
45 mm
50 mm
totale
118 mm
118 mm
118 mm
unitaire €
56,91
61,20
92,12
Self-Lube - Capot de protection
Le protecteur Self-Lube® est conçu pour protéger l’opérateur de la machine des dangers associés aux extrémités de l’arbre rotatif ainsi que les surfaces externes du roulement de la contamination.
Le protecteur est en acier doux de bonne qualité revêtu d’une peinture émail le rendant plus solide, attractif et durable. Il est simple à monter et se retire sans casse ou déformation permettant ainsi de le réinstaller au fil du temps.
• En acier peint, pour une durabilité accrue
• Protège les opérateurs de l’extrémité de l’arbre rotatifIntègre une • protection supplémentaire contre les contaminants
Simple à installer sur toutes les unités encastrées Self-Lube
Code de commande
C0070507
C0052943
C0078719
C0095022
Référence Fabricant
20P
25P
30P
35P
Groupe d’insert
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
Prix unitaire €
3,81
3,90
5,76
6,00
Code de commande
C0070360
C0090498
C0080127
Référence Fabricant
40P
45P
50P
Groupe d’insert
40 mm
45 mm
50 mm
Prix unitaire €
5,11
11,39
10,79
124
www.brammer.biz
Roulements
62966 63432 63427 62967