Page 135 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 135
Palier appliques | Palier coulisseaux tendeur
Self-Lube - Bride carrée Série MSF
La gamme des paliers auto-aligneurs Self-Lube® offre un large choix de corps en fonte, acier pressé ou caoutchouc synthétique montés sur une gamme complète d’inserts de roulements Self-Lube® à diamètre extérieur sphérique.
• Adaptation au désalignement initial
• Option de lubrification de série
• Dispositif d’étanchéité efficace
• Corps en fonte grise haute qualité
• Fixation via vis sans tête - Fixations via manchon conique et collier excentrique également disponibles • Montage aisé
• Joint à trois lèvres et lanceur supplémentaire disponibles en option
• Inserts haute et basse température disponibles en option
Usage intensif
Code de commande
C0030195
C0032650
C0049927
Référence Diamètre Fabricant d’arbre
MSF50 50 mm
MSF40 40 mm
MSF25 25 mm
Entraxe au centre des trous de fixation
130 mm
105 mm
82,5 mm
Longueur Prix
Code de commande
C0056816
C0056825
C0056836
Référence Diamètre Fabricant d’arbre
MSF30 30 mm
MSF35 35 mm
MSF45 45 mm
Entraxe au centre des trous de fixation
92 mm
101,5 mm
111 mm
Longueur Prix
carrée
161,9 mm
136,5 mm
108 mm
unitaire €
113,15
73,98
48,50
carrée
117,5 mm
130,2 mm
142,9 mm
unitaire €
56,26
57,23
90,03
Self-Lube - Bride carrée Série SF
La gamme des paliers auto-aligneurs Self-Lube® offre un large choix de corps en fonte, acier pressé ou caoutchouc synthétique montés sur une gamme complète d’inserts de roulements Self-Lube® à diamètre extérieur sphérique.
• Adaptation au désalignement initial
• Option de lubrification de série
• Dispositif d’étanchéité efficace
• Corps en fonte grise haute qualité
• Fixation via vis sans tête - Fixations via manchon conique et collier excentrique également disponibles • Montage aisé
• Joint à trois lèvres et lanceur supplémentaire disponibles en option
Inserts haute et basse température disponibles en option
Code de Référence commande Fabricant
C0094558 SF20 C0062754 SF25
C0077227 SF30
C0094752 SF35
Diamètre d’arbre
20 mm 25 mm
30 mm
35 mm
Entraxe au centre
des trous de Longueur Prix
Code de Référence commande Fabricant
C0049511 SF40
C0103710 SF45
C0094864 SF50
Diamètre d’arbre
40 mm
45 mm
50 mm
Entraxe au centre des trous de fixation
101,5 mm
105 mm
111 mm
Longueur Prix
fixation carrée
63,5 mm 85,7 mm 70 mm 95,3 mm
82,5 mm 108 mm
92 mm 117,5 mm
unitaire €
24,92 28,89
30,12
46,86
carrée
130,2 mm
136,5 mm
142,9 mm
unitaire €
48,85
58,28
55,12
Self-Lube - Bride ovale Série SFT
La gamme des paliers auto-aligneurs Self-Lube® offre un large choix de corps en fonte, acier pressé ou caoutchouc synthétique montés sur une gamme complète d’inserts de roulements Self-Lube® à diamètre extérieur sphérique.
• Adaptation au désalignement initial
• Option de lubrification de série
• Dispositif d’étanchéité efficace
• Corps en fonte grise haute qualité
• Fixation via vis sans tête - Fixations via manchon conique et collier excentrique également disponibles • Montage aisé
• Joint à trois lèvres et lanceur supplémentaire disponibles en option
Inserts haute et basse température disponibles en option
1
Code de commande
C0061265
C0053111
C0035112
C0095023
Référence Diamètre Fabricant d’arbre
SFT20 20 mm
SFT25 25 mm
SFT30 30 mm
SFT35 35 mm
Entraxe au centre des trous de fixation
90 mm
99 mm
116,5 mm
130 mm
Longueur/ Prix
Code de commande
C0061261
C0061238
C0093450
Référence Diamètre Fabricant d’arbre
SFT40 40 mm
SFT45 45 mm
SFT50 50 mm
Entraxe au centre des trous de fixation
143,5 mm
148,5 mm
157 mm
Longueur/ Prix
Largeur (B)
111,9 mm
125,5 mm
141,3 mm
155,5 mm
unitaire €
24,22
32,49
29,37
54,08
Largeur (B)
171,4 mm
179,4 mm
188,9 mm
unitaire €
40,52
53,27
59,41
Life-Lube - Bride carrée Série PSF/LP99
Les corps Life-Lube® sont en résines PBT thermoplastique qui, outre le fait d’être non corrosives, résistent aux détergents et à un large éventail de produits chimiques. Les inserts de roulements sont en acier inoxydable apportant ainsi une résistance supérieure à la corrosion. Les paliers sont disponibles en différentes configurations : palier à semelle, bride à deux écrous, bride à quatre écrous et unité de tension, et s’adaptent au désalignement initial résultant d’erreurs de montage.
• Corps en résine thermoplastique
• Insert en acier inoxydable doté de la technologie de lubrification Molded-Oil
• Toutes les pièces métalliques sont en acier inoxydable
• Adaptation au désalignement initial
• Température de fonctionnement -20 °C à +80 °C
• Dispositif d’étanchéité efficace
Montage aisé
Code de Référence commande Fabricant
C2137126 PSF20/LP99
C2137127 PSF25/LP99
C2137128 PSF30/LP99
Diamètre d’arbre
20 mm
25 mm
30 mm
Longueur carrée
86,5 mm
95 mm
107,5 mm
Entraxe au centre des trous de fixation
63,5 mm
70 mm
83 mm
Prix unitaire €
253,85
174,81
327,67
Code de commande
C2137129
C2137131
Référence Fabricant
PSF35/LP99
PSF40/LP99
Diamètre d’arbre
35 mm
40 mm
Longueur carrée
117,5 mm
130,5 mm
Entraxe au centre des trous de fixation
92 mm
102 mm
Prix unitaire €
444,99
492,34
www.brammer.biz
123
Roulements
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
62964 63430 63429 62969