Page 139 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 139

Corps de paliers à semelle en deux parties
Corps de palier à semelle
Code de commande
C2135220 C2135221 C1313424 C2135223 C2134975 C2135224 C2135228 C0962624 C2135227 C1215778 C1193612 C1421481 C2135229 C1193615 C2135230
Référence Fabricant
SNV052-F-L SNV062-F-L SNV072-F-L SNV080-F-L SNV085-F-L SNV090-F-L SNV125-F-L SNV100-F-L SNV110-F-L SNV120-F-L SNV130-F-L SNV140-F-L SNV150-F-L SNV160-F-L SNV170-F-L
Longueur/ Prix
Code de commande
C2135235 C2135233 C2135237 C1193616 C2135239 C2135238 C2135241 C1421478 C2135243 C2135242 C2135245 C2135244 C3008479 C3008481
Code de commande
C0013357 C0018466 C0025717 C0025792 C0013359 C0018467 C0018468 C0018469 C0018470 C0018471 C0018472 C0025815 C0018473 C0018474 C0013360 C0018475 C0018476 C0020326 C0018477 C0018478 C0018479 C0025702 C0013361 C0018480 C0025640 C0025761 C0018481 C0018482 C0018483 C0018484 C0018485
Référence Fabricant
SNV190-F-L SNV180-F-L SNV200-F-L SNV215-F-L SNV240-F-L SNV230-F-L SNV260-F-L SNV250-F-L SNV280-F-L SNV270-F-L SNV300-F-L SNV290-F-L SNV320-F-L SNV340-F-L
Longueur/ Prix
Largeur (mm)
70 mm 75 mm 80 mm 85 mm 87 mm 100 mm 105 mm 105 mm 110 mm 115 mm 120 mm 135 mm 140 mm 145 mm 150 mm
Largeur (B)
165 mm 185 mm 185 mm 205 mm 205 mm 205 mm 275 mm 255 mm 255 mm 275 mm 280 mm 315 mm 320 mm 345 mm 345 mm
Hauteur totale
75 mm 91 mm 97 mm 112 mm 114 mm 117 mm 158 mm 133 mm 139 mm 155 mm 161 mm 183 mm 189 mm 201 mm 219 mm
unitaire € 41,80 54,20 57,06 65,94 66,77 68,85 121,81 116,04 84,95 130,87 115,38 149,22 165,53 203,83 229,66
Largeur (mm)
155 mm 160 mm 175 mm 180 mm 185 mm 190 mm 190 mm 200 mm 205 mm 215 mm 215 mm 225 mm 225 mm 235 mm
Largeur (B)
380 mm 380 mm 410 mm 410 mm 450 mm 445 mm 530 mm 500 mm 550 mm 530 mm 620 mm 550 mm 650 mm 680 mm
Hauteur totale
229 mm 223 mm 248 mm 271 mm 298 mm 291 mm 321 mm 304 mm 344 mm 328 mm 366 mm 351 mm 386 mm 406 mm
unitaire € 334,22 225,09 355,73 410,67 648,97 542,44 866,51 599,36 1177,77 704,97 1501,31 1006,61 *** ***
Roulements
Joints à deux lèvres pour paliers à semelle
Code de commande
C0018447 C0018448 C0018449 C0018450 C0018451 C0018452 C0018435 C0018453 C0025838 C0018497 C0013347 C0018454 C0018455 C0018456 C0018457 C0018458 C0020324 C0018516 C0018502 C0018495 C0020325 C0018513 C0013349 C0018492 C0018525 C0021887 C0018504 C0018494 C0040247 C0021888 C0013354 C0018465 C0013355 C0013356
Référence Prix Fabricant unitaire €
DH205 21,29
DH206 17,72
DH207 15,08
DH208 22,31
DH209 22,37
DH210 16,27
DH211 20,63
DH212 15,91
DH213 20,76
DH214 44,02
DH215 112,24
DH216 25,74
DH217 21,42
DH218 27,26
DH219 28,84
DH220 31,09
DH304 49,50
DH306 46,83
DH307 44,25
DH308 41,61
DH309 49,47
DH310 41,22
DH311 48,35
DH312 46,66
DH313 47,72
DH315 60,62
DH316 49,30
DH318 51,02
DH319 59,40
DH320 59,83
DH505 16,04
DH506 9,67
DH507 10,10
DH508 12,41
Référence Prix Fabricant unitaire €
DH509 10,36
DH510 10,46
DH511 12,54
DH512 10,92
DH513 11,02
DH515 ***
DH516 16,43 1
DH517 18,98
DH518 19,11
DH519 26,30
DH520 25,84
DH522 27,13 DH524 29,60 DH526 36,76 DH528 38,78 DH530 60,56 DH532 63,82
DH605 56,10
DH606 23,43
DH607 15,94
DH608 16,57
DH609 17,85
DH610 19,70
DH611 17,75
DH612 20,96
DH613 22,14
DH615 25,77
DH616 32,21
DH617 35,15
DH619 46,50
DH620 45,80
www.brammer.biz
127
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
30965
30964


































































































   137   138   139   140   141