Page 1079 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 1079

Refroidisseurs d’huile, gamme DOC (Dedicated Oil Cooler)
Les refroidisseurs d’huile spécialisés de la gamme DOC offrent une efficacité inégalée pour le refroidissement de l’huile hydraulique. La structure, d’une robustesse toute particulière, est facile à installer et le bloc de raccordement diminue les contraintes sur les raccords standard de 80%. Ce bloc de raccordement vous permet de gagner du temps d’installation et d’éviter des fuites éventuelles.
Applications
• Adaptés aux systèmes d’huile de lubrification et d’huile hydraulique pour des puissances de refroidissement jusqu’à 50 bar et pour des températures allant jusqu’à 225°C.
• Fluide de refroidissement : eau propre ou éthylène glycol.
Échangeurs de chaleur à plaques brasées, gamme CB
Les échangeurs de chaleur à plaques brasées de la gamme CB sont des refroidisseurs d’huile extrêmement efficaces, qui contribuent à prolonger la durée de vie des équipements sans maintenance pour les systèmes de refroidissement à bloc d’alimentation hydraulique ou les systèmes d’huile de lubrification. La gamme CB peut être équipée d’une grande variété de raccordements différents, par exemple NPT, SAE, hexagonaux et à filetage interne.
Applications
• Adaptés aux systèmes d’huile de lubrification et d’huile hydraulique pour des puissances de refroidissement jusqu’à 50 bar et pour des températures allant jusqu’à 225°C.
• Fluide de refroidissement : eau propre ou éthylène glycol.
Échangeurs de chaleur à plaques assemblées par fusion, gamme AlfaNova
Les échangeurs de chaleur à plaques assemblées par fusion de la gamme AlfaNova sont conçus à 100% en acier inoxydable et réduisent donc le risque de corrosion. Cela en fait des échangeurs de chaleur extrêmement efficaces qui conviennent pour le traitement de l’huile avec des fluides dangereux, où l’utilisation du cuivre ne peut pas être envisagée.
Applications
• AlfaNova est une solution efficace pour le refroidissement de l’huile hydraulique, quand le fluide de refroidissement et/ou l’huile sont corrosifs. Puissances frigorifiques jusqu’à 25 bar et températures allant jusqu’à 550°C.
• Fluide de refroidissement : eau propre, éthylène glycol ou eau déminéralisée.
Échangeurs de chaleur à plaques et joints
Les échangeurs de chaleur à plaques et joints procurent une souplesse totale permettant
de répondre aux exigences de toute tâche de refroidissement de l’huile. Dans les groupes compresseurs hydrauliques de plus grandes dimensions, ils peuvent être installés hors ligne dans le circuit de refroidissement. Pour les applications utilisant un fluide agressif, tel que l’eau de mer, Alfa Laval peut fournir des échangeurs de chaleur à plaques et joints composés de plaques en matériaux résistants à la corrosion. Il est également possible d’installer des plaques à double paroi pour éviter toute contamination croisée.
Applications
• Adaptés aux systèmes d’huile de lubrification et huile hydraulique pour les applications à flux faible ou élevé, combinés à une faible perte de charge. Capacités de refroidissement jusqu’à 25 bar et des températures allant jusqu’à 180°C.
• Fluide de refroidissement : eau, eau de mer, Eau de tour de refroidissement ou tout autre fluide de refroidissement.


































































































   1077   1078   1079   1080   1081