Page 1077 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 1077

Valves
Série VX3 - Électrovanne 3⁄2 orifices à commande directe pour divers fluides
• Résistance à la corrosion améliorée (matériau magnétique spécial solénoïde) • Indice de protection : IP65 (connexion DIN)
• Consommation électrique réduite (modèle CC)
• Construction réduisant le bruit (version CA avec redresseur intégré)
• Fixation en option
• Débit des deux côtés
Code de commande
C6118596
C2099593
C1359378
C1342460
C3602526
C6118597
Référence Fabricant
VX3114-01F-JDOR1
VX3114-01F-5DO1
VX3324-02F-5DO1
VX3324-02F-JDOR1
VX3344-03F-JDOR1
VX3344-03F-5DO1
Taille du port
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Type de vanne de contrôle
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
Débit kv (l/mn)
1,15
1,15
2,72
2,72
7,17
7,17
Pression de travail maxi (Bar)
Tension (Courant alternatif AC)
Tension (Courant continu DC)
Taille d’orifice
1,5 mm
1,5 mm
2,2 mm
2,2 mm
4 mm
4 mm
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
7
7
10
10
3
3
230V
230V
230V
24V
24V
24V
Tension (Courant alternatif AC)
Série VXZ - Électrovanne 2⁄2 orifices à commande directe pour divers fluides
• Résistance à la corrosion améliorée (matériau magnétique spécial solénoïde) • Résistance à la corrosion améliorée (matériau magnétique spécial solénoïde) • Consommation électrique réduite (modèle CC)
• Construction réduisant le bruit (version CA avec redresseur intégré)
• Commutation sans pression différentielle (aucune pression minimum requise)
Code de commande
C7306194
C7306195
C7306196
C7306197
C7306198
C7306199
Référence Fabricant
VXZ232BZ3AA
VXZ232BZ3EA
VXZ242FZ3AA
VXZ242FZ3EA
VXZ262KZ3AA
VXZ262KZ3EA
Type de vanne Taille du port de contrôle
Pression de travail maxi (Bar)
Pression mimimum de fonctionnement
Tension (Courant continu DC)
Taille Prix
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
Débit kv (l/mn)
34,33
34,33
75,83
75,83
145,83
145,83
7
7
7
7
10
10
0
0
0
0
0
0
230V
230V
230V
24V
24V
24V
d’orifice
10 mm
10 mm
15 mm
15 mm
25 mm
25 mm
unitaire €
***
***
***
***
***
***
Série VXZ - Électrovanne 2⁄2 orifices à commande directe
Série VXZ - Électrovanne 2⁄2 orifices à commande directe
• Résistance à la corrosion améliorée (matériau magnétique spécial solénoïde) • Résistance à la corrosion améliorée (matériau magnétique spécial solénoïde) • Consommation électrique réduite (modèle CC)
• Construction réduisant le bruit (version CA avec redresseur intégré)
• Commutation sans pression différentielle (delta P=0)
10
Code de commande
C2099766
Type de vanne de contrôle
2/2 N/C
Débit kv (l/mn)
34,41
Pression de travail maxi (Bar)
Pression mimimum de fonctionnement
0
Tension (Courant Taille
Pilotage du distributeur
Solenoïde
Prix unitaire €
***
Référence Fabricant
VXZ2230-03F-5DO1
Taille du port
G3/8 BSPP
7
continu DC)
24V
d’orifice
10 mm
Série VXD - Électrovanne 2⁄2 orifices auto-pilotée pour divers fluides
• Résistance à la corrosion améliorée (matériau magnétique spécial solénoïde) • Indice de protection : IP65 (connexion DIN)
• Consommation électrique réduite (modèle CC)
• Construction réduisant le bruit (version CA avec redresseur intégré)
Code de commande
C7306150
C7306151
C7306152
C7306153
C7306155
C7306154
Référence Fabricant
VXD232AZ3AA
VXD232AZ3EA
VXD242HZ3AA
VXD242HZ3EA
VXD262NZ3AA
VXD262NZ3EA
Débit kv (l/mn)
27,17
27,17
78,67
78,67
185,83
185,83
Pression de travail maxi (Bar)
5
5
10
10
10
10
Pression mimimum de fonctionnement
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Tension (Courant alternatif AC)
230V
230V
Tension (Courant continu DC)
24V
24V
24V
Taille d’orifice
10 mm
10 mm
15 mm
15 mm
25 mm
25 mm
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
230V
www.brammer.biz
1065
Processus
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
54515
53834 54516 54514


































































































   1075   1076   1077   1078   1079