Page 1081 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 1081

Les refroidisseurs d’huile compacts et puissants d’Alfa Laval dynamisent les performances, optimisent les opérations et réduisent la maintenance des systèmes d’huile hydraulique et d’huile de lubrification.
1 Faciles à installer
Blocs de montage pour un couple de serrage élevé et une bonne prise de clé
Installation rapide et sûre
Diminution des heures de main- d’œuvre
Aucun risque de rupture des raccordements
2 Résistance mécanique
intégrée
Le système le plus solide du marché Une construction robuste
Les raccordements taraudés ne cassent jamais
Conception 6 Auto-nettoyant     3 robuste
Fortes turbulences
Taux de cisaillement élevé
Disponibilité maximisée et maintenance réduite
5Utilise moins 5 d’énergie
Transfert efficace de la chaleur
Pincements de température faibles
Plus de récupération
de chaleur, moins de consommation d’énergie
Refroidisseurs puissants, compacts et extrêmement efficaces
Fiabilité maintenue avec les pressions et températures élevées
Une empreinte au 4 sol réduite
Encombrement jusqu’à 60% inférieur aux modèles tubulaires équivalents
Encombrement réduit des refroidisseurs d’huile comparables
Investissements réduits


































































































   1079   1080   1081   1082   1083