Page 1078 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 1078

Valves
Série VXD - Électrodistributeur 2⁄2 orifices auto-pilotée pour divers fluides
Série VXD - Électrodistributeur 2⁄2 orifices auto-pilotée pour divers fluides
• Résistance à la corrosion améliorée (matériau magnétique spécial solénoïde) • Indice de protection : IP65 (connexion DIN)
• Consommation électrique réduite (modèle CC)
• Construction réduisant le bruit (version CA avec redresseur intégré)
Code de commande
C2099746
Référence Fabricant
VXD2260-10F-5DO1
Débit kv (l/mn)
186,37
Pression de travail maxi (Bar)
10
Pression mimimum de fonctionnement
0,2
Tension
(Courant continu DC)
24V
Taille d’orifice
25 mm
Prix unitaire €
***
Série VNB - Vanne 2⁄2 orifices à commande pneumatique (N.F.), pour divers fluides
• Contrôle par air de pilotage externe
• Différents matériaux du corps et du joint disponibles • Taille compacte
• Disponible avec clapet pilote
Taille du port Débit kv (l/mn)
G1/2 BSPP 45,23
G1 BSPP 100,35
G1.1/2BSPP 272,39
G2 BSPP 616,46
Prix unitaire €
***
***
***
***
Taille Prix
Code de commande
C1254615
C1254617
C1254619
C2088887
Référence Fabricant
EVNB204B-F15A
EVNB404B-F25A
EVNB604B-F40A
EVNB701B-F50A
Pression de travail maxi (Bar)
10
10
10
5
Taille d’orifice
11 mm
16 mm
28 mm
50 mm
Série SGC(A) - Vanne 2⁄2 orifices à commande pneumatique (N.F.), pour réfrigérant/lubrifiant
10
• • • •
Durée de vie utile : min. 5 millions de cycles
Disponible en option avec détecteur de position
Réduction des substances chimiques néfastes pour l’environnement, conforme la directive RoHS Consommation électrique : 0,35 W (à 24 V CC)
Code de commande
C6118553
C6118554
C6118555
C6118556
C6118557
C6118558
Référence Fabricant
Taille du port
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
Débit kv (l/mn)
68,81
101,79
157,7
68,81
101,79
157,7
Pression de travail maxi (Bar)
10
10
10
10
10
10
Pression mimimum de fonctionnement
0
0
0
0
0
0
Tension (Courant continu DC)
24V
24V
24V
d’orifice
12 mm
14 mm
17 mm
12 mm
14 mm
17 mm
unitaire €
***
***
***
***
***
***
SGC221B-10G15Y-5DO
SGC321B-10G20Y-5DO
SGC421B-10G25Y-5DO
SGCA221B-10G15-M
SGCA321B-10G20-M
SGCA421B-10G25-M
Série SGH - Vanne haute pression 3⁄2 orifices à commande pneumatique (N.F.), pour réfrigérant/ lubrifiant jusqu’à 7,0 MPa (70 bars)
• Durée de vie utile : min. 3 millions de cycles
• Réduction des substances chimiques néfastes pour l’environnement, conforme la directive RoHS • Consommation électrique : 0,35 W (à 24 V CC)
• Coup de bélier réduit
• Également disponible en version 2⁄2 orifices
Code de commande
C6118559
C6118560
Référence Fabricant
SGH230B-70G15Y-5DO
SGH430B-70G25Y-5DO
Taille du port
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Tension (Courant continu DC)
24V
24V
Taille d’orifice
10,2 mm
15,4 mm
Pression de travail maxi (Bar)
Pression mimimum
de fonctionnement Débit kv (l/mn)
Type de vanne de contrôle
3/2 N/C
3/2 N/C
Prix unitaire €
***
***
70 0 27,24
70 0 61,65
1066
www.brammer.biz
Processus
54512 54511 53824 53832
Les images sont données à titre d’illustration uniquement


































































































   1076   1077   1078   1079   1080