Page 1076 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 1076

Valves
Série VDW - Électrovanne compacte 2⁄2
orifices à commande directe pour divers fluides, M5 à 1⁄8
Très légère et compacte
Embase sur demande
Résistance à la corrosion améliorée de la pièce centrale magnétique
Bruit de commutation clairement diminué
Installation simplifiée pour les applications d’eau et d’air comprimé via une nouvelle version de corps en plastique avec raccords instantanés intégrés
Câble de 300 mm de long
Filetage de raccordement sur la partie inférieur (fixation en option) La fixation est de série sur la version plastique
• • • • •
• •
Code de commande
C6085863
C6085864
C6085866
C6085867
C6085869
C6085870
C6085871
C6085872
Référence Fabricant
VDW10AA
VDW10EA
VDW20GA
VDW20NAA
VDW22NAA
VDW22UAA
VDW24PAA
VDW24WAA
Taille du port
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Type de vanne de contrôle
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
Débit kv (l/mn)
1
1
1
1
1
1
2,58
4,3
Pression de travail maxi (Bar)
9
9
7
7
7
7
4
2
Taille d’orifice
1 mm
1 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
2,3 mm
3,2 mm
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
Série VDW - Électrovanne compacte 2⁄2 orifices à commande directe pour divers fluides, M5 à 1⁄8
• Très légère et compacte
• Embase sur demande
• Résistance à la corrosion améliorée de la pièce centrale magnétique
• Bruit de commutation clairement diminué
• Installation simplifiée pour les applications d’eau et d’air comprimé via une nouvelle version de corps en plastique avec raccords instantanés intégrés
• Câble de 300 mm de long
• Filetage de raccordement sur la partie inférieur (fixation en option) La fixation est de série sur la version plastique
Code de commande
C6102371
Référence Fabricant
VDW12GA
Taille du port Taille d’orifice
M5 1 mm
Type de vanne de contrôle
2/2 N/C
Pression de travail maxi (Bar)
9
Débit kv (l/mn)
0,57
Prix unitaire €
***
Série VX2 - Électrovanne 2⁄2 orifices à commande directe pour divers fluides, 1⁄8” à 1⁄2”
10
• Montage amélioré pour les applications d’air comprimé via un nouveau modèle de corps en plastique doté de raccords instantanés intégrés
• Compact et débit élevé
• Bruit de commutation limité via l’absorption des chocs
• Réduction du bourdonnement de la bobine CC grâce au redresseur
• Durée de vie utile allongée grâce à l’amélioration de l’enroulement d’induit
• Indice de protection : IP65 avec connecteur de fiche DIN
• Faible consommation électrique
Code de commande
C4189092
C6085873
C6085874
C6085875
C6085876
C6085877
C6085878
C6085879
C6085880
C6085881
C6118586
C6118587
C6118588
C6118589
C6118590
C6118591
C6118592
C6118593
C6118594
C6118595
Référence Fabricant
VX210AGA
VX210ALA
VX210HG
VX210HL
VX213DGA
VX213DLA
VX213HGA
VX213HLA
VX230AGA
VX230ALA
VX230HG
VX230HL
VX232AGA
VX232ALA
VX233HGA
VX233HLA
VX234EGA
VX234GGA
VX234MGA
VX234PGA
Taille du port
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Matière du corps
Aluminium
Aluminium
Plastique (PBT)
Plastique (PBT)
Laiton
Laiton
Acier Inox
Acier Inox
Aluminium
Aluminium
Plastique (PBT)
Plastique (PBT)
Laiton
Laiton
Acier Inox
Acier Inox
Laiton
Laiton
Acier Inox
Acier Inox
Type de vanne de contrôle
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
Débit kv (l/mn)
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
10,75
10,75
10,75
10,75
10,75
10,75
10,75
10,75
22,65
31,68
22,65
31,68
Tension (Courant alternatif AC)
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
Tension (Courant continu DC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Taille d’orifice
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
8 mm
10 mm
8 mm
10 mm
Raccord du tuyau
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
1064
www.brammer.biz
Processus
54513 61445
54979


































































































   1074   1075   1076   1077   1078