Page 1074 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 1074

Valves
Série 7321B - Vanne à commande pilote 2/2 voies - EPDM - normalement fermée
Description:
• Vanne à commande pilote 2/2 voies - EPDM - normalement fermée.
• Bobine IP65 pour 2 P + T selon DIN 43650 type A (IP avec connecteur inclus).
• Consommation électrique 8 W (C.A.), 9 W (C.C).
Plage de températures:
• +140°C.
Matière joints:
• EPDM.
Applications:
• Commande d’interruption (MARCHE-ARRÊT) de l’eau, de l’eau surchauffée et de la vapeur (jusqu’à 140 °C) dans des applications telles que les machines à laver, les
installations de lavage de voiture, les installations de traitement des eaux, les autoclaves, la plomberie, et les systèmes d’irrigation. Avantages:
• Débit plus élevé.
• Conception spéciale du diaphragme.
Bénéfi ces:
• Hautes performances avec les liquides. Durée de vie supérieure.
Code de commande
C2845969
C2845964
C2845970
C2845968
C2845971
C2845972
C2845973
C2845976
C2845977
C2845965
C2845978
C2845979
C2845980
C2845981
C2845982
C2845983
C2845984
C2845985
C2845986
C2845987
C2845988
C2845961
C2845962
C2845966
C2845967
C2845974
C2845975
C2845963
Référence Fabricant
PS475504W
PS475091W
PS475505W
PS475471W
PS475506W
PS475507W
PS475508W
PS475511W
PS475512W
PS475093W
PS475513W
PS475514W
PS475515W
PS475516W
PS475545W
PS475546W
PS475547W
PS475548W
PS475549W
PS475550W
PS475551W
PS475088W
PS475089W
PS475416W
PS475417W
PS475509W
PS475510W
PS475090W
Taille du port
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/2BSPP
G2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/2BSPP
G2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/2BSPP
G2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/2BSPP
G2 BSPP
Type de vanne de contrôle
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
Tension (Courant continu DC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Tension (Courant alternatif AC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
115V
115V
115V
115V
115V
115V
115V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
108,77
***
***
***
10
Série 7322B - Vanne à commande pilote 2/2 voies - NBR - normalement ouverte
Description:
• Vanne à commande pilote 2/2 voies - NBR - normalement ouverte.
• Bobine IP65 pour 2 P + T selon DIN 43650 type A (IP avec connecteur inclus).
• Consommation électrique 8 W (C.A.), 9 W (C.C).
Plage de températures:
• +90°C.
Matière joints:
• NBR.
Applications:
• Commande d’interruption (MARCHE-ARRÊT) de l’eau, de l’eau surchauffée et de la vapeur (jusqu’à 140 °C) dans des applications telles que les machines à laver, les
installations de lavage de voiture, les installations de traitement des eaux, les autoclaves, la plomberie, et les systèmes d’irrigation.
Avantages:
Débit supérieur dû à la conception spéciale du diaphragme, meilleures performances pour un différentiel des pressions de fonctionnement minimum et maximum.
Tension (Courant continu DC)
24V
24V
24V
24V
Tension
(Courant Prix
Tension Tension
Code de commande
C6088728
C6088729
C6088730
C6088731
C6088736
C6088737
C6088738
C6088739
Référence Fabricant
PS475600W
PS475601W
PS475602W
PS475603W
PS475608W
PS475609W
PS475610W
PS475611W
Code de commande
C6088740
C6088741
C6088742
C6088743
C6088732
C6088733
C6088734
C6088735
Référence Fabricant
PS475612W
PS475613W
PS475614W
PS475615W
PS475604W
PS475605W
PS475606W
PS475607W
(Courant continu DC)
(Courant Prix
Taille du port
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
alternatif AC)
24V
24V
24V
24V
unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
Taille du port
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
alternatif AC)
115V
115V
115V
115V
230V
230V
230V
230V
unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
1062
www.brammer.biz
Processus
48657
48567


































































































   1072   1073   1074   1075   1076