Page 1072 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 1072
Valves
Série 131.4 - Vanne à commande directe 2/2 voies - FKM - normalement fermée
Description:
• Vanne à commande directe 2/2 voies - FKM - normalement fermée.
• Bobine IP65 pour 2 P + T selon DIN 43650 type A (IP avec connecteur inclus). • Consommation électrique 9 W (C.A.), 10 W (C.C).
Plage de températures:
• +140°C.
Matière joints:
• FKM.
Applications:
• Commande d’interruption (MARCHE-ARRÊT) des gaz inertes, huiles légères, gaz carburants (variantes 131.4CG et 131.4GG).
• Machines de soudage avec atmosphère contrôlée, analyseurs de gaz, analyseurs de vapeurs, distribution des huiles légères, mesure
et instruments de contrôle, systèmes de lubrification, brûleurs à carburant diesel, cuisinières à gaz, générateurs d’air chaud portatifs,
dessiccateurs.
Avantages:
• Petit, compact.
• Fiabilité élevée due à la conception spéciale du plongeur.
Bénéfices:
• Petit et facile à installer.
Les versions CG et GG peuvent être utilisées avec du gaz naturel (EN161).
Code de commande
C3220478
C3220480
C3220482
C3220484
C3220496
C3220497
C3220479
C3220481
C3220483
C3220485
C3220486
C3220487
C3220488
C3220489
C3220490
C3220491
C3220492
C3220493
C3220494
C3220495
Référence Fabricant
PS390407
PS390552
PS390657
PS390815
PS390914
PS390917
PS390472
PS390553
PS390659
PS390816
PS390817
PS390818
PS390819
PS390820
PS390821
PS390822
PS390823
PS390824
PS390825
PS390826
Taille du port
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
Type de vanne de contrôle
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
Tension (Courant continu DC)
24V
24V
24V
24V
24V
Tension (Courant alternatif AC)
230V
230V
230V
230V
230V
24V
24V
24V
24V
24V
115V
115V
115V
115V
115V
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
10
Série 341N05 - Électrovanne 3/2 + 5/2 voies - commande pilote - NBR - interface NAMUR
Description:
• Électrovanne 3⁄2 + 5⁄2 voies - commande pilote - NBR - interface NAMUR
• Bobine IP65 pour 2 P + T selon DIN 43650 type B (IP avec connecteur inclus).
• Consommation électrique 3W.
Plage de températures:
• +50°C.
Matière joints:
• NBR.
Applications:
• Vannes directionnelles 3 ou 4 voies pour la commande d’actionneurs pneumatiques simple ou double effet avec standard NAMUR et selon les
recommandations VDI/VDE 3845.
Avantages:
• Conception très fiable offrant une durée de vie de millions de cycles avec un excellent retour sur investissement. Bénéfices:
Peut se monter sur des actionneurs NAMUR pneumatiques de tous types.
Code de commande
C3220477
C3220476
C3220475
C3220474
Référence Fabricant
PS341004
PS341003
PS341002
PS341001
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Tension (Courant continu DC)
24V
Tension (Courant alternatif AC)
24V
110V
230V
Prix unitaire €
***
***
***
***
1060
www.brammer.biz
Processus
51386 48583