Page 1071 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 1071
Valves
Série 221 - Électrovanne asservie 2/2 - fonction Magnalift - FKM - normalement fermée
Description:
• Électrovanne asservie bidirectionnelle 2/2 - fonction Magnalift - FKM - normalement fermée.
• Bobine IP65 pour 2 P + T selon DIN 43650 type A (IP avec connecteur inclus).
• Consommation électrique 8 W (C.A.), 9 W (C.C).
Plage de températures
• +100°C.
Matière joints;
• FKM.
Applications:
• Commande d’arrêt (MARCHE-ARRÊT) de l’eau, de l’air, des huiles légères (2°E) et des gaz inertes dans des applications telles que les systèmes thermohydrauliques, les
machines à laver industrielles, les nettoyeurs haute pression, les instruments et les circuits fermés.
Avantages:
• Solution robuste et très performante pour les applications extrêmement exigeantes, excellente performance, longue durée de vie, cycle rapide, répétabilité fiable, haute
pression.
Bénéfices:
Longue durée de vie. Cycle rapide. Reproductibilité fiable. Haute pression.
Code de commande
C3220409
C3220410
C3220411
C3220412
C3220413
C3220414
C3220415
C3220416
Référence Fabricant
PS221021
PS221022
PS221023
PS221024
PS221025
PS221026
PS221027
PS221028
Tension (Courant continu DC)
24V
24V
24V
24V
Tension
(Courant Prix
Code de commande
C3220417
C3220418
C3220419
C3220420
C3220405
C3220406
C3220407
C3220408
Référence Fabricant
PS221029
PS221030
PS221031
PS221032
PS221017
PS221018
PS221019
PS221020
Tension (Courant continu DC)
Tension
(Courant Prix
Taille du port
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
alternatif AC)
24V
24V
24V
24V
unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
Taille du port
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
alternatif AC)
110V
110V
110V
110V
230V
230V
230V
230V
unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
Série 321H - Vanne à commande pilote 2/2 voies - NBR - normalement fermée
Description:
• Vanne à commande pilote 2/2 voies - NBR - normalement fermée.
• Bobine IP65 pour 2 P + T selon DIN 43650 type A (IP avec connecteur inclus).
• Consommation électrique 8 W (C.A.), 9 W (C.C).
Plage de températures:
• Liquides +75 °C / air/huile +100 °C.
Matière joints:
• NBR.
Applications:
• Commande d’interruption (MARCHE-ARRÊT) haute pression d’air sec ou lubrifi é, de gaz neutres et de liquides/huiles, dans des applications telles que les compresseurs,
le lavage de voiture, le refroidissement des machines-outils, etc.
Avantages:
• Conception robuste et fiable pour obtenir une longue durée de vie avec une excellente répétabilité sous hautes pressions, fonction normalement fermée ou normalement
10
ouverte.
Bénéfices:
Peut fonctionner avec de l’air comprimé chargé.
Code de commande
C3220429
C3220430
C3220431
C3220432
C3220433
C3220434
C3220435
C3220436
C3220437
C3220426
C3220427
C3220428
Référence Fabricant
PS321004
PS321005
PS321006
PS321007
PS321008
PS321009
PS321010
PS321011
PS321012
PS321001
PS321002
PS321003
Taille du port
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Type de vanne de contrôle
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
Tension (Courant continu DC)
24V
24V
24V
Tension (Courant alternatif AC)
24V
24V
24V
110V
110V
110V
230V
230V
230V
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
www.brammer.biz
1059
Processus
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
48571 51385