Page 1070 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 1070
Valves
Série 146 - Vanne à commande directe 2/2 voies - FKM - normalement fermée
Description:
• Vanne à commande directe 2/2 voies - FKM - normalement
fermée.
• Bobine IP65 pour 2 P + T selon DIN 43650 type A (IP avec
connecteur inclus).
• Consommation électrique 8 W (C.A.), 9 W (C.C).
Plage de températures:
• +140°C.
Matière joints:
• FKM.
Applications:
• Interruption et commande (MARCHE-ARRÊT) de l’eau,
de l’air, des huiles légères, de la vapeur et des gaz inertes pour des
températures jusqu’à 140°C.
• Humidifi cateurs, systèmes de soudage, machines à laver industrielles,
distributeurs automatiques, machines à café expresso, séchoirs à air,
brûleurs à carburant diesel, stérilisateurs, compresseurs. Avantages:
• Conception compacte et robuste.
• Utilisable avec un large éventail de produits.
Code de commande
C3220523
C3220524
C3220525
C3220526
C3220527
C3220528
C3220506
C3220507
C3220508
C3220529
C3220530
C3220531
C3220532
C3220533
C3220534
C3220535
C3220536
C3220537
C3220517
C3220518
C3220519
C3220520
C3220521
C3220522
Référence Fabricant
PS393554
PS393555
PS393556
PS393557
PS393558
PS393559
PS393527
PS393528
PS393529
PS393580
PS393581
PS393582
PS393583
PS393584
PS393585
PS393586
PS393587
PS393588
PS393548
PS393549
PS393550
PS393551
PS393552
PS393553
Taille du port
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Type de vanne de contrôle
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
Bénéfices:
• Fiabilité.
Réduction des références.
Tension (Courant continu DC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Tension (Courant alternatif AC)
Prix unitaire €
***
***
40,55
***
***
***
24V ***
24V 38,13
24V ***
24V ***
24V ***
24V ***
115V ***
115V ***
115V ***
115V ***
115V ***
115V ***
230V ***
230V ***
230V ***
230V ***
230V ***
230V ***
10
Série 221 - Électrovanne asservie 2/2 voies - fonction Magnalift - NBR - normalement fermée
Description:
• Électrovanne asservie 2/2 - fonction Magnalift - NBR - normalement fermée.
• Bobine IP65 pour 2 P + T selon DIN 43650 type A (IP avec connecteur inclus).
• Consommation électrique 8 W (C.A.), 9 W (C.C).
Plage de températures:
• Liquides +75 °C / air/huile +100 °C.
Matière joints:
• NBR.
Applications:
• Commande d’arrêt (MARCHE-ARRÊT) de l’eau, de l’air et des gaz inertes dans des applications telles que les systèmes thermohydrauliques,
les machines à laver industrielles, les nettoyeurs haute pression, les instruments et les circuits fermés. Avantages:
• Résistance à la haute pression. Cycle rapide. Robuste.
Bénéfices:
Solution à hautes performances dans les applications extrêmement exigeantes. Performances excellentes dans toute les autres applications. Longue durée de vie. Reproductibilité fiable.
Code de commande
C3220193
C3220194
C3220195
C3220196
C3220197
C3220198
C3220199
C3220200
Référence Fabricant
PS221005
PS221006
PS221007
PS221008
PS221009
PS221010
PS221011
PS221012
Tension (Courant continu DC)
24V
24V
24V
24V
Tension (Courant alternatif AC)
24V
24V
24V
24V
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
Code de commande
C3220401
C3220402
C3220403
C3220404
C3220189
C3220190
C3220191
C3220192
Référence Fabricant
PS221013
PS221014
PS221015
PS221016
PS221001
PS221002
PS221003
PS221004
Tension (Courant continu DC)
Tension
(Courant Prix
Taille du port
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
Taille du port
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
alternatif AC)
110V
110V
110V
110V
230V
230V
230V
230V
unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
1058
www.brammer.biz
Processus
51381
48589