Page 1069 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 1069
Valves
Série 123 - Électrovanne asservie bidirectionnelle 2/2 - fonction Magnalift - FKM - normalement fermée
Description:
• Électrovanne asservie 2/2 - fonction Magnalift - FKM - normalement fermée.
• Bobine IP65 pour 2 P + T selon DIN 43650 type A (IP avec connecteur).
• Consommation électrique 9W/14W (CA), 12W/16W (CC).
Plage de températures:
• +140°C.
Matière joints • FKM.
Applications:
• Commande d’arrêt (MARCHE-ARRÊT) de l’eau, de l’air, des huiles légères (2°E) et des gaz inertes dans des applications telles que les
systèmes thermo hydrauliques, les machines à laver industrielles, les nettoyeurs haute pression, les instruments et les circuits fermés. Avantages:
• Débits supérieurs grâce à une conception spéciale du diaphragme qui rend cette vanne performante avec les liquides.
• Système d’accrochage mécanique du diaphragme robuste.
Bénéfices:
• Hautes performances avec les liquides. Durée de vie supérieure.
Code de commande
C3220538
C3220540
C3220542
C3220541
C3220545
C3220548
C3220550
C3220552
C3220547
C3220549
C3220551
C3220553
C3220539
C3220546
C3220544
C3220543
Référence Fabricant
PS397107
PS397111
PS397115
PS397113
PS397129
PS397134
PS397136
PS397139
PS397133
PS397135
PS397137
PS397141
PS397109
PS397131
PS397119
PS397117
Taille du port
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
Type de vanne de contrôle
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
2/2 N/C
Tension (Courant continu DC)
24V
24V
24V
24V
Tension (Courant alternatif AC)
24V
24V
24V
24V
115V
115V
115V
115V
230V
230V
230V
230V
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
77,79
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Série 141 - Électrovanne 3 voies - commande directe - FKM - normalement fermée
Description:
• Électrovanne 3 voies - commande directe - FKM - normalement fermée
• Bobine IP65 pour 2 P + T selon DIN 43650 type A (IP avec connecteur inclus).
• Consommation électrique 9 W (C.A.), 10 W (C.C).
Plage de températures:
• +140°C.
Matière joints:
• FKM.
Applications:
• La série 141 est utilisée dans les applications qui requièrent une manoeuvre et un refoulement automatiques dans des systèmes
10
mobiles. Les applications typiques se trouvent dans : stérilisateurs, machines à café expresso, compresseurs d’air, brûleurs à carburant
diesel, vannes pilotes, installations de traitement des eaux. Avantages:
• Conception compacte et robuste.
• Utilisable avec un large éventail de produits.
Bénéfices:
• Fiabilité.
Réduction des références.
Code de commande
C3220513
C3220514
C3220515
C3220516
C3220498
C3220499
C3220500
C3220501
C3220502
C3220503
C3220504
C3220505
C3220509
C3220510
C3220511
C3220512
Référence Fabricant
PS393544
PS393545
PS393546
PS393547
PS393519
PS393520
PS393521
PS393522
PS393523
PS393524
PS393525
PS393526
PS393540
PS393541
PS393542
PS393543
Taille du port
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Type de vanne de contrôle
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
3/2 N/C
Tension (Courant continu DC)
24V
24V
24V
24V
Tension (Courant alternatif AC)
24V
24V
24V
24V
115V
115V
115V
115V
230V
230V
230V
230V
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
www.brammer.biz
1057
Processus
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
48587 48606