Page 1060 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 1060
Pompes
BMP Pompes à piston pour le transfert d’eau sous haute pression
BMS HP
BMP Pompes à piston pour le transfert d’eau sous haute pression
Caractéristiques techniques
Débit : max. 10,2 m3/h
Hmt : max. 1630 m
Temp. du liquide : 3 °C à +50 °C Pression de service : max. 160 bar. Applications
• Nettoyage/lavage
• Injection
• Pulvérisation
• Process
• Dessalement de l’eau de mer. Caractéristiques et avantages
• Rendement élevé
BMS HP Modules de surpression
Caractéristiques techniques
Débit : max. 300 m3/h
Hmt : max. 1-9 bar
Temp. du liquide : de 0 °C à 40 °C Pression de service : max. 82,7 bar.
Applications
• Systèmes d’osmose inverse
• Ultra filtration, filtration
• Surpression et adduction d’eau
• Pompe compacte et légère
• Génération d’impulsions insignifiantes dans la tuyauterie de refoulement
• Aucune maintenance préventive
requise
• Longue durée de vie
• Peu de partie sujettes à l’usure
• Large plage de vitesses de fonctionnement • Capacité extrême de recirculation sans surchauffe (jusqu’à 90 %)
• Lubrifiés par le liquide pompé
• Encombrement réduit.
Contactez votre agence Brammer locale qui vous renseignera.
Caractéristiques et avantages
• Hauts rendements pour des économies d’énergie
• Facilement intégrable dans les systèmes de traitement des eaux • Maintenance et alignement aisés
• Clapet anti-retour intégré
• Conception compacte
Pour plus d’informations, contactez votre agence Brammer la plus proche.
Caractéristiques et avantages
• Conception compacte
• Conception modulaire
• Très bas niveau sonore jusqu’à 41 dB(A).
Options
• Versions sur mesure
• Variateur de fréquence embarqué • Variateur de fréquence en armoire
Contactez votre agence Brammer locale qui vous renseignera.
cosmétique.
Caractéristiques et avantages
• Conception hygiénique unique (EHEDG, QHD)
• Compatible NEP/SEP (DIN EN 12462) • Rendement élevé
• Matériaux : AISI 316L
(DIN EN 1.4404/1.4435).
Options
• Solutions personnalisées
Contactez votre agence Brammer locale qui vous renseignera. • Versions à variation de fréquence
• Pompes certifiées ATEX
• Versions entièrement vidangeables
• Avec ou sans capotage moteur.
• Alimentation de chaudière. Caractéristiques et avantages • Vaste gamme
• fiabilité
• Conception en ligne • Rendement élevé
• Entretien aisé
• Peu encombrant
• Possibilités multiples de contrôle et de
réglage.
Options
• Protection moteur et contre la marche à sec avec LiqTec. Contrôle à distance avec télécommande Grundfos GO REMOTE
Contactez votre agence Brammer locale qui vous renseignera.
10
CM, CME, Pompes centrifuges multicellulaires
CM, CME, Pompes centrifuges multicellulaires Caractéristiques techniques
Débit : max. 36 m3/h
Hmt : max. 130 m
Temp. du liquide : -30 °C à +120 °C Pression de service : max. 16 bar. Applications
• Lavage et nettoyage
• Traitement de l’eau
• Régulation de température • Surpression.
Contra Pompes sanitaires mono et multicellulaires
Contra Pompes sanitaires mono et multicellulaires
Caractéristiques techniques Débit : max. 55 m3/h
Hmt : max. 160 m
Température du liquide : +95 °C (+150 °C sur
demande)
Pression de service : max. 25 bar. Applications
• Brasseries et laiteries
• Process alimentaires
• Installation d’eau ultra-pure (PPI)
• Systèmes NEP
• Biocarburant
• Process en industrie pharmaceutique/
CR(E), CRI(E), CRN(E) Pompes multicellulaires verticales
CR(E), CRI(E), CRN(E)
Pompes multicellulaires verticales -à variation de vitesse
Caractéristiques techniques:
Débit : max. 180 m3/h
Hmt : max. 330 m
Temp. du liquide : -40 °C à +180 °C Pression de service : max. 33 bar. Applications
• Systèmes de lavage
• Installations de refroidissement et de climatisation.
• Adduction d’eau
• Traitement d’eau
• Lutte contre les incendies
• les installations industrielles
1048
www.brammer.biz
Processus
53387 53414 53385 95627 53383