Page 1058 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 1058
Pompes
GAMME DE SURPRESSEURS BMS
DES RENDEMENTS ELEVES, PEU DE MAINTENANCE
La gamme BMS hs est une toute nouvelle famille de modules de surpression pour l’osmose inverse et les applications de filtration dont niveaux de rendements ont été améliorés par rapport aux anciens modèles. Le secret tient en une pompe à accouplement direct à un moteur à aimants permanents. Ajoutez à ceci un nouveau design qui facilite les opérations de maintenance et vous obtenez un concept gagnant.
Des rendements élevés pour des économies d’énergie Alignement et maintenance aisés
Extrême longévité et fiabilité
Encombrement réduit
Facilement intégré dans n’importe quel système de traitement d’eau
Conçu pour des débits et pressions élevés Clapet anti retour intégré
Maintenance aisée
Rendements améliorés
Derrière l’amélioration des rendements des BMS hs se trouve un moteur à aimants permanents; hs veut dire “high speed” (haute vitesse) pour générer une pression jusqu’à 82.7 bar. La plage de vitesse du moteur s’étend de 4000 à 5500 tr/mn.
Domaines d’application
Les BMS hs sont conçus pour une utilisation dans :
les systèmes d’osmose inverse
les systèmes d’ultra filtration
les systèmes de filtration
les systèmes de surpression et d’adduction d’eau
10
Profitez d’une maintenance sans problème avec la nouvelle gamme de pompes BMS hs. Les modèles BMS hs offrent plus que jamais un accès aisé à la garniture mécanique et au palier de la pompe – en fait, vous n’avez besoin que de trois outils pour la démonter. Inutile de dire que cela réduit les tracas de maintenance et les temps d’arrêt de la pompe.
Vous n’avez besoin que de trois outils et de 10 minutes pour accéder à la garniture mécanique et au palier.
Clés de 17 & 19mm et clé Allen de 5mm
1046
www.brammer.biz
Processus