Page 1062 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 1062

Pompes
NK(E), NKG(E) Pompes monocellulaires conformes aux normes EN 733, ISO 2858 et ISO 5199
10
NK(E), NKG(E)
Pompes monocellulaires conformes aux normes EN 733, ISO 2858 et ISO 5199 - à variation de vitesse Caractéristiques techniques
Débit : max. 1170 m3/h
Hmt : max. 160 m
Temp. du liquide : -25 °C à +140 °C
Pression de service : max. 25 bar.
Applications
• Systèmes de chauffage urbain
• Adduction d’eau
• Systèmes de climatisation
• Système de refroidissement
• Systèmes de lavage
• Systèmes de lutte contre les incendies
NOVAlobe Pompes volumétriques à lobes
NOVAlobe Pompes volumétriques à lobes Caractéristiques techniques
Cylindrée : 0,06 - 1,29 l/rev.
Pression différentielle max. : 16 bar Viscosité : max. 1.000.000cP Température du liquide : +95 °C
Pression de service : max. 16 bar.
Applications
• Pompage de produits visqueux tels que yaourt, mayonnaise ou shampoing
• Brasseries et laiteries
• Pompage de produits délicats tels que le fromage blanc, la levure, les vaccins.
Caractéristiques et avantages
• Conception hygiénique unique (EHEDG, 3A)
• Construction robuste
SIPLA Pompes sanitaires auto-amorçantes monocellulaires à canal latéral
SIPLA Pompes sanitaires auto-amorçantes monocellulaires à canal latéral
Caractéristiques techniques Débit : max. 85 m3/h
Hmt : max. 56 m
Température du liquide : +95 °C (+140 °C SEP)
Pression de service : max. 10 bar. Applications
• Retours NEP
• Brasseries et laiteries
• Industrie des boissons
SP Pompes immergées Caractéristiques techniques Débit : max. 470 m3/h
Hmt : max. 670 m
Temp. du liquide : de 0 °C à 60 °C Profondeur d’installation : max. 600 m. Applications
• Alimentation en eaux souterraines du réseau d’eau
• Irrigation dans l’horticulture et l’agriculture • Rabattement de nappe
• Autres systèmes industriels.
Caractéristiques et avantages
• Dimensions standards aux normes EN ou ISO
• Fabrication robuste
• Vaste gamme
• Moteur standard
• Adaptable à chaque application et performance
• Garniture mécanique selon EN 12756.
• Contrôle à distance avec télécommande Grundfos
GO REMOTE
• Communication via GENIbus, BACnet MS/TP, LON, Modbus RTU or PROFIBUS DP.
Contactez votre agence Brammer locale qui vous renseignera.
• Entretien aisé
• Compatible NEP/SEP (DIN EN 12462)
• Matériaux : AISI 316 (DIN EN 1.4404/1.4435). Options
• Soupape de décharge intégrée
• Large choix de garnitures mécaniques (élastomères) • Doubles enveloppes thermiques
• Face avant aseptique
• Plusieurs raccordements possibles.
• Raccords verticaux ou horizontaux.
Contactez votre agence Brammer locale qui vous renseignera.
• Transformation alimentaire. Caractéristiques et avantages
• Relevage de liquide avec beaucoup
d’air
• Amorçage efficace
• Robuste, maintenance aisée.
Options
• Versions à variation de fréquence
• Pompes certifiées ATEX
• Plusieurs types de garnitures mécaniques • Plusieurs raccordements possibles.
Contactez votre agence Brammer locale qui vous renseignera.
• Augmentation de la pression • Applications industrielles Caractéristiques et avantages • Rendement élevé
• Longue durée de vie grâce aux composants en acier inoxydable.
• Protection moteur via CUE ou MP 204. Options
Contrôle à distance avec télécommande Grundfos GO REMOTE Contactez votre agence Brammer locale qui vous renseignera.
SP Pompes immergées
1050
www.brammer.biz
Processus
53412 53413 53410 53409
Les images sont données à titre d’illustration uniquement


































































































   1060   1061   1062   1063   1064