Page 1061 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 1061

Pompes
Euro-HYGIA®Pompes sanitaires monocellulaires
Euro-HYGIA® Pompes sanitaires monocellulaires
Caractéristiques techniques Débit : max. 108 m3/h
Hmt : max. 70 m
Température du liquide : +95 °C (+150 °C sur
demande)
Pression de service : max. 16 bar. Applications
• Brasseries et laiteries
• Eaux PPI, industrie des boissons
• Process en industrie pharmaceutique/ cosmétique
• Systèmes NEP (Nettoyage en place)
• Biocarburants.
F&B-HYGIA®Pompes sanitaires monocellulaires
F&B-HYGIA® Pompes sanitaires monocellulaires
Caractéristiques techniques Débit : max. 108 m3/h
Hmt : max. 70 m
Température du liquide : +95 °C (+150 °C sur
demande)
Pression de service : max. 16 bar. Applications
• Brasseries et laiteries
• Eaux PPI, industrie des boissons
• Process en industrie pharmaceutique/ cosmétique
• Systèmes NEP (Nettoyage en place)
• Biocarburants.
Caractéristiques et avantages
MAXA, MAXANA Pompes de process normalisées
MAXA, MAXANA
Pompes de process normalisées
Caractéristiques techniques
Débit : max. 820 m3/h
Hmt : max. 97 m
Température du liquide : +95 °C (+150 °C sur demande) Pression de service : max. 10 bar.
Applications
• Pompage en douceur du brassin et du moût pour la filtration de bière
• Laiteries
• Systèmes de traitement de l’eau
• Traitement des produits chimiques
• Liquides à concentration élevée en particules solides • Biocarburant
Caractéristiques et avantages
• Conception hygiénique unique (EHEDG, QHD)
• Compatible NEP et SEP
(DIN EN 12462)
• Solutions sur mesure
• Matériaux : AISI 316L
(DIN EN 1.4404/1.4435)
• Pompage en douceur des liquides. Options
• Versions à variation de fréquence
• Pompes certifiées ATEX
• Large choix de design de roue
• Plusieurs standards de finition (Ra).
Contactez votre agence Brammer locale qui vous renseignera.
• Conception hygiénique unique (EHEDG, QHD)
• Compatible NEP et SEP
(DIN EN 12462)
• Solutions sur mesure
• Matériaux : AISI 316L
(DIN EN 1.4404/1.4435)
• Pompage en douceur des liquides. Options
• Versions à variation de fréquence
• Pompes certifiées ATEX
• Large choix de design de roue
• Plusieurs standards de finition (Ra).
Pour plus d’informations, contactez votre agence Brammer la plus proche.
• Industries chimiques.
Caractéristiques et avantages
• Hydraulique optimisée
• Pompage en douceur des produits
• Matériaux : AISI 316 (DIN EN 1.4404)
• Maintenance aisée.
Options
• Versions à variation de fréquence
• Pompes certifiées ATEX
• Versions électropolies
• Plusieurs types de garnitures mécaniques
Contactez votre agence Brammer locale qui vous renseignera.
MTR(E), SPK(E), MTH Pompes multicellulaires à hydraulique immergée
MTR(E), SPK(E), MTH Pompes multicellulaires à hydraulique immergée -à variation de vitesse Caractéristiques niques
Débit : max. 85 m3/h
Hmt : max. 360 m
Temp. du liquide : -10 °C à +90 °C Pression de service : max. 25 bar. Applications
• Machines-outils
• Machines de lavage de pièces
• Unités de refroidissement
• Machines à laver industrielles
• Systèmes de filtration et de convoyage • Régulation de température
• Alimentation des chaudières
NB(E), NBG(E) Pompes monoblocs normalisées
NB(E), NBG(E) Pompes monoblocs normalisées - à variation de vitesse
Caractéristiques techniques
Débit : max. 1000 m3/h
Hmt : max. 160 m
Temp. du liquide : -25 °C à +140 °C Pression de service : max. 25 bar. Applications
• Systèmes de chauffage urbain
• Systèmes de chauffage des immeubles • Systèmes de climatisation
• Systèmes de refroidissement
• Systèmes de lavage
• Autres systèmes industriels
• Surpression.
Caractéristiques et avantages
• Longueur d’installation flexible
• Vaste gamme
• Fiabilité
• Maintenance aisée
• Installation simple
• Peu encombrant
• Rendement élevé.
Options
Contrôle à distance avec télécommande Grundfos GO REMOTE
Contactez votre agence Brammer locale qui vous renseignera.
Caractéristiques et avantages
• Dimensions standards aux normes EN ou ISO
• Conception compacte
• Gamme flexible de pompes
• Moteur standard
• Adaptable à chaque application et performance
• Garniture mécanique selon EN 12756.
• Contrôle à distance avec télécommande Grundfos GO REMOTE
• Communication via GENIbus, BACnet MS/TP, LON, Modbus RTU or PROFIBUS DP.
Contactez votre agence Brammer locale qui vous renseignera.
10
www.brammer.biz
1049
Processus
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
53408 53406 53405 95633 53401


































































































   1059   1060   1061   1062   1063