Page 1052 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 1052
Pompes
DES PERFORMANCES INEGALEES POUR TOUTE APPLICATION
Grundfos propose une gamme presque illimitée de pompes normalisées monobloc (NB/NBG) ou sur châssis (NK/NKG). Leur fiabilité et leur robustesse les rendent idéales pour une utilisation dans les environnements les plus sévères.
Combinaison de tradition et d’avant-garde
En plus de leur construction robuste, les pompes normalisées Grundfos sont à la pointe de la technologie. Au fil des années, les pompes ont été soigneusement optimisées et améliorées pour offrir une efficacité énergétique et des performances inégalées ainsi qu’une étonnante flexibilité.
Seules les meilleures pompes demeurent
Les pompes normalisées Grundfos en fonte sont conçues pour fonctionner dans des environnements difficiles où seules les pompes les plus solides survivent dans le long terme. Pour les applications avec risque de corrosion, des variantes de pompes NB/NK entièrement en inox sont disponibles.
Domaines d’application
La gamme des pompes normalisées est compatible avec de nombreuses applications, incluant :
Brides 10 et 16 bar disponibles
= selon normes EN733 and ISO2858
10
Adduction d’eau
Chauffage / Chauffage urbain Surpression industrielle Transfert de fluides industriels Climatisation
Froid
Irrigation
et bien d’autres encore
Hydrauliques de pompe optimisées
= prêtes pour la directive EuP 2009/125/ EC[MEI]
Joint torique entre la volute et le fond de pompe
= pas de risque de fuite
Arbres tout inox
= meilleure résistance à la corrosion
Versions avec garnitures simples et doubles
Paliers standards et renforcés = pour répondre aux diverses exigences de durée de vie
1040
www.brammer.biz
Processus