Page 1054 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 1054
Pompes
SMART DIGITAL
MODULABLE. SIMPLE. INTELLIGENTE.
La technologie du dosage entre dans une nouvelle ère
La chimie dans le traitement de l’eau, le recyclage et la désinfection de l’eau et des eaux usées, ont connu un développement considérable ces dernières années. Ces progrès lancent un défi à la technologie du dosage actuelle. Les applications de plus en plus complexes nécessitent des pompes doseuses intelligentes équipées de nouvelles commandes ou mécanismes de réglage pour simplifier le travail des opérateurs.
Les pompes doseuses SMART Digital sont capables de relever ces défis. Elles proposent une technologie de pointe et combinent le contrôle intelligent du débit et le confort de l’utilisateur. Ces caractéristiques assurent des process fiables, rentables et extrêmement précis avec un excellent rapport qualité/prix.
Raccord, tuyau de désaération
Raccord FlowControl
Touche [Marche/arrêt]
Evacuation en cas de rupture de la membrane
Conçue pour faire des économies et protéger l’environnement
Généralement, l’investissement dans l’installation d’une pompe doseuse reste faible comparé à son coût global du cycle de vie. Les faibles coûts de fonctionnement et les intervalles de maintenance plus espacés, combinés à une très haute précision de dosage, font de la SMART Digital votre partenaire idéal pour réaliser:
10
Ecran LCD
Touche [100%]
Bouton de navigation
Entrées /Sorties de signal
Vanne de purge
Des économies de produits chimiques grâce à la très haute précision de dosage et au système FlowControl
Des économies d’énergie grâce à l’utilisation d’électronique à la pointe de l’innovation
Des coûts de maintenance réduits grâce à la résistance universelle aux produits chimiques de la membrane en PTFE et au système de dosage numérique Digital DosingTM
Des avancées considérables minimisant l’impact environnemental grâce aux nouveaux matériaux composites et aux process de production durables
Dosage précis sans pulsation
Les pompes doseuses traditionnelles régulent le volume dosé en ajustant la longueur et/ou la fréquence de course.
Grâce au moteur pas à pas, le volume dosé est fonction de la vitesse de course au refoulement. La pompe fonctionne toujours à pleine longueur de course – ce qui permet une précision optimale et un meilleur dosage des liquides dégazants.
Pompe Digital Dosing
100 %
50 %
10 %
Refoulement
Aspiration Refoulement
Aspiration Refoulement
Aspiration
durée
durée
durée
1
2
Course de dosage parfaite
4
Bulles d‘air perturbant la course de dosage
Longueur de course
3 1 2
Phase de compression Phase de refoulement Phase de décompression
Dosage continu même pour quelques ml/h Contrôle total dans toutes les conditions
Fiabilité élevée du process à chaque instant, grâce à la SMART Digital Contrôle du débit (FlowControl) avec diagnostic sélectif de défaut Surveillance de la pression
Mesure du débit
Fonction AutoFlowAdapt
3
4 Phased’aspiration
1042
www.brammer.biz
Processus
Pression