Page 1053 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 1053
Pompes
LES AVANTAGES EN BREF Efficacité énergétique
Toutes les pompes normalisées Grundfos peuvent être équipées des moteurs portant le label Grundfos Blueflux® , représentant la technologie la plus avancée de Grundfos en matière de moteurs à haut rendement énergétique.
Fiabilité
Basée sur un vaste savoir-faire et des matériaux soigneusement sélectionnées, la gamme des pompes normalisées Grundfos est reconnue pour son exceptionnelle fiabilité.
Gamme complète
La gamme comprend une ligne complète de pompes monoblocs et sur châssis en fonte et en acier inoxydable.
Flexibilité
Les pompes normalisées Grundfos peuvent être configurées et optimisées pour un fonctionnement sans faille dans de nombreuses applications.
Environnements les plus exigeants
Les pompes normalisées Grundfos s’adaptent aux fluides et aux environnements les plus exigeants. Fiable, efficace - une pompe en qui vous pouvez faire confiance
Approche globale
En tant que fournisseur réellement global, Grundfos offre un savoir-faire en fourniture, maintenance et mise en service sur tous les continents, et ce, toujours dans la langue locale.
Brides 10 et 16 bar disponibles
= selon normes EN733 and ISO2858
Joint torique entre la volute et le fond de pompe
= pas de risque de fuite
Hydrauliques de pompe optimisées
= prêtes pour la directive EuP 2009/125/EC[MEI]
Design monobloc
= pas d’alignement requis
10
Arbre rapporté tout inox
= meilleure résistance à la corrosion
Supports moteur
= installation aisée (au-dessus de 7.5 kW)
Technologie Moteurs Grundfos Blueflux®
= moteurs à haut rendement IE3/IE4 ou MGE
www.brammer.biz
1041
Processus