Page 1024 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 1024

Flexible industriel
SuperFlex PVC 372
Tuyau antistatique de succion; Tuyau flexible de succion.
Applications: pour aspirateurs domestiques et industriels, séchage de bâtiments, aspiration de fumées de soudage; pour des matières solides comme poussières, poudres et fibres; pour des milieux gazeux et liquides.
Caractéristiques: Paroi antistatique de manière permanente (capable d’éliminer les charges électrostatiques selon TRBS 2153) < 109 Ω; paroi intérieur résistant à l’abrasion; permet de marcher dessus sans s’endommager; très robuste.
Longueur de tuyau: 15m.
Température de service: De 0°C à +85°C.
Code de commande
C1127404
C3476090
C3476179
C3476209
C3476240
C1127403
C3476293
C3476372
C3476433
Référence Fabricant
372-0025-0000
372-0028-0000
372-0032-0000
372-0035-0000
372-0038-0000
372-0041-0000
372-0044-0000
372-0051-0000
372-0063-0000
Diamètre intérieur du tuyau
25 mm
28 mm
32 mm
35 mm
38 mm
41 mm
44 mm
51 mm
63 mm
Diamètre extérieur du tuyau
31 mm
34 mm
38 mm
41 mm
44 mm
47 mm
50 mm
57 mm
69 mm
Rayon de courbure minimum
1,7
1,6
1,5
1,4
1,4
1,4
1,3
1,3
1
Pression de travail maxi (Bar)
12,5 mm
14 mm
16 mm
17,5 mm
19 mm
20,5 mm
22 mm
25,5 mm
30,5 mm
maximum Prix
vide (bar)
0,2 kg
0,23 kg
0,28 kg
0,31 kg
0,34 kg
0,37 kg
0,38 kg
0,46 kg
0,53 kg
Poids au mètre
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,18
0,16
0,15
0,14
unitaire €
7,65
7,87
10,60
9,92
10,79
11,09
11,71
13,46
16,21
AIRDUC® PUR 350 MHF-AS
à plusieurs couches, robuste, isolant, extrêmement résistant à la chaleur; Lourd, lisse à l’intérieur.
Applications: pour des installations de dépoussiérage et d’aspiration; pour grand taux de matières solides comme céréales, granulés et copeaux; pour les matières solides abrasives comme la poussière, les matériaux poudreux, les fibres et copeaux.
Caractéristiques: extrêmement résistant à l’abrasion; optimisé pour l’écoulement; Paroi antistatique de manière permanente (capable d’éliminer les charges électrostatiques selon TRBS 2153) < 109 Ω; paroi intérieur résistant à l’abrasion; souple; ultra résistant à l’abrasion.
Longueur de tuyau: 10m
Température de service: De -40°C à +90°C
Code de commande
C3476046
C3476118
C3476160
C3476199
C3476222
C3476269
C3476308
C3178925
C3476377
C3476405
C1726515
C2772910
C3476483
C3476522
C3476563
C1245559
C2942970
C3475683
C3475705
C3475725
C3475774
C3475799
C1245564
C2942971
C3475891
C3475907
C3475924
C2349495
C3476000
Référence Fabricant
350-0025-0000
350-0030-0000
350-0032-0000
350-0035-0000
350-0038-0000
350-0040-0000
350-0045-0000
350-0050-0000
350-0055-0000
350-0060-0000
350-0065-0000
350-0070-0000
350-0075-0000
350-0080-0000
350-0090-0000
350-0100-0000
350-0110-0000
350-0115-0000
350-0120-0000
350-0125-0000
350-0130-0000
350-0140-0000
350-0150-0000
350-0160-0000
350-0170-0000
350-0175-0000
350-0180-0000
350-0200-0000
350-0225-0000
Diamètre intérieur du tuyau
25 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
115 mm
120 mm
125 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
170 mm
175 mm
180 mm
200 mm
225 mm
Diamètre extérieur du tuyau
32 mm
37 mm
39 mm
42 mm
45 mm
47 mm
52 mm
57 mm
62 mm
67 mm
70 mm
77 mm
82 mm
87 mm
97 mm
107 mm
117 mm
122 mm
127 mm
132 mm
137 mm
147 mm
157 mm
167 mm
177 mm
182 mm
187 mm
207 mm
232 mm
Rayon de courbure minimum
22,5 mm
26 mm
27 mm
28,5 mm
31 mm
32 mm
34,5 mm
38 mm
40,5 mm
44 mm
46,5 mm
50 mm
52,5 mm
56 mm
62 mm
68 mm
74 mm
76,5 mm
80 mm
82,5 mm
86 mm
92 mm
98 mm
104 mm
108 mm
112,5 mm
116 mm
128 mm
142,5 mm
Pression de travail maxi (Bar)
2,25
1,87
1,755
1,61
1,485
1,14
1,26
1,135
1,035
0,95
0,85
0,815
0,76
0,715
0,635
0,575
0,52
0,5
0,475
0,46
0,44
0,41
0,38
0,38
0,355
0,325
0,32
0,285
0,255
maximum Prix
10
vide (bar)
0,47
0,45
0,44
0,42
0,41
0,395
0,365
0,345
0,315
0,27
0,24
0,2
0,185
0,165
0,145
0,115
0,105
0,1
0,095
0,08
0,08
0,08
0,075
0,065
0,06
0,05
0,05
0,05
0,035
Poids au mètre
0,19 kg
0,25 kg
0,27 kg
0,29 kg
0,31 kg
0,33 kg
0,37 kg
0,4 kg
0,44 kg
0,48 kg
0,52 kg
0,56 kg
0,59 kg
0,64 kg
0,72 kg
0,8 kg
0,87 kg
0,9 kg
0,95 kg
0,98 kg
1,01 kg
1,09 kg
1,4 kg
1,5 kg
1,58 kg
1,63 kg
1,67 kg
1,86 kg
2,08 kg
unitaire €
16,36
14,30
12,15
14,30
11,95
15,00
16,58
13,11
15,97
13,86
14,58
20,34
20,30
16,63
19,73
20,43
26,74
29,30
30,45
26,06
32,27
37,36
30,44
43,28
42,04
43,23
43,80
47,98
58,70
1012
www.brammer.biz
Processus
51526 51551


































































































   1022   1023   1024   1025   1026