Page 1026 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 1026
Flexible industriel
AIRDUC® PUR 351 MHF
à plusieurs couches, robuste, isolant, extrêmement résistant à la chaleur; PUR < 109Ω + acier inoxydable, poids moyen, lisse à l’intérieur. Applications: pour des milieux gazeux et liquides ; pour installations de dépoussiérage et d’aspiration, aspirateurs industriels, aspiration de papiers et fibres textiles; pour les matières solides abrasives comme la poussière, les matériaux poudreux, les fibres, copeaux et granulés. Caractéristiques: extrêmement résistant à l’abrasion; optimisé pour l’écoulement; Paroi antistatique de manière permanente (capable d’éliminer les charges électrostatiques selon TRBS 2153) < 109 Ω; paroi intérieur résistant à l’abrasion; souple; ultra résistant à l’abrasion; une résistance plus élevée à la pression et au vide.
Longueur de tuyau: 10m
Température de service: De -40°C à +90°C
Code de commande
C3476048
C1134428
C1216487
C3476201
C2944655
C1134414
C2990712
C1134215
C3476379
C1132562
C1132335
C1137903
C2138504
C1132708
C1182615
C2944755
C1131565
C2944662
C3475707
C1127806
C1132884
C1131770
C1130582
C2772946
C3475893
C3475909
C3475926
C1127773
C3476002
C2981558
C3476067
C3476080
C3476099
C3476130
C3476149
C3209147
C3476213
C3476253
C3476298
C3476334
Référence Fabricant
351-0025-0000
351-0030-0000
351-0032-0000
351-0035-0000
351-0038-0000
351-0040-0000
351-0045-0000
351-0050-0000
351-0055-0000
351-0060-0000
351-0065-0000
351-0070-0000
351-0075-0000
351-0080-0000
351-0090-0000
351-0100-0000
351-0110-0000
351-0115-0000
351-0120-0000
351-0125-0000
351-0130-0000
351-0140-0000
351-0150-0000
351-0160-0000
351-0170-0000
351-0175-0000
351-0180-0000
351-0200-0000
351-0225-0000
351-0250-0000
351-0275-0000
351-0280-0000
351-0300-0000
351-0315-0000
351-0325-0000
351-0350-0000
351-0375-0000
351-0400-0000
351-0450-0000
351-0500-0000
Diamètre intérieur du tuyau
25 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
115 mm
120 mm
125 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
170 mm
175 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
275 mm
280 mm
300 mm
315 mm
325 mm
350 mm
375 mm
400 mm
450 mm
500 mm
Diamètre extérieur du tuyau
32 mm
38 mm
40 mm
43 mm
46 mm
48 mm
53 mm
58 mm
63 mm
68 mm
73 mm
79 mm
84 mm
89 mm
99 mm
109 mm
119 mm
124 mm
129 mm
134 mm
139 mm
149 mm
159 mm
169 mm
179 mm
184 mm
189 mm
209 mm
234 mm
259 mm
284 mm
289 mm
309 mm
324 mm
334 mm
359 mm
384 mm
409 mm
459 mm
509 mm
Rayon de minimum
22,5 mm
27 mm
28 mm
29,5 mm
32 mm
33 mm
35,5 mm
39 mm
41,5 mm
45 mm
47,5 mm
52 mm
54,5 mm
58 mm
64 mm
70 mm
76 mm
78,5 mm
82 mm
84,5 mm
88 mm
94 mm
100 mm
106 mm
110 mm
114,5 mm
118 mm
130 mm
144,5 mm
160 mm
174,5 mm
178 mm
190 mm
198,5 mm
204,5 mm
220 mm
236,5 mm
250 mm
283 mm
315 mm
courbure
Pression de travail maxi (Bar)
2,69
2,26
2,12
1,94
1,795
1,71
1,525
1,37
1,255
1,15
1,06
0,99
0,92
0,86
0,77
0,69
0,63
0,605
0,58
0,56
0,535
0,495
0,46
0,435
0,41
0,4
0,385
0,35
0,31
0,28
0,255
0,25
0,23
0,22
0,215
0,2
0,185
0,17
0,155
0,14
maximum v wide (bar)
0,495
0,475
0,46
0,44
0,43
0,42
0,385
0,365
0,33
0,285
0,255
0,21
0,195
0,175
0,155
0,12
0,11
0,105
0,105
0,085
0,085
0,085
0,075
0,065
0,065
0,055
0,055
0,055
0,04
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,015
0,015
0,01
0,01
0,01
0,01
Prix unitaire €
21,22
20,90
20,45
19,49
15,72
16,70
21,15
18,01
23,40
24,74
23,97
29,21
26,64
23,44
28,07
38,30
36,70
40,35
44,31
45,66
44,37
45,47
52,75
56,70
60,65
59,58
63,15
72,34
77,02
92,35
96,09
96,09
107,75
109,53
114,15
125,64
136,98
170,58
202,38
223,68
10
Poids au mètre
0,2 kg
0,26 kg
0,28 kg
0,3 kg
0,32 kg
0,34 kg
0,38 kg
0,41 kg
0,45 kg
0,49 kg
0,53 kg
0,59 kg
0,64 kg
0,68 kg
0,75 kg
0,97 kg
1,06 kg
1,11 kg
1,16 kg
1,2 kg
1,25 kg
1,34 kg
1,52 kg
1,61 kg
1,71 kg
1,76 kg
1,81 kg
2 kg
2,16 kg
2,39 kg
2,63 kg
2,67 kg
2,86 kg
3 kg
3,1 kg
3,33 kg
3,9 kg
4,27 kg
4,8 kg
5,33 kg
1014
www.brammer.biz
Processus
51536