Page 1023 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 1023
Flexible industriel
Code de Référence commande Fabricant
C1124114 341-0150-0000
C3475873 341-0160-0000
C3475902 341-0170-0000
C3475918 341-0175-0000
C3475937 341-0180-0000
C2942989 341-0200-0000
C3476013 341-0225-0000
C3476035 341-0250-0000
C3476074 341-0275-0000
C3476086 341-0280-0000
C3476107 341-0300-0000
C3476134 341-0315-0000
C3476152 341-0325-0000
C1138429 341-0350-0000
C3476257 341-0400-0000
C3476302 341-0450-0000
C3476338 341-0500-0000
AIRDUC® PVC 345
Diamètre intérieur du tuyau
150 mm
160 mm
170 mm
175 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
275 mm
280 mm
300 mm
315 mm
325 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
Diamètre extérieur du tuyau
159 mm
169 mm
179 mm
184 mm
189 mm
209 mm
234 mm
259 mm
284 mm
289 mm
309 mm
324 mm
334 mm
359 mm
410 mm
460 mm
510 mm
Rayon de minimum
84 mm
89 mm
94 mm
96,5 mm
99 mm
109 mm
121,5 mm
134 mm
146,5 mm
149 mm
159 mm
166,5 mm
171,5 mm
184 mm
210 mm
235 mm
260 mm
courbure
Pression de travail maxi (Bar)
0,19
0,18
0,17
0,165
0,16
0,145
0,13
0,115
0,105
0,1
0,095
0,09
0,085
0,08
0,07
0,065
0,055
maximum Prix
vide (bar)
0,04
0,035
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,005
0,005
0,005
0,005
Poids au mètre
1,26 kg
1,35 kg
1,43 kg
1,47 kg
1,51 kg
1,67 kg
2,26 kg
2,51 kg
2,76 kg
2,8 kg
3 kg
3,15 kg
3,25 kg
3,5 kg
4,49 kg
5,05 kg
5,6 kg
unitaire €
23,16
23,95
25,02
25,60
26,21
24,75
39,45
36,80
39,47
40,56
37,49
46,14
47,71
50,43
58,60
63,54
70,35
Léger, permet de marcher dessus; Tuyau flexible spécial résistant à l’usure.
Applications: pour des matières solides comme poudres, copeaux ou granulés; pour des milieux gazeux et liquides ; pour installations de dépoussiérage et d’aspiration, technologie d’aération et de climatisation.
Caractéristiques: difficilement inflammable selon : UL94-V2; Paroi antistatique de manière permanente (capable d’éliminer les charges électrostatiques selon TRBS 2153) < 109 Ω; paroi intérieur résistant à l’abrasion; résistance de surface < 106 Ù; très robuste; ultra résistant à l’abrasion; une résistance plus élevée à la pression et au vide.
Longueur de tuyau: 10m
Température de service: De -20°C à +70°C
Code de Référence commande Fabricant
C3475990 345-0020-0000
C3476054 345-0025-0000
C1131366 345-0030-0000
C3476174 345-0032-0000
C3476207 345-0035-0000
C3476234 345-0038-0000
C1131367 345-0040-0000
C3476292 345-0042-0000
C3476318 345-0045-0000
C1130937 345-0050-0000
C3476389 345-0055-0000
C1131365 345-0060-0000
C3476451 345-0065-0000
C1726544 345-0070-0000
C1132275 345-0075-0000
C2154453 345-0080-0000
C3476546 345-0085-0000
C1130938 345-0090-0000
C1131614 345-0100-0000
C3475651 345-0105-0000
C1138493 345-0110-0000
C3475695 345-0115-0000
C3475718 345-0120-0000
C3475741 345-0125-0000
C3475786 345-0130-0000
C3475811 345-0140-0000
C1131722 345-0150-0000
C3475874 345-0160-0000
C3475903 345-0170-0000
C3475919 345-0175-0000
C3475938 345-0180-0000
C1131721 345-0200-0000
C3476014 345-0225-0000
C1131720 345-0250-0000
C3476075 345-0275-0000
C3476087 345-0280-0000
C3476108 345-0300-0000
C3476135 345-0315-0000
C3476153 345-0325-0000
C3476191 345-0350-0000
C3476258 345-0400-0000
C3476303 345-0450-0000
C3476339 345-0500-0000
Diamètre intérieur du tuyau
20 mm
25 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
42 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
100 mm
105 mm
110 mm
115 mm
120 mm
125 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
170 mm
175 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
275 mm
280 mm
300 mm
315 mm
325 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
Diamètre extérieur du tuyau
28 mm
33 mm
40 mm
42 mm
45 mm
48 mm
50 mm
52 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
82 mm
87 mm
92 mm
97 mm
102 mm
112 mm
117 mm
122 mm
127 mm
132 mm
137 mm
142 mm
152 mm
162 mm
172 mm
182 mm
187 mm
192 mm
213 mm
238 mm
263 mm
288 mm
293 mm
313 mm
328 mm
338 mm
363 mm
413 mm
463 mm
513 mm
Rayon de minimum
18 mm
20,5 mm
25 mm
26 mm
27,5 mm
29 mm
30 mm
31 mm
32,5 mm
35 mm
37,5 mm
40 mm
42,5 mm
63 mm
66,5 mm
70 mm
73,5 mm
77 mm
84 mm
87,5 mm
91 mm
94,5 mm
98 mm
101,5 mm
105 mm
112 mm
119 mm
126 mm
133 mm
136,5 mm
140 mm
156 mm
173,5 mm
191 mm
208,5 mm
212 mm
226 mm
236,5 mm
243,5 mm
261 mm
296 mm
331 mm
366 mm
courbure
Pression de travail maxi (Bar)
2,05
1,73
1,7
1,69
1,55
1,44
1,37
1,31
1,225
1,26
1,15
1,05
0,98
0,915
0,855
0,805
0,755
0,715
0,645
0,615
0,59
0,565
0,54
0,52
0,5
0,465
0,435
0,405
0,385
0,375
0,36
0,325
0,29
0,26
0,24
0,235
0,22
0,21
0,2
0,185
0,165
0,145
0,13
maximum Prix
vide (bar)
0,95
0,935
0,915
0,905
0,9
0,895
0,875
0,86
0,85
0,84
0,785
0,705
0,625
0,56
0,515
0,48
0,45
0,405
0,335
0,32
0,3
0,28
0,27
0,26
0,245
0,225
0,19
0,17
0,15
0,14
0,13
0,09
0,08
0,065
0,06
0,06
0,055
0,055
0,05
0,045
0,035
0,03
0,02
Poids au mètre
0,28 kg
0,33 kg
0,45 kg
0,47 kg
0,51 kg
0,55 kg
0,57 kg
0,6 kg
0,64 kg
0,7 kg
0,76 kg
0,83 kg
0,89 kg
1,06 kg
1,13 kg
1,2 kg
1,27 kg
1,34 kg
1,48 kg
1,55 kg
1,62 kg
1,68 kg
1,75 kg
1,82 kg
1,89 kg
2,03 kg
2,33 kg
2,48 kg
2,63 kg
2,7 kg
2,78 kg
3,14 kg
3,52 kg
3,9 kg
4,28 kg
4,35 kg
4,66 kg
5,3 kg
5,47 kg
5,88 kg
6,67 kg
8,85 kg
9,82 kg
unitaire €
9,99
9,50
9,87
10,58
10,96
11,87
14,17
***
13,87
15,90
16,54
19,62
18,92
19,21
21,02
24,73
23,59
27,05
32,04
30,27
33,89
32,98
34,89
37,60
37,94
41,04
43,75
46,81
48,81
51,91
56,65
66,43
68,16
78,12
88,08
88,08
97,90
103,72
108,01
98,10
137,37
172,16
183,69
10
www.brammer.biz
1011
Processus
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
51525