Page 1022 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 1022

Flexible industriel
NORPLAST® PUR 385 SE AS
à plusieurs couches, robuste, isolant, extrêmement résistant à la chaleur; Lourd, lisse à l’intérieur.
Applications: pour des milieux gazeux et liquides ; pour installations de dépoussiérage et d’aspiration, aspirateurs industriels, aspiration de papiers et fibres textiles; pour les matières solides abrasives comme la poussière, les matériaux poudreux, les fibres, copeaux et granulés.
Caractéristiques: paroi intérieur résistant à l’abrasion; résistance de surface < 106 Ù; résistant aux microbes et à l’hydrolyse.
Longueur de tuyau: 10m.
Température de service: De -20°C à +70°C.
Code de commande
C3502482
C3502474
C3502466
C3502459
C3502450
C3502445
C3502436
C3502427
C3502418
C3175257
C3501795
C3501782
C3501763
C3501756
C3502525
C3502515
C3502509
C3502503
C3502498
C3502496
C3502493
Référence Fabricant
385-0020-0000
385-0025-0000
385-0030-0000
385-0032-0000
385-0035-0000
385-0038-0000
385-0040-0000
385-0045-0000
385-0050-0000
385-0060-0000
385-0063-0000
385-0070-0000
385-0080-0000
385-0090-0000
385-0100-0000
385-0110-0000
385-0120-0000
385-0125-0000
385-0130-0000
385-0140-0000
385-0150-0000
Diamètre intérieur du tuyau
20 mm
25 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
63 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
125 mm
130 mm
140 mm
150 mm
Diamètre extérieur du tuyau
26 mm
31 mm
36 mm
38 mm
41 mm
45 mm
47 mm
52 mm
58 mm
68 mm
71 mm
79 mm
89 mm
100 mm
110 mm
121 mm
131 mm
136 mm
141 mm
152 mm
162 mm
Rayon de courbure minimum
1
1
0,9
0,85
0,8
0,75
0,75
0,65
0,5
0,5
0,45
0,4
0,35
0,3
0,28
0,25
0,25
0,25
0,2
0,2
0,18
Pression de travail maxi (Bar)
15 mm
17,5 mm
20 mm
19 mm
27,5 mm
31 mm
40 mm
42,5 mm
45 mm
50 mm
48,5 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
95 mm
100 mm
107,5 mm
105 mm
110 mm
125 mm
maximum Prix
vide (bar)
0,1 kg
0,13 kg
0,14 kg
0,16 kg
0,17 kg
0,2 kg
0,21 kg
0,25 kg
0,29 kg
0,43 kg
0,46 kg
0,5 kg
0,59 kg
0,67 kg
0,75 kg
0,9 kg
1 kg
1,1 kg
1,2 kg
1,3 kg
1,5 kg
Poids au mètre
0,25
0,25
0,25
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,16
0,16
0,16
0,16
0,14
0,13
0,12
0,1
0,1
0,09
0,09
0,08
unitaire €
3,37
4,20
4,20
4,68
4,01
6,19
5,99
6,72
8,61
13,03
12,73
14,00
13,18
17,52
20,65
23,69
26,31
28,86
31,36
34,32
43,85
AIRDUC® PVC 341
10
Lourd, lisse à l’intérieur; Tuyau flexible spécial résistant à l’usure.
Applications: pour des matières solides comme poussières, poudres et fibres; pour des milieux gazeux et liquides ; pour installations de dépoussiérage et d’aspiration, technologie d’aération et de climatisation.
Caractéristiques: Paroi antistatique de manière permanente (capable d’éliminer les charges électrostatiques selon TRBS 2153) < 109 Ω; paroi intérieur résistant à l’abrasion; résistance de surface < 106 Ù; très robuste; ultra résistant à l’abrasion; une résistance plus élevée à la pression et au vide.
Longueur de tuyau: 10m
Température de service: De -20°C à +70°C
Code de
commande Fabricant
C3475989 341-0020-0000
C1130939 341-0025-0000
C3476123 341-0030-0000
C3476173 341-0032-0000
C3476206 341-0035-0000
C3476233 341-0038-0000
C1124755 341-0040-0000
C3476291 341-0042-0000
C3476317 341-0045-0000
C1137443 341-0050-0000
C3526993 341-0055-0000
C3476417 341-0060-0000
C3476450 341-0065-0000
C3476478 341-0070-0000
C3476498 341-0075-0000
C1127802 341-0080-0000
C3476574 341-0090-0000
C3526989 341-0100-0000
C3475650 341-0105-0000
C3475674 341-0110-0000
C3475694 341-0115-0000
C3475717 341-0120-0000
C3475740 341-0125-0000
C3475785 341-0130-0000
C3475810 341-0140-0000
Diamètre intérieur du tuyau
20 mm
25 mm
30 mm
32 mm
35 mm
38 mm
40 mm
42 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
105 mm
110 mm
115 mm
120 mm
125 mm
130 mm
140 mm
Diamètre extérieur du tuyau
27 mm
32 mm
38 mm
40 mm
43 mm
46 mm
48 mm
50 mm
53 mm
58 mm
63 mm
68 mm
73 mm
79 mm
84 mm
89 mm
99 mm
109 mm
114 mm
119 mm
124 mm
129 mm
134 mm
139 mm
149 mm
Rayon de courbure minimum
17 mm
19,5 mm
23 mm
24 mm
25,5 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30,5 mm
33 mm
35,5 mm
38 mm
40,5 mm
44 mm
46,5 mm
49 mm
54 mm
59 mm
61,5 mm
64 mm
66,5 mm
69 mm
71,5 mm
74 mm
79 mm
Pression de travail maxi (Bar)
1,37
1,11
0,93
0,875
0,8
0,74
0,705
0,67
0,63
0,565
0,515
0,475
0,44
0,41
0,38
0,36
0,32
0,285
0,275
0,26
0,25
0,24
0,23
0,22
0,205
maximum Prix
Référence
vide (bar)
0,26
0,25
0,235
0,23
0,225
0,215
0,21
0,205
0,195
0,18
0,16
0,145
0,125
0,105
0,095
0,09
0,075
0,06
0,06
0,055
0,055
0,05
0,04
0,04
0,04
Poids au mètre
0,19 kg
0,23 kg
0,25 kg
0,27 kg
0,3 kg
0,32 kg
0,33 kg
0,35 kg
0,37 kg
0,41 kg
0,45 kg
0,49 kg
0,52 kg
0,54 kg
0,58 kg
0,61 kg
0,7 kg
0,85 kg
0,89 kg
0,94 kg
0,98 kg
1,02 kg
1,06 kg
1,1 kg
1,18 kg
unitaire €
10,30
10,18
10,35
10,05
9,58
10,57
9,58
8,57
10,68
11,60
12,50
12,35
12,34
12,44
13,70
14,75
14,16
12,31
17,98
16,70
16,44
21,28
18,21
19,02
20,21
1010
www.brammer.biz
Processus
51524 51562


































































































   1020   1021   1022   1023   1024