Page 862 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 862
Pohony
Řada MXS – pneumatické kompaktní skluz se zdvihátkem – servisní sada
• Skluz a pneumatický válec jako kompletní jednotka
• Ideální pro aplikace s přesnou montáží
• Součásti mohou být montovány přímo na skluz
• Jednotky pro úpravu zdvihu s tlumiči nárazů nebo bez nich jsou k dispozici jako příslušenství • S několika dalšími možnostmi
Kód Cena
Kód Cena
objednávky Číslo Dílu Průměr pístu (mm)
C1271268 MXS6-PS 6.0
C1271269 MXS8-PS 8.0
C1271262 MXS12-PS 12.0
každého Kč
549,00
618,72
642,97
objednávky Číslo Dílu
C1207746 MXS16-PS
C1271309 MXS20-PS
C1207774 MXS25-PS
Průměr pístu (mm)
16.0
20.0
25.0
každého Kč
652,35
670,26
695,89
Řada MSQ – otočný stůl
• Velikosti od 1 do 200
• Efektivní točivý moment od 0,017 do 39,6 Nm
• Úzký otočný stůl se sníženou hmotností
• Úhel otáčení lze nastavit jako plynule měnitelný (mezi 0 ° a 190 °) • Polohovací prvky na tělesu umožňují rychlou montáž
• Zátěž lze namontovat přímo na otočný stůl
• Možnost montáže ze 3 stran
• Připojení vzduchu možné ze dvou stran
Kód Cena
Kód Cena
objednávky Číslo Dílu
Velikost připojení
Prumer
27,5 mm
29,5 mm
34 mm
40 mm
45 mm
60 mm
každého Kč
6799,60
6881,18
7492,46
7979,72
11880,29
13252,50
Číslo Dílu
KT-MSQ70
KT-MSQ100
KT-MSQ200
objednávky Číslo Dílu
Velikost připojení
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Prumer
65 mm
70 mm
88 mm
98 mm
116 mm
každého Kč
14465,97
16314,69
17265,24
21276,04
28297,78
Cena každého Kč
809,44
809,44
1213,47
Cena každého Kč
7111,31
7602,98
8728,53
10208,22
Cena každého Kč
C1268872
C1213271
C1213275
C1213281
C1213264
C1213267
MSQB1A
MSQB2A
MSQB3A
MSQB7A
MSQB10A
MSQB20A
M5
M5
M5
M5
M5
M5
C1213272
C1213276
C1213279
C1213262
C1213266
MSQB30A
MSQB50A
MSQB70A
MSQB100A
MSQB200A
Řada MSQ – otočný stůl
Kód objednávky
C1271364
C1271362
C1271363
Řada MHY – 180 ° úhlový vzduchový zachycovač
• Nízká hmotnost a kompaktní velikost díky použití vačkového mechanizmu. • Čelisti se natáčí a proto nevyžadují trasu přejezdu
• Úhel otáčení lze nastavit jako plynule měnitelný (mezi 0 ° a 190 °)
• Vystřeďovací otvory v tělesu pro snadnou montáž
• Automatické spínače lze namontovat ze dvou stran • Čelisti vyrobené z martenzitické nerezové oceli
8
Kód objednávky
C1207468
C1207470
C1207472
C1207473
Číslo Dílu
MHY2-10D
MHY2-16D
MHY2-20D
MHY2-25D
Průměr pístu (mm)
10.0
16.0
20.0
25.0
Přídržná síla
0.16 Nm
0.54 Nm
1.10 Nm
2.28 Nm
Průměr pístu (mm)
Řada MHY – 180 ° úhlový vzduchový zachycovač – servisní sada
Kód objednávky
C1271297
C1271298
C1271296
C1271299
Řada MHZ2 – 2čelisťový paralelní vzduchový zachycovač
Číslo Dílu
MHY16-PS
MHY20-PS
MHY10-PS
MHY25-PS
16.0 221,03
20.0 221,03
10.0 204,22
25.0 230,13
• Vestavěné vodicí váleček umožňuje vysokou přesnost pohybu čelistí
• Různé možnosti montáže
• Automatické spínače lze namontovat ze dvou stran
• Vodiče a čelisti vyrobené z martenzitické nerezové oceli • Možnost vnitřních a vnějších vzduchových zachycovačů • Cena: Kč/Cívka
Kód objednávky
C1207501
C1207476
C1207481
C1207485
Velikost Průměr pístu
připojení (mm) každého Kč objednávky
M3 6.0 8236,86 C1207491
M3 10.0 8728,53 C1207498
M5 16.0 8799,63 C1207499
M5 20.0 10138,77
Velikost Průměr pístu připojení (mm)
Cena každého Kč
Cena Kód
Číslo Dílu
MHZ2-6D
MHZ2-10D
MHZ2-16D
MHZ2-20D
Číslo Dílu
MHZ2-25D
MHZ2-32D
MHZ2-40D
M5 25.0 11966,28
M5 32.0 18796,20
M5 40.0 21540,90
850
www.brammer.biz
Pneumatika
54433 55012 54432 55010 54430 54458