Page 861 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 861
Pohony
Řada MXS – pneumatické kompaktní skluz se zdvihátkem
• Skluz a pneumatický válec jako kompletní jednotka
• Ideální pro aplikace s přesnou montáží
• Součásti mohou být montovány přímo na skluz
• Jednotky pro úpravu zdvihu s tlumiči nárazů nebo bez nich jsou k dispozici jako příslušenství • S několika dalšími možnostmi
Kód
objednávky Číslo Dílu
Typ
Seřizovací šroub - strana vysouvání
Seřizovací šroub - strana vysouvání
Seřizovací šroub - strana vysouvání
Seřizovací šroub - strana vysouvání
Seřizovací šroub - strana vysouvání
Seřizovací šroub - strana vysouvání
Seřizovací šroub - strana vysouvání
Seřizovací šroub - strana vysouvání
Seřizovací šroub - strana vysouvání
Seřizovací šroub - strana vysouvání
Seřizovací šroub - strana vysouvání
Seřizovací šroub - strana vysouvání
Seřizovací šroub - strana vysouvání
Seřizovací šroub - strana vysouvání
Seřizovací šroub - strana vysouvání
Seřizovací šroub - strana vysouvání
Seřizovací šroub - strana vysouvání
Seřizovací šroub zdvihu
Seřizovací šroub tyče
Seřizovací šroub zdvihu
Seřizovací šroub tyče
Seřizovací šroub tyče
Seřizovací šroub zdvihu
Seřizovací šroub tyče
Seřizovací šroub tyče
Seřizovací šroub zdvihu
Seřizovací šroub tyče
Seřizovací šroub tyče
Seřizovací šroub zdvihu
Seřizovací šroub tyče
Seřizovací šroub tyče
Seřizovací šroub zdvihu
Seřizovací šroub tyče
Seřizovací šroub tyče
Seřizovací šroub - strana zasouvání
Seřizovací šroub - strana zasouvání
Seřizovací šroub - strana zasouvání
Seřizovací šroub - strana zasouvání
Seřizovací šroub - strana zasouvání
Seřizovací šroub - strana zasouvání
Seřizovací šroub - strana zasouvání
Seřizovací šroub - strana zasouvání
Seřizovací šroub - strana zasouvání
Seřizovací šroub - strana zasouvání
Seřizovací šroub - strana zasouvání
Seřizovací šroub - strana zasouvání
Seřizovací šroub - strana zasouvání
Seřizovací šroub - strana zasouvání
Seřizovací šroub - strana zasouvání
Seřizovací šroub - strana zasouvání
Seřizovací šroub - strana zasouvání
Tlumič - strana vysouvání
Tlumič - strana vysouvání
Tlumič - strana vysouvání
Tlumič - strana vysouvání
Tlumič - strana zasouvání
Tlumič - strana zasouvání
Tlumič - strana vysouvání
Tlumič - strana zasouvání
Tlumič - strana zasouvání
Tlumič - strana zasouvání
Průměr pístu (mm)
6.0
6.0
8.0
8.0
8.0
12.0
12.0
12.0
16.0
16.0
16.0
20.0
20.0
20.0
25.0
25.0
25.0
6.0
6.0
8.0
8.0
8.0
12.0
12.0
12.0
16.0
16.0
16.0
20.0
20.0
20.0
25.0
25.0
25.0
6.0
6.0
8.0
8.0
8.0
12.0
12.0
12.0
16.0
16.0
16.0
20.0
20.0
20.0
25.0
25.0
25.0
8.0
12.0
20.0
25.0
8.0
12.0
16.0
16.0
20.0
25.0
Rozsah nastavení
5 mm
15 mm
5 mm
15 mm
25 mm
5 mm
15 mm
25 mm
5 mm
15 mm
25 mm
5 mm
15 mm
25 mm
5 mm
15 mm
25 mm
5 mm
15 mm
5 mm
15 mm
25 mm
5 mm
15 mm
25 mm
5 mm
15 mm
25 mm
5 mm
15 mm
25 mm
5 mm
15 mm
25 mm
5 mm
15 mm
5 mm
15 mm
25 mm
5 mm
15 mm
25 mm
5 mm
15 mm
25 mm
5 mm
15 mm
25 mm
5 mm
15 mm
25 mm
0-5 mm
0-5 mm
0-5 mm
0-5 mm
0-5 mm
0-5 mm
0-5 mm
0-5 mm
0-5 mm
0-5 mm
Cena každého Kč
741,64
1010,63
774,71
1044,25
1044,25
791,25
1065,19
1065,19
806,41
1190,59
1190,59
838,10
1213,47
1213,47
876,13
1237,72
1237,72
248,32
481,20
252,73
497,73
488,64
293,51
490,29
490,29
255,48
546,24
546,24
358,83
349,46
364,62
375,09
388,87
380,05
741,64
1010,63
774,71
1044,25
1044,25
791,25 8
1065,19
1065,19
806,41
1190,59
1190,59
838,10
1213,47
1213,47
876,13
1237,72
1237,72
1939,67
2004,71
2261,85
2384,49
1979,08
2045,78
2068,38
2110,54
2622,06
2800,65
C1269817
C1269911
C1269818
C1269970
C1269819
C1207800
C1269905
C1269906
C1207801
C1269813
C1269907
C1269908
C1269814
C1269815
C1269816
C1269909
C1269910
C1270274
C1270275
C1270276
C1270277
C1270027
C1270268
C1270269
C1207799
C1270270
C1270271
C1270025
C1315471
C1315472
C1270026
C1270272
C1270273
C1315473
C1270107
C1207802
C1269920
C1270142
C1269824
C1269820
C1269821
C1269912
C1269822
C1269913
C1269914
C1269915
C1269916
C1269823
C1269917
C1269918
C1269919
C1207805
C1269921
C1269922
C1207804
C1207808
C1269923
C1207803
C1207806
C1269924
C1207807
MXS-AS6
MXS-AS6-X11
MXS-AS8
MXS-AS8-X11
MXS-AS8-X12
MXS-AS12
MXS-AS12-X11
MXS-AS12-X12
MXS-AS16
MXS-AS16-X11
MXS-AS16-X12
MXS-AS20
MXS-AS20-X11
MXS-AS20-X12
MXS-AS25
MXS-AS25-X11
MXS-AS25-X12
MXS-A627
MXS-A627-X11
MXS-A827
MXS-A827-X11
MXS-A827-X12
MXS-A1227
MXS-A1227-X11
MXS-A1227-X12
MXS-A1627
MXS-A1627-X11
MXS-A1627-X12
MXS-A2027
MXS-A2027-X11
MXS-A2027-X12
MXS-A2527
MXS-A2527-X11
MXS-A2527-X12
MXS-AT6
MXS-AT6-X11
MXS-AT8
MXS-AT8-X11
MXS-AT8-X12
MXS-AT12
MXS-AT12-X11
MXS-AT12-X12
MXS-AT16
MXS-AT16-X11
MXS-AT16-X12
MXS-AT20
MXS-AT20-X11
MXS-AT20-X12
MXS-AT25
MXS-AT25-X11
MXS-AT25-X12
MXS-BS8
MXS-BS12
MXS-BS20
MXS-BS25
MXS-BT8
MXS-BT12
MXS-BS16
MXS-BT16
MXS-BT20
MXS-BT25
www.brammer.biz
849
Pneumatika
54462