Page 860 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 860
Pohony
Řada MGP – kompaktní válec s vodičem – servisní sada
• Velikosti vnitřního průměru válce 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm (Ø 80 a 100 mm k dispozici na vyžádání)
• Úspora času při montáži: Válec a vodič v jednom tělese se 4 montážními body
• Vyžaduje malý prostor: Připevnění potrubí je možní ze dvou směrů
• Flexibilní použití: Kromě kluzných ložisek jsou na vyžádání k dispozici kulová ložiska a vysoce přesná kulová ložiska
• S několik možnostmi jako je zámek koncové polohy, svorková jednotka, zesílené vodicí tyče, konstrukce pro čisté místnosti, stěrky nečistot, nastavitelné tlumení
Kód Cena
Kód Cena
objednávky Číslo Dílu
C1206888 MGP12-PS
C1206889 MGP16-PS
C1206892 MGP20-PS
C1206894 MGP25-PS
Průměr pístu (mm) každého Kč
12.0 142,21
16.0 149,93
20.0 160,40
25.0 169,49
objednávky Číslo Dílu
C1206898 MGP32-PS
C1206900 MGP40-PS
C1206902 MGP50-PS
C1271273 MGP63-PS
Průměr pístu (mm) každého Kč
32.0 187,68
40.0 239,22
50.0 302,61
60 372,34
Řada MXS – pneumatické kompaktní skluz se zdvihátkem
• Skluz a pneumatický válec jako kompletní jednotka
• Ideální pro aplikace s přesnou montáží
• Součásti mohou být montovány přímo na skluz
• Jednotky pro úpravu zdvihu s tlumiči nárazů nebo bez nich jsou k dispozici jako příslušenství • S několika dalšími možnostmi
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
M3
M3
M3
M3
M3
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
Průměr pístu (mm)
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
16.0
12.0
Délka zdvihu
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
75 mm
10 mm
20 mm
40 mm
50 mm
75 mm
100 mm
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
30 mm
Cena každého Kč
10471,42
10471,42
10471,42
11315,86
12160,30
14272,22
16385,80
18498,27
20611,57
12113,17
12113,17
12113,17
13052,69
13990,83
16339,22
18684,03
21032,41
23380,53
7230,64
8029,61
8826,92
9719,86
10563,75
8264,14
8264,14
9109,96
9955,77
10798,56
12912,14
9391,35
9391,35
10235,51
11079,67
13193,52
15305,45
9672,73
9672,73
9672,73
10517,17
11362,71
13474,91
15587,11
17700,69
8
C1270177
C1270299
C1203018
C1203019
C1203020
C1270301
C1203017
C1270162
C1270298
C1203021
C1270305
C1270306
C1270307
C1203024
C1270308
C1203022
C1270304
C1270180
C1207775
C1270110
C1207779
C1269843
C1270164
C1207781
C1207782
C1207785
C1269850
C1207791
C1207793
C1207704
C1207708
C1207715
C1207717
C1207718
C1207705
C1207723
C1207731
C1207735
C1207737
C1207739
C1207743
C1269829
C1207729
C1207711
EMXS20-10
EMXS20-20
EMXS20-30
EMXS20-40
EMXS20-50
EMXS20-75
EMXS20-100
EMXS20-125
EMXS20-150
EMXS25-10
EMXS25-20
EMXS25-30
EMXS25-40
EMXS25-50
EMXS25-75
EMXS25-100
EMXS25-125
EMXS25-150
MXS6-10
MXS6-20
MXS6-30
MXS6-40
MXS6-50
MXS8-10
MXS8-20
MXS8-30
MXS8-40
MXS8-50
MXS8-75
MXS12-10
MXS12-20
MXS12-40
MXS12-50
MXS12-75
MXS12-100
MXS16-10
MXS16-20
MXS16-30
MXS16-40
MXS16-50
MXS16-75
MXS16-100
MXS16-125
MXS12-30
9391,35
848
www.brammer.biz
Pneumatika
54431 54456