Page 864 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 864
Vakuová technologie
Bezdotykový dopravní systém, Série NCT-AL
• F = 0,9 - 46 N • Ø 20 - 100 mm
Kód objednávky
C1959316
C1959317
C3014273
C3014274
C6156276
Číslo Dílu
2650100010
2650100020
2650100030
2650100040
R412010640
Velikost připojení
M5
M5
M5
M5
G1/8 BSPP
Jmenovitý průměr
20 mm
30 mm
40 mm
60 mm
100 mm
Pripojeni vzduchu
Přídržná síla
0.9 N
1.3 N
2N
6N
46 N
Rozměr hrdla
Cena každého Kč
3780,13
4124,08
4467,75
4811,98
5033,56
Cena každého Kč
2123,77
2177,24
Cena každého Kč
2741,39
2795,41
4067,30
4224,12
4915,60
5078,76
Cena každého Kč
2123,77
2177,24
Cena každého Kč
2741,39
2795,41
4067,30
4224,12
4915,60
5078,76
Cena každého Kč
3965,61
4039,19
Ejektor, Série EBS-ET
Ejektor, Série EBS-ET
• Nástrčné šroubení • Elektrické řízení
• T-konstrukce
• S tlumičem odfuku
Kód objednávky
C1963862
C1963872
• Nástrčné šroubení • Elektrické řízení
• T-konstrukce
• s Odpouštěcí ventil • S tlumičem odfuku
Číslo Dílu
R412007764
R412007765
4 mm
4 mm
Pripojeni vzduchu
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Pripojeni vzduchu
M5
M5
Pripojeni vzduchu
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
0,5 mm
0,7 mm
Kód objednávky
C1963858
C1963868
C1963874
C1963878
C1955764
C1955768
Číslo Dílu
R412007461
R412007462
R412007463
R412007464
R412007465
R412007466
Vakuove pripojeni
4 mm
4 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
Rozměr hrdla
0,5 mm
0,7 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
Rozměr hrdla
0,5 mm
0,7 mm
Rozměr hrdla
0,5 mm
0,7 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
Rozměr hrdla
0,5 mm
0,7 mm
Ejektor, Série EBS-ET
8
• Závitový přípoj
• Elektrické řízení
• T-konstrukce
• S tlumičem odfuku
Kód objednávky
C1963863
C1963873
Číslo Dílu
R412007768
R412007769
Vakuove pripojeni
M5
M5
Vakuove pripojeni
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Vakuove pripojeni
4 mm
4 mm
Ejektor, Série EBS-ET
• Závitový přípoj
• Elektrické řízení
• T-konstrukce
• s Odpouštěcí ventil • S tlumičem odfuku
Kód objednávky
C1963859
C1963869
C1963875
C1963879
C1955765
C1955769
Číslo Dílu
R412007485
R412007486
R412007487
R412007488
R412007489
R412007490
Ejektor, Série EBS-ET
• Nástrčné šroubení
• Elektrické řízení
• T-konstrukce
• S tlumičem odfuku
• Vakuový spínač: Elektronický, nastavitelný • 2 x PNP
Kód objednávky
C6155489
C6155490
Číslo Dílu
R412010166
R412010167
Pripojeni vzduchu
4 mm
4 mm
852
www.brammer.biz
Pneumatika
99029
99028 99026 99025 87750 87751