Page 810 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 810
Ventily
Řada VF – tlakem ovládaný 5/2cestný a 5/3cestný elektromagnetický ventil
• vysoká kapacita průtoku
• Nízká spotřeba energie (1,5 W DC, 1,55 VA AC)
• Kompaktní ventil s vysokým průtokovým množstvím • Lze použít až do tlaku 1,0 MPa/10 bar
• Velmi dlouhá životnost minimálně 50 milionů cyklů
Kód objednávky
C6118565
C6002194
C6118566
C6118567
C6118568
C6118569
C6118570
C6118571
C6118572
C6118573
C6118574
C6118575
C6118576
C6118577
C6118578
C6118579
C6118580
Velikost připojení
Průtok Provozní Provozní Ovládání
(QN) l/min napětí (AC) napětí (DC) ventilu ventilu
Cena každého Kč
2576,03
2576,03
3477,52
3477,52
4956,39
4956,39
4956,39
4956,39
192,92
2830,14
2830,14
3867,77
3867,77
5363,73
5363,73
5363,73
5363,73
Cena každého Kč
986,92
986,65
1446,35
Cena každého Kč
2324,69
2324,69
2681,04
2681,04
3909,11
3909,11
Cena každého Kč
73,31
73,31
Funkce pneumatického
Číslo Dílu
VF3133K-4YO1-02F
VF3133K-5YO1-02F
VF3233K-4YO1-02F
VF3233K-5YO1-02F
VF3333K-4YO1-02F
VF3333K-5YO1-02F
VF3433K-4YO1-02F
VF3433K-5YO1-02F
VF5000-70-1A
VF5123K-4YO1-03F
VF5123K-5YO1-03F
VF5223K-4YO1-03F
VF5223K-5YO1-03F
VF5323K-4YO1-03F
VF5323K-5YO1-03F
VF5423K-4YO1-03F
VF5423K-5YO1-03F
Typ zpětného ventilu Typ cívky ventilu
G1/4 BSPP 1058
G1/4 BSPP 1058
G1/4 BSPP 1058
G1/4 BSPP 1058
G1/4 BSPP 678
G1/4 BSPP 678
G1/4 BSPP 828
G1/4 BSPP 828
G3/8 BSPP 2466
G3/8 BSPP 2466
G3/8 BSPP 2466
G3/8 BSPP 2466
G3/8 BSPP 2086
G3/8 BSPP 2086
G3/8 BSPP 2258
G3/8 BSPP 2258
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Elektromagnet 5/2
Elektromagnet 5/2
Elektromagnet 5/2
Elektromagnet 5/2
Elektromagnet 5/3
Elektromagnet 5/3
Elektromagnet 5/3
Elektromagnet 5/3
Elektromagnet 5/2
Elektromagnet 5/2
Elektromagnet 5/2
Elektromagnet 5/2
Elektromagnet 5/3
Elektromagnet 5/3
Elektromagnet 5/3
Elektromagnet 5/3
Vzduchová pružina
Vzduchová pružina
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Vzduchová pružina
Vzduchová pružina
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Uzavřený střed
Uzavřený střed
Výstup s otevřeným středem
Výstup s otevřeným středem
Uzavřený střed
Uzavřený střed
Výstup s otevřeným středem
Výstup s otevřeným středem
Řada VT – přímo řízený 3/2cestný elektromagnetický ventil, 1⁄8” až 1⁄4”
• 3/2cestný talířový ventil
• 1 ventil – 6 funkcí
• Nepravidelný průtok
• Různé možnosti připojení • Vhodné pro nízký podtlak
Kód objednávky
C6151992
C6152543
C1257428
Číslo Dílu
VT307-5DO1-01F-Q
VT307-5DO1-02F-Q
EVT317-5DO-02F-Q
Velikost připojení
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Průtok (QN) l/min
187
182
666
Řada VP – tlakem ovládaný 3/2cestný elektromagnetický ventil, 1/4” až 1/2”
8
• Ovládání prostřednictvím externího tlaku vzduchu (na vyžádání) • Možnost konverze z normálně uzavřeného na normálně otevřený • Podtlakové aplikace na vyžádání
• Nízká spotřeba energie
• Velmi dlouhá životnost minimálně 50 milionů cyklů
Kód objednávky
C6118581
C6118582
C6118583
C6118584
C6118585
C4813369
Číslo Dílu
VP342K-4YO1-02FA
VP342K-5YO1-02FA
VP542K-4YO1-03FA
VP542K-5YO1-03FA
VP742K-4YO1-04FA
VP742K-5YO1-04FA
Velikost připojení
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Maximální průtok (l/min)
1020
1020
2085
2085
3635
3635
Provozní napětí (AC)
230V
230V
230V
Provozní napětí (DC)
24V
24V
24V
Řada VP – tlakem ovládaný 3/2cestný elektromagnetický ventil, 1⁄4” až 1⁄2” – držák
• Ovládání prostřednictvím externího tlaku vzduchu (na vyžádání) • Možnost konverze z normálně uzavřeného na normálně otevřený • Podtlakové aplikace na vyžádání
• Nízká spotřeba energie
• Velmi dlouhá životnost minimálně 50 milionů cyklů
Kód objednávky
C4091933
C4363500
C3019092
Číslo Dílu
VP300-227-1A
VP500-227-1A
VP700-227-1A
Aplikovatelný model
VP300
VP500
VP700
149,93
798
www.brammer.biz
Pneumatika
61442 54417 53825 54416