Page 812 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 812
Ventily
Řada VH – ručně ovládané ventily
• 4/2cestné škrtící zpětné ventily
• Robustní konstrukce
• 4/3cestné, uzavřený střed nebo otevřený střed • Konstrukce s montáží na panel
Kód objednávky
C1210821
C1210823
C1210826
Číslo Dílu
VH210-F02
VH211-F02
VH212-F02
Velikost připojení
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Ovládání ventilu
Otočná páka
Otočná páka
Otočná páka
Funkce pneumatického ventilu Typ cívky ventilu
Cena každého Kč
2047,16
2178,62
2047,16
Cena každého Kč
458,32
458,32
458,32
581,24
581,24
601,08
7863,14
Cena každého Kč
207,53
214,69
331,27
Cena každého Kč
529,15
529,15
612,66
681,28
Cena každého Kč
547,62
547,62
633,88
704,98
Cena každého Kč
463,01
463,01
473,76
4/3
4/3
4/2
4 mm
6 mm
8 mm
4mm
6mm
3,2 mm
6 mm
Spojení trubky (2)
4 mm
6 mm
8 mm
Velikost připojení
Uzavřený střed
Otevřený střed
Řada VR – přepínací nebo AND přetlakové ventily
• Logické prvky pro řízení pneumatických signálů • A/NEBO logika k dispozici
• Otočné o 360 °
• Snadná montáž pomocí rychlospojek
Kód objednávky
C1211537
C1211538
C1211539
C1211541
C1211542
C1211543
C1211558
Řada AKH – zpětný ventil s rychlospojkou
Číslo Dílu
VR1210F-04
VR1210F-06
VR1210F-08
VR1211F-04
VR1211F-06
VR1211F-23
VR51-C06B
Logická funkce
Nebo
Nebo
Nebo
A
A
A
Velikost spojení trubky
Řada AKH – zpětný ventil s rychlospojkou • Rychlospojka hodící se na obě strany
• Lze použít pro podtlak
• Velmi nízký zpětný tlak
• Kompaktní velikost a nízká hmotnost
Kód objednávky
C1195198
C1195203
C1195210
Číslo Dílu
AKH04-00
AKH06-00
AKH08-00
Spojení trubky (1)
4 mm
6 mm
8 mm
Číslo Dílu
AKM2000-F01-A
AKM2000-F02-A
AKM3000-F02-A
AKM4000-F03-A
Zpětný ventil
8
Příslušenství
• Filtr, regulátor, mazadlo
Kód objednávky
C6161198
C6161199
C6161200
C6161201
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
– Příslušenství
Příslušenství ke zpětnému ventilu
Příslušenství (vymezovací vložka, adaptér potrubí atd.) • Filtr, regulátor, mazadlo
Kód objednávky
C1279707
C1195229
C1279708
C1279709
Číslo Dílu
AKM2000-F01
AKM2000-F02
AKM3000-F02
AKM4000-F03
Velikost připojení
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Velikost tělesa
20
20
30
40
Řada AS – rovný typ – ovladač rychlosti, typ koleno/univerzální
• Minimalizuje čas a náklady na instalaci
• Široká škála velikostí
• Pro polyamidové a polyuretanové hadice
• Pouzdro lze otáčet o 360 °
• Rychlost lze přesně ovládat i při nízké rychlosti
• Standardně regulace výstupního proudu, ovladače rychlosti řízení přívodním vzduchem na vyžádání
Kód objednávky
C3667501
C3759604
C3625339
Číslo Dílu
AS3002F-08
AS3002F-10
AS3002F-12
Velikost spojení trubky
8 mm
10 mm
12 mm
800
www.brammer.biz
Pneumatika
54988 53821 86080 53372 54999 53839