Page 809 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 809
Konektory
Řada SY – vícefázový ejektor
• Kompaktní konstrukce
• 3 různé typy: Ejektor + podtlakový spínač / ejektor + podtlakový tlakoměr / ejektor • Podtlak se vytváří ve třífázové hubici, proto je nižší spotřeba vzduchu
• Kapacita sání až 200 l/min
• Různé možnosti montáže
Kód objednávky
C6085860
C6085859
C6085828
C4305926
C6085824
C6085825
C6085827
C4402948
C6085826
C6072255
Číslo Dílu
Cena každého Kč
SY30M-14-4A-1-3 1301,78
SY30M-14-5A 2705,57
SY30M-15-1A 264,30
SY30M-26-1A 176,94
SY30M-38-1A-C6 283,04
SY30M-39-1A-C6 273,40
SY30M-40-1A 74,96
SY30M-40-2A 72,48
SY30M-50-1A 1306,38
SY30M-60-1A 924,09
Řada SY – vícefázový ejektor – zástrčkový konektor
• Kompaktní konstrukce
• 3 různé typy: Ejektor + podtlakový spínač / ejektor + podtlakový tlakoměr / ejektor • Podtlak se vytváří ve třífázové hubici, proto je nižší spotřeba vzduchu
• Kapacita sání až 200 l/min
• Různé možnosti montáže
Kód objednávky
C1209218
C1254292
Číslo Dílu
SY100-68-A-6
SY100-68-A-30
Délka kabelu
0,6 m
3 m
Cena každého Kč
231,50
276,70
Funkce pneumatického ventilu
SYA série – pneumaticky řízený 5/2cestný ventil
• 5/2cestný ventil jednočinný nebo dvojčinný
• Lze namontovat s elektromagnetickými ventily do ventilové soupravy • Výstupy ventilů s vestavěnými rychlospojkami
Kód objednávky
C1407496
C1210078
C1254580
C1210098
C1210109
C1254038
Číslo Dílu
SYA3120-C6
SYA3220-C6
SYA5120-C8F
SYA5220-C8F
SYA7120-C10F
SYA7220-C10F
Průtok (QN) l/min
225
225
539
539
814
814
Velikost spojení trubky
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
Ovládání ventilu
Vzduchové ovládání
Vzduchové ovládání
Vzduchové ovládání
Vzduchové ovládání
Vzduchové ovládání
Vzduchové ovládání
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
Typ zpětného ventilu
Vzduchová pružina
Vzduchové ovládání
Vzduchová pružina
Vzduchové ovládání
Vzduchová pružina
Vzduchové ovládání
Cena každého Kč
1655,25
2047,16
1479,70
1670,41
2163,46
2428,59
Cena každého Kč
Řada EX260 – sériový přenosový systém pro ventily
• Podpora protokolů DeviceNetTM, PROFIBUS DP®, PROFINET®, EtherCAT®, EtherNet/IP
• Úspora místa: Šířka pouze 28 mm
• Flexibilní: Použitelné pro ventilové ostrovy řad SY3000/5000, SV2000/3000, VQC1000/2000/4000, S0700 • Snadná manipulace: Vystavěný přepínatelný zakončovací rezistor pro PROFIBUS DP
• Dobré krytí: k dispozici IP67
8
Kód objednávky
C3018414
C6085861
C6085862
C4941305
C3018415
C3018416
Číslo Dílu
EX260-SDN1
EX260-SEC1
EX260-SEN1
EX260-SPN1
EX260-SPR1
EX260-SPR5
Typ připojení kabelu
M12
M12
M12
M12
M12
D-Sub
Digitální výstupy
32
32
32
32
32
32
Funkce pneumatického ventilu
5/2
5/2
Protokol pole
DeviceNet 9361,58
EtherCAT 11427,20
EtherNet/IP 11427,20
PROFINET 14652,27
ProfiBus DP
ProfiBus DP
Cena každého Kč
1942,70
2071,13
48,51
9361,58
8919,52
Řada VK – přímo řízený 5/2cestný elektromagnetický ventil
• Spotřeba energie 4W DC (standardní) • Standardně konstrukce bez mědi
• Lze použít v rozsahu s nízkým tlakem
Kód objednávky
C1256818
C1350697
C1259482
Číslo Dílu Velikost připojení
EVK3120-5DO-01F-Q G1/8 BSPP
EVK3120-5DO-M5-Q M5
VK300-43-2A
Průtok (QN) l/min
166
147
www.brammer.biz
797
Pneumatika
54976
54974
53828 55003 54980