Page 808 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 808
Ventily
Řada SY – tlakem ovládané 5/2cestné, 5/3cestné a 2 x 3/2cestné elektromagnetické ventily pro ventil
• Vyžaduje málo místa pro instalaci: Nyní ještě menší a kompaktnější s vyšším průtokovým množstvím
• Úspora energie: Standardní spotřeba energie 0,4 W (0,1 W s okruhem pro úsporu energie)
• Zvýšená flexibilita prostřednictvím montáže ventilů různých velikostí do stejné ventilové soupravy
• Ventilová soustava nyní k dispozici pro se spodním připojením pro montáž na panel
• Možnost připojení ke všem běžně užívaným sběrnicovým
systémům
• Nabízí spolehlivost: Velmi dlouhá životnost až 70 milionů cyklů • Zvýšení provozní pohodlí prostřednictvím jasně viditelného manuálního ovládání s barevnou pákou (k dispozici jako volitelné vybavení)
• Snadné nastavení: Díky konfigurátoru ventilového ostrova lze řešení nalézt rychle a bezpečně
• Možnost ovládání prostřednictvím externího tlaku vzduchu
Funkce
pneumatického Cena
Kód Aplikovatelný objednávky Číslo Dílu model
Maximální průtok (l/min)
Počet
poloh ventilů
4
6
8
10
12
4
6
8
10
12
14
16
4
6
8
10
12
4
6
8
10
12
14
16
Velikost spojení trubky
6mm
6mm
6mm
6 mm
6 mm
6mm
6mm
6mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8mm
8mm
8mm
8 mm
8 mm
8mm
8mm
8mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Ovládání ventilu
ventilu
Typ cívky ventilu
každého Kč
3979,39
4899,07
5818,47
6738,14
7399,03
4242,31
5130,85
6019,38
6907,91
7796,45
8684,98
9573,52
4662,88
5956,82
7087,88
8218,94
9034,44
5061,39
6154,15
7247,18
8339,93
9432,96
10525,72
11618,74
1521,04
2334,06
2440,16
2440,16
2440,16
2440,16
2357,76
2357,76
264,30
353,59
471,53
924,09
1110,67
1734,08
2547,10
2688,20
2688,20
2688,20
2688,20
2597,53
2597,53
C6085819
C6085820
C6085821
C6085822
C6085823
C6085842
C6085843
C6085844
C6085845
C6085846
C6085847
C6118563
C6085837
C6085838
C6085839
C6085840
C6085841
C6085849
C6085850
C6085851
C6085852
C6085853
C6085854
C6085855
C4221953
C4305918
C6085430
C6085816
C6085817
C6062370
C6085818
C6046826
C6085858
C6085856
C6085857
C4412947
C6046807
C6018295
C6085829
C6085830
C6085831
C6085832
C6085833
C6085835
C6085836
SS5Y3-10F1-04B-C6 SY3000
SS5Y3-10F1-06B-C6 SY3000
SS5Y3-10F1-08B-C6 SY3000
SS5Y3-10F1-10B-C6 SY3000
SS5Y3-10F1-12B-C6 SY3000
SS5Y3-10S0-04B-C6 SY3000
SS5Y3-10S0-06B-C6 SY3000
SS5Y3-10S0-08B-C6 SY3000
SS5Y3-10S0-10B-C6 SY3000
SS5Y3-10S0-12B-C6 SY3000
SS5Y3-10S0-14B-C6 SY3000
SS5Y3-10S0-16B-C6 SY3000
SS5Y5-10F1-04B-C8 SY5000
SS5Y5-10F1-06B-C8 SY5000
SS5Y5-10F1-08B-C8 SY5000
SS5Y5-10F1-10B-C8 SY5000
SS5Y5-10F1-12B-C8 SY5000
SS5Y5-10S0-04B-C8 SY5000
SS5Y5-10S0-06B-C8 SY5000
SS5Y5-10S0-08B-C8 SY5000
SS5Y5-10S0-10B-C8 SY5000
SS5Y5-10S0-12B-C8 SY5000
SS5Y5-10S0-14B-C8 SY5000
SS5Y5-10S0-16B-C8 SY5000
SY3100-5U1
SY3200-5U1
SY3300-5U1
SY3400-5U1
SY3500-5U1
SY3A00-5U1
SY3B00-5U1
SY3C00-5U1
SY50M-15-1A
SY50M-38-1A-C8
SY50M-39-1A-C8
SY50M-50-1A
SY50M-60-1A
SY5100-5U1
SY5200-5U1
SY5300-5U1
SY5400-5U1
SY5500-5U1
SY5A00-5U1
SY5B00-5U1
SY5C00-5U1
356
356
356
356
356
356
356
356
848
848
848
848
848
848
848
848
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
5/2
5/2
5/3
5/3
5/3
2x3/2 N/C-N/C
2x3/2 N/O-N/O
2x3/2 N/O-N/O
5/2
5/2
5/3
5/3
5/3
2x3/2 N/C-N/C
2x3/2 N/O-N/O
2x3/2 N/O-N/O
Uzavřený střed
Výstup s otevřeným středem
Tlak s otevřeným středem
8
Uzavřený střed
Výstup s otevřeným středem
Tlak s otevřeným středem
Řada SY – tlakem ovládané 5/2cestné, 5/3cestné a 2 x 3/2cestné elektromagnetické ventily pro ventilové sestavy
• Vyžaduje málo místa pro instalaci: Nyní ještě menší a kompaktnější s vyšším průtokovým množstvím
• Úspora energie: Standardní spotřeba energie 0,4 W (0,1 W s okruhem pro úsporu energie)
• Zvýšená flexibilita prostřednictvím montáže ventilů různých velikostí do stejné ventilové soupravy
• Ventilová soustava nyní k dispozici pro se spodním připojením pro montáž na panel
• Možnost připojení ke všem běžně užívaným sběrnicovým
systémům
• Nabízí spolehlivost: Velmi dlouhá životnost až 70 milionů cyklů
• Zvýšení provozní pohodlí prostřednictvím jasně viditelného manuálního ovládání s barevnou pákou (k dispozici jako volitelné vybavení)
• Snadné nastavení: Díky konfigurátoru ventilového ostrova lze řešení nalézt rychle a bezpečně
• Možnost ovládání prostřednictvím externího tlaku vzduchu
Kód objednávky
C4977844
Číslo Dílu
SY50M-26-1A
Aplikovatelný model
SY5000
Cena každého Kč
203,46
796
www.brammer.biz
Pneumatika
55000
54414