Page 783 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 783
Konektory
Kód objednávky
C3238654
C6157252
C6157253
C3247160
C6157254
Číslo Dílu
5776275302
5776272220
5776275220
5776275270
5776285270
Velikost připojení
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Provozní napětí (AC)
24V
110V
110V
Provozní napětí (DC)
Ovládací terminál
Cena každého Kč
3279,09
5546,73
4851,94
4851,94
5078,76
24V
Internal
Internal
Internal
Internal
External
Cena každého Kč
2651,27
2170,63
2754,90
Typ manuálního ovládání
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
5/2-cestný ventil, Série
• Qn = 1200 l/min
• Hadicové připojení
• Přípoj stlačeného vzduchu • Vhodný pro ATEX
Kód
objednávky Číslo Dílu
C6157097 5710500000
C3021633 5710509300
C6157098 5710501000
5/2-cestný ventil, Série
CD07 - Pneumaticky ovládaný
výstup: M14x1,5
Velikost připojení
M14x1,5
M14x1,5
M14x1,5
Průtok (QN) l/min
Typ zpětného ventilu
Pružina
Vzduchové ovládání
Vzduchové ovládání
Typ
Protected against dust
1200
1200
1200
CD12 - Elektricky ovládaný
• Qn = 4100 l/min
• Šířka pilotního ventilu: 30 mm
• Hadicové připojení
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: G 1/2
• Elektr. přípoj: Zástrčka, EN 175301-803, tvar A
• Manuální pomocné ovládání: s aretací, bez aretace • Jednostranně el. ovládaný
Kód objednávky
C3238518
C3238519
C3238520
C3238521
C4079982
C3238522
C3238523
C3238524
C3821249
C1957704
C6157270
C6157269
C1957706
C6157268
Číslo Dílu
5725450220
5725455202
5725455270
5725455280
5725455302
5725470220
5725475202
5725475270
5725475280
5725480220
5725485202
5725485270
5725485280
R412008096
Velikost připojení
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Provozní napětí (AC)
110V
230V
110V
230V
110V
230V
Provozní napětí (DC)
24V
24V
24V
Ovládací terminál
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Internal
Ovládací terminál
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Typ zpětného ventilu
Vzduchová pružina
Vzduchová pružina
Vzduchová pružina
Vzduchová pružina
Vzduchová pružina
Pružina
Pružina
Pružina
Pružina
Pružina
Pružina
Pružina
Pružina
Pružina
Typ zpětného ventilu
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Cena každého Kč
6441,87
5924,02
6792,44
6441,87
6194,39
6578,30
5663,58
7703,85
6578,30
6611,92
6094,07
6962,48
6611,92
6094,07
Cena každého Kč
6999,69
7272,81
9203,11
7272,81
6745,59
7884,09
7977,79
7884,09
6778,93
5/2-cestný ventil, Série CD12 - Elektricky ovládaný
• Qn = 4100 l/min
• Šířka pilotního ventilu: 30 mm
• Hadicové připojení
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: G 1/2
• Elektr. přípoj: Zástrčka, EN 175301-803, tvar A
• Manuální pomocné ovládání: s aretací, bez aretace • Oboustranně el. ovládaný
8
Kód objednávky
C6157271
C3240870
C3246687
C3238527
C3238526
C3263286
C6157272
C1956441
C6157273
Číslo Dílu
R412008097
5725550220
5725555270
5725555280
5725555202
5725560220
5725565270
5725565280
5725565202
Velikost připojení
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Provozní napětí (AC)
110V
230V
110V
230V
Provozní napětí (DC)
24V
24V
Typ manuálního ovládání
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
5/2-cestný ventil, Série CD12 - Pneumaticky ovládaný
• Qn = 4100 l/min
• Hadicové připojení
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: M22x1,5 • Vhodný pro ATEX
Kód objednávky
C3021634
C6157100
C6157101
Číslo Dílu
5711000000
R412013343
R412013344
Velikost připojení
M22x1,5
M22x1,5
M22x1,5
Průtok (QN) l/min
4100
4100
4100
Typ zpětného ventilu
Vzduchová pružina
Pružina
Vzduchové ovládání
Cena každého Kč
6444,91
6227,73
6522,90
www.brammer.biz
771
Pneumatika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
98977 98976 86698 98974