Page 784 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 784
Ventily
5/2-cestný ventil, Série CD12 - Pneumaticky ovládaný
• Qn = 4100 l/min
• Hadicové připojení
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: G 1/2 • Vhodný pro ATEX
Kód objednávky
C3021635
C3021636
C3021637
Číslo Dílu
5711000100
5711000300
5711001100
Velikost připojení
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Průtok (QN) l/min
4100
4100
4100
Provozní napětí (DC)
24V
24V
24V
Typ zpětného ventilu
Vzduchová pružina
Elektromagnet
Vzduchová pružina
Typ zpětného ventilu
Vzduchová pružina
Pružina
Vzduchové ovládání
Typ zpětného ventilu
Elektromagnet
Vzduchová pružina
Elektromagnet
Provozní napětí (DC)
24V
24V
24V
Cena každého Kč
5666,61
5449,71
5456,60
Cena každého Kč
1933,06
1859,20
2491,70
Cena každého Kč
1933,06
2568,87
2006,92
Cena každého Kč
3532,64
3532,64
4143,92
4118,27
3510,48
3510,48
4118,27
4118,27
Cena každého Kč
4423,59
4972,38
4987,55
4987,55
4423,59
4451,22
5015,92
5/2-cestný ventil, Série HF03-LG, CL03, CL03-XL - Elektricky ovládaný
• Qn = 850 l/min
• Šířka pilotního ventilu: 16 mm
• Připojení na desku
• Manuální pomocné ovládání: s aretací
• Jednostranně el. ovládaný, Oboustranně el. ovládaný
Kód objednávky
C4585227
C3240508
C3240504
Číslo Dílu Doba odezvy (ms)
820055001 15
820055051 16
820055501 13
5/2-cestný ventil, Série HF03-LG, CL03, CL03-XL - Elektricky ovládaný
• Qn = 850 l/min
• Šířka pilotního ventilu: 16 mm
• Připojení na desku
• Manuální pomocné ovládání: bez aretace
• Jednostranně el. ovládaný, Oboustranně el. ovládaný
Kód objednávky
C3240187
C3240186
C3246897
Číslo Dílu
820055052
820055502
820055002
Doba odezvy (ms)
16
13
15
5/2-cestný magnetický ventil, jednocívkový, Série 581, velikost 2 - Elektricky ovládaný
• Qn = 2700 l/min
• Připojení na desku
• Šířka pilotního ventilu: 30x22 mm CNOMO
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: Základová deska ISO 5599-1 • Elektr. přípoj: Zástrčka, ISO 4400, tvar A
• Manuální pomocné ovládání: bez aretace
8
Kód objednávky
C3262026
C3252973
C3262027
C1963707
C6157141
C1963695
C6157142
C1963696
Číslo Dílu
5812170440
5812170540
5812171440
5812171540
5812172440
5812172540
5812173440
5812173540
Provozní napětí (AC)
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
Provozní napětí (DC)
24V
24V
24V
24V
Ovládací terminál
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Ovládací terminál
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
Typ
se škrcením
se škrcením
se škrcením
se škrcením
Typ
se škrcením
se škrcením
5/3-cestný ventil, Série 581, velikost 1 - Elektricky ovládaný
• • • • • •
Qn = 1100 l/min
Připojení na desku
Šířka pilotního ventilu: 30x22 mm CNOMO
Přípoj stlačeného vzduchu výstup: Základová deska ISO 5599-1 Elektr. přípoj: Zástrčka, ISO 4400, tvar A
Manuální pomocné ovládání: bez aretace
Kód objednávky
C1963685
C3262011
C1955544
C1955546
C1963681
C6157135
C6157132
Číslo Dílu
5811490440
5811490540
5811491440
5811491540
5811492440
5811492540
5811493440
Provozní napětí (AC)
230V
Provozní napětí (DC)
42V 24V
230V
42V 24V
230V
42V 24V
230V
se škrcením
772
www.brammer.biz
Pneumatika
86701 86700 98979 86699 98978