Page 781 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 781
Konektory
5/2-cestný ventil, Série 581, velikost 4 - Elektricky ovládaný
• Qn = 6000 l/min
• Připojení na desku
• Šířka pilotního ventilu: 30x22 mm CNOMO
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: Základová deska ISO 5599-1 • Elektr. přípoj: Zástrčka, ISO 4400, tvar A
• Manuální pomocné ovládání: s aretací, bez aretace
Kód objednávky
C3260195
C3260504
Číslo Dílu
5814170450
5814170650
Průtok (QN) l/min
6000
6000
Typ manuálního ovládání
bez zajištění
se zajištěním
Provozní napětí (AC)
230V
Provozní napětí (DC)
Provozní napětí (DC)
Ovládací terminál
Internal
Internal
Cena každého Kč
8061,58
8061,58
24V
5/2-cestný ventil, Série 581, velikost 4 - Elektricky ovládaný
Kód objednávky
C3262085
Číslo Dílu
5814290650
Průtok (QN) l/min
6000
Typ manuálního ovládání
se zajištěním
24V
Cena každého Kč
8732,39
Cena každého Kč
4911,74
6207,89
Cena každého Kč
4768,43
6050,80
Cena každého Kč
4491,45
5893,71
Cena každého Kč
5563,26
6845,63
5/2-cestný ventil, Série 581, velikost 4 - Pneumaticky ovládaný
• Qn = 6000 l/min
• Připojení na desku
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: Základová deska ISO 5599-1 • spojitelné do bloků
• Jednostranně pneumaticky ovládané
• Vhodný pro ATEX
Kód objednávky
C3022235
C6157088
Číslo Dílu Průtok (QN) l/min
5814130000 6000
5814131000 6000
Typ
5/2-cestný ventil, Série 581, velikost 4 - Pneumaticky ovládaný
se škrcením
Typ
se škrcením
Typ
se škrcením
Kód objednávky
C3022246
C3022248
Číslo Dílu
5814230000
5814231000
Průtok (QN) l/min
6000
6000
5/2-cestný ventil, Série 581, velikost 4 - Pneumaticky ovládaný
• Qn = 6000 l/min
• Připojení na desku
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: Základová deska ISO 5599-1 • spojitelné do bloků
• Manuální pomocné ovládání: s aretací
• Vhodný pro ATEX
8
Kód objednávky
C3022254
C6157089
Číslo Dílu
5814330000
5814331000
Průtok (QN) l/min
6000
6000
Typ manuálního ovládání
se zajištěním
se zajištěním
5/2-cestný ventil, Série 581, velikost 4 - Pneumaticky ovládaný
• Qn = 6000 l/min
• Připojení na desku
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: Základová deska ISO 5599-1 • spojitelné do bloků
• S diferenciálním pístem
• Vhodný pro ATEX
Kód objednávky
C3022276
C6157090
Číslo Dílu Průtok (QN) l/min
5814630000 6000
5814631000 6000
Typ
se škrcením
www.brammer.biz
769
Pneumatika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
98970 98969 98968 98967 98966
98965