Page 782 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 782
Ventily
5/2-cestný ventil, Série CD04 - Elektricky ovládaný
• Qn = 900 l/min
• Šířka pilotního ventilu: 26 mm
• Hadicové připojení
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: G 1⁄8
• Elektr. přípoj: Zástrčka, EN 175301-803, tvar B • Manuální pomocné ovládání: s aretací
• Jednostranně el. ovládaný
Kód objednávky
C6157228
C3631038
C6157229
C3263224
C3238665
C3238666
C3238667
C6157230
C6157231
C3238668
C3238669
C5014722
C6157232
Číslo Dílu
5777050210
5777050220
5777055220
5777055270
5777055280
5777055302
5777060220
5777065220
5777065270
5777065280
5777065302
5777150220
5777155270
Velikost připojení
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Provozní napětí (AC)
24V
110V
230V
24V
110V
230V
110V
Provozní napětí (DC)
Ovládací terminál
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
External
Internal
Internal
Typ zpětného ventilu
Vzduchové ovládání
Cena každého Kč
3035,46
2811,95
3035,46
3035,46
2811,95
2213,89
2918,60
3155,62
3155,62
2918,60
2327,72
3583,08
3633,23
Cena každého Kč
2219,96
Cena každého Kč
3172,16
3422,68
3172,16
2581,27
3272,75
3539,53
3272,75
2705,01
4307,90
4127,11
4344,28
Cena každého Kč
4491,45
4491,45
4698,70
4698,70
3492,95
5/2-cestný ventil, Série CD04 - Pneumaticky ovládaný
12V
24V
24V
24V
Průtok (QN) l/min
900
• Qn = 900 l/min
• Hadicové připojení
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: G 1/8 • Oboustranně pneumaticky ovládaný
Kód
objednávky Číslo Dílu
C6157094 R412008116
5/2-cestný ventil, Série CD07 - Elektricky ovládaný
Velikost připojení
M10x1
• Qn = 1200 l/min
• Šířka pilotního ventilu: 30 mm
• Hadicové připojení
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: G 1/4
• Elektr. přípoj: Zástrčka, EN 175301-803, tvar A • Manuální pomocné ovládání: s aretací, Bez
• Jednostranně el. ovládaný
Kód objednávky
C3821280
C6157250
C3238647
C3238648
C3238649
C4347665
C3238650
C3238651
C6157251
C5001521
C6157249
Číslo Dílu
5776070220
5776070360
5776075280
5776075302
5776080220
5776085270
5776085280
5776085302
5776970220
5776980220
R412004093
Velikost připojení
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Provozní napětí (AC)
230V
110V
230V
Provozní napětí (DC)
Ovládací terminál
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Internal
Internal
Internal
8
24V
96V
24V
24V
24V
24V
Typ manuálního ovládání
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
se zajištěním
žádný
se zajištěním
Ovládací terminál
Internal
Internal
External
External
External
5/2-cestný ventil, Série CD07 - Elektricky ovládaný
• Qn = 1200 l/min
• Šířka pilotního ventilu: 30 mm
• Hadicové připojení
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: G 1/4
• Elektr. přípoj: Zástrčka, EN 175301-803, tvar A • Manuální pomocné ovládání: s aretací
• Oboustranně el. ovládaný
Kód objednávky
C4986332
C3238653
C3238655
C3238656
C3238657
Číslo Dílu
5776270220
5776275280
5776280220
5776285280
5776285302
Velikost připojení
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Provozní napětí (AC)
230V
Provozní napětí (DC)
24V
24V
230V
770
www.brammer.biz
Pneumatika
98973 86697 98972 86696