Page 779 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 779
Konektory
5/2-cestný ventil, Série 581, velikost 3 - Elektricky ovládaný
• Qn = 4800 l/min
• Připojení na desku
• Šířka pilotního ventilu: 30x22 mm CNOMO
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: Základová deska ISO 5599-1 • Elektr. přípoj: Zástrčka, ISO 4400, tvar A
• Manuální pomocné ovládání: s aretací, bez aretace
Kód objednávky
C3257901
C3251761
C3247317
C1964659
C1963732
C1963735
C1963733
C1963736
Číslo Dílu
5813170450
5813170650
5813171450
5813171650
5813172450
5813172650
5813173450
5813173650
Provozní napětí (AC)
230V
230V
230V
230V
Provozní napětí (DC)
Ovládací terminál
Typ manuálního ovládání
bez zajištění
se zajištěním
bez zajištění
se zajištěním
bez zajištění
se zajištěním
bez zajištění
se zajištěním
Typ
se škrcením
se škrcením
se škrcením
se škrcením
Cena každého Kč
5049,27
5049,27
5823,70
5787,54
5017,80
5017,80
5787,54
5787,54
24V
24V
24V
24V
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Typ manuálního ovládání
se zajištěním
bez zajištění
se zajištěním
bez zajištění
se zajištěním
bez zajištění
se zajištěním
bez zajištění
5/2-cestný ventil, Série 581, velikost 3 - Elektricky ovládaný
Kód objednávky
C3257246
C3261633
C3262056
C3247320
C1955618
C1963748
C1955619
C1963749
Číslo Dílu
5813290650
5813290450
5813291650
5813291450
5813292650
5813292450
5813293650
5813293450
Provozní napětí (AC)
230V
230V
230V
230V
Provozní napětí (DC)
24V
24V
24V
24V
Ovládací terminál
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Typ
se škrcením
se škrcením
se škrcením
se škrcením
Cena každého Kč
5833,90
5833,90
6601,72
6601,72
5797,54
5797,54
6601,72
6560,61
5/2-cestný ventil, Série 581, velikost 3 - Elektricky ovládaný
• Qn = 4800 l/min
• Připojení na desku
• Šířka pilotního ventilu: 30x22 mm CNOMO
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: Základová deska ISO 5599-1 • Elektr. přípoj: Zástrčka, ISO 4400, tvar A
• Manuální pomocné ovládání: bez aretace
• S diferenciálním pístem
Kód objednávky
C1964704
C3262074
C1956687
C1964703
C4079171
C1963755
C1963758
C1963756
Číslo Dílu
5813670650
5813670450
5813671650
5813671450
5813672650
5813672450
5813673650
5813673450
Provozní napětí (AC)
230V
230V
230V
230V
Provozní napětí (DC)
24V
24V
24V
24V
Ovládací terminál
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Typ manuálního ovládání
se zajištěním
bez zajištění
se zajištěním
bez zajištění
se zajištěním
bez zajištění
se zajištěním
bez zajištění
Typ
se škrcením
se škrcením
se škrcením
se škrcením
Cena každého Kč
5017,80
5049,27 8 5787,54
5787,54
5049,27
5017,80
5787,54
5787,54
5/2-cestný ventil, Série 581, velikost 3 - Pneumaticky ovládaný
• Qn = 4800 l/min
• Připojení na desku
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: Základová deska ISO 5599-1 • spojitelné do bloků
• Jednostranně pneumaticky ovládané
• Vhodný pro ATEX
Kód objednávky
C3022173
C1964097
C1964656
C3022175
Číslo Dílu
5813130000
5813140000
5813131000
5813141000
Průtok (QN) l/min
Typ
Cena každého Kč
4800 3742,92
4800 4042,05
4800 se škrcením 4486,94
4800 se škrcením 4842,02
www.brammer.biz
767
Pneumatika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
98960 98959 98958 98957