Page 778 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 778
Ventily
5/2-cestný ventil, Série 581, velikost 2 - Pneumaticky ovládaný
• Qn = 2700 l/min
• Připojení na desku
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: Základová deska ISO 5599-1 • spojitelné do bloků
• Manuální pomocné ovládání: s aretací
• Vhodný pro ATEX
Kód
objednávky Číslo Dílu
C3022112 5812330000
C3022114 5812331000
5/2-cestný ventil, Série 581, velikost 2 - Pneumaticky ovládaný
Průtok (QN) l/min
2700
2700
Typ
se škrcením
Typ
se škrcením
Cena každého Kč
2173,66
2711,63
Cena každého Kč
2384,49
3022,73
Cena každého Kč
5299,51
5299,51
5787,54
5787,54
5266,68
5266,68
5787,54
5787,54
Cena každého Kč
6511,88
5833,90
6560,61
6560,61
5833,90
5797,54
6560,61
6560,61
Cena každého Kč
5017,80
5049,27
5787,54
5787,54
5017,80
5017,80
5787,54
5787,54
• Qn = 2700 l/min
• Připojení na desku
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: Základová deska ISO 5599-1 • spojitelné do bloků
• S diferenciálním pístem
• Vhodný pro ATEX
Kód objednávky
C3022147
C1970012
Číslo Dílu
5812630000
5812631000
Průtok (QN) l/min
2700
2700
5/2-cestný ventil, Série 581, velikost 3 - Elektricky ovládaný
• Qn = 4800 l/min
• Připojení na desku
• Šířka pilotního ventilu: 30x22 mm CNOMO
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: Základová deska ISO 5599-1 • Elektr. přípoj: Zástrčka, ISO 4400, tvar A
• Manuální pomocné ovládání: bez aretace
Kód objednávky
C3262047
C3262048
C1963743
C1963747
C6157162
C1963738
C6157163
C1963737
Číslo Dílu
5813170440
5813170540
5813171440
5813171540
5813172440
5813172540
5813173440
5813173540
Provozní napětí (AC)
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
Provozní napětí (DC)
24V
24V
24V
24V
3 - Elektricky ovládaný
Ovládací terminál
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Provozní napětí (DC)
Typ
se škrcením
se škrcením
se škrcením
se škrcením
5/2-cestný ventil, Série 581, velikost
8
Kód objednávky
C3262055
C3262054
C1955628
C1955625
C6157164
C1963751
C6157165
C1955620
Číslo Dílu
5813290540
5813290440
5813291540
5813291440
5813292440
5813292540
5813293440
5813293540
Provozní napětí (AC)
42V
230V
42V
230V
230V
42V
230V
42V
24V
24V
24V
24V
Ovládací terminál
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Typ
se škrcením
se škrcením
se škrcením
se škrcením
5/2-cestný ventil, Série 581, velikost 3 - Elektricky ovládaný
• Qn = 4800 l/min
• Připojení na desku
• Šířka pilotního ventilu: 30x22 mm CNOMO
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: Základová deska ISO 5599-1 • Elektr. přípoj: Zástrčka, ISO 4400, tvar A
• Manuální pomocné ovládání: bez aretace
• S diferenciálním pístem
Kód objednávky
C1963764
C3262073
C1963765
C1963762
C6157180
C6157181
C6157182
C6157183
Číslo Dílu
5813670540
5813670440
5813671540
5813671440
5813672540
5813672440
5813673540
5813673440
Provozní napětí (AC)
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
Provozní napětí (DC)
24V
24V
24V
Ovládací terminál
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Typ
24V
se škrcením
se škrcením
se škrcením
se škrcením
766
www.brammer.biz
Pneumatika
98956 98955 86694 98954 98953