Page 777 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 777
Konektory
5/2-cestný ventil, Série 581, velikost 2 - Elektricky ovládaný
• Qn = 2700 l/min
• Připojení na desku
• Šířka pilotního ventilu: 30x22 mm CNOMO
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: Základová deska ISO 5599-1 • Elektr. přípoj: Zástrčka, ISO 4400, tvar A
• Manuální pomocné ovládání: s aretací, bez aretace
Kód objednávky
C3257816
C3251030
C3261245
C3247318
C1963694
C1963691
C1963690
C1963692
Číslo Dílu
5812170650
5812170450
5812171650
5812171450
5812172650
5812172450
5812173650
5812173450
Provozní napětí (AC)
Provozní napětí (DC)
Ovládací terminál
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Typ manuálního ovládání
se zajištěním
bez zajištění
se zajištěním
bez zajištění
se zajištěním
bez zajištění
se zajištěním
bez zajištění
Ovládací terminál
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Typ
se škrcením
Typ
Typ manuálního ovládání
Typ
se škrcením
se škrcením
se škrcením
se škrcením
Cena každého Kč
3532,64
3532,64
4143,92
4143,92
3510,48
3510,48
4118,27
4118,27
230V
230V
230V
230V
24V
24V
24V
24V
2 - Elektricky ovládaný
se zajištěním
bez zajištění
se zajištěním
bez zajištění
se zajištěním
bez zajištění
se zajištěním
bez zajištění
Typ
se škrcením
se škrcením
se škrcením
se škrcením
5/2-cestný ventil, Série 581, velikost
Kód objednávky
C3251421
C3253741
C3262031
C3247319
C1963711
C1963708
C1963713
C1963709
Číslo Dílu
5812290650
5812290450
5812291650
5812291450
5812292650
5812292450
5812293650
5812293450
Provozní napětí (AC)
230V
230V
230V
230V
Provozní napětí (DC)
24V
24V
24V
24V
Ovládací terminál
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Cena každého Kč
4310,94
4310,94
4921,01
4925,25
4287,60
4287,60
4894,43
4894,43
5/2-cestný ventil, Série 581, velikost 2 - Elektricky ovládaný
• Qn = 2700 l/min
• Připojení na desku
• Šířka pilotního ventilu: 30x22 mm CNOMO
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: Základová deska ISO 5599-1
• Elektr. přípoj: Zástrčka, ISO 4400, tvar A
• Manuální pomocné ovládání: s aretací, bez aretace
• S diferenciálním pístem
Kód objednávky
C3250793
C1956625
C1956628
C1956626
C1955615
C1955613
C1955614
Číslo Dílu
5812670650
5812670450
5812671650
5812671450
5812672650
5812672450
5812673650
Provozní napětí (AC)
230V
230V
230V
Provozní napětí (DC)
24V
24V
24V
24V
Typ manuálního
se zajištěním
bez zajištění
se zajištěním
bez zajištění
se zajištěním
bez zajištění
se zajištěním
bez zajištění
Cena každého Kč
2384,49
3041,80
ovládání
Typ
se škrcením
se škrcením
se škrcením
se škrcením
Cena každého Kč
3532,64
3510,48
4118,27
4118,27
3510,48
3510,48
4118,27
4118,27 8
C1955612 5812673450 230V
5/2-cestný ventil, Série 581, velikost 2 - Pneumaticky ovládaný
• Qn = 2700 l/min
• Připojení na desku
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: Základová deska ISO 5599-1 • spojitelné do bloků
• Jednostranně pneumaticky ovládané
• Vhodný pro ATEX
Kód objednávky
C3022083
C3022085
Číslo Dílu
5812130000
5812131000
Průtok (QN) l/min
2700
2700
5/2-cestný ventil, Série 581, velikost 2 - Pneumaticky ovládaný
• Qn = 2700 l/min
• Připojení na desku
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: Základová deska ISO 5599-1 • spojitelné do bloků
• Oboustranně pneumaticky ovládaný
• Vhodný pro ATEX
Kód objednávky
C3022098
C3022100
Číslo Dílu
5812230000
5812231000
Průtok (QN) l/min
2700
2700
se škrcením
Cena každého Kč
2284,17
2935,69
www.brammer.biz
765
Pneumatika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
98952 98951 98950 98949 98948