Page 775 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 775
Konektory
5/2-cestný ventil, Série 581, velikost 1 - Elektricky ovládaný
• Qn = 1400 l/min
• Připojení na desku
• Šířka pilotního ventilu: 30x22 mm CNOMO
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: Základová deska ISO 5599-1 • Elektr. přípoj: Zástrčka, ISO 4400, tvar A
• Manuální pomocné ovládání: bez aretace
• S diferenciálním pístem
Kód objednávky
C1955574
C1955569
C1955572
C1955570
C6157125
C6157126
C6157127
C6157128
C3257860
C3258726
C3257010
C3262002
C1955884
C1955537
C1955885
C1955535
C3256233
C3257191
C1964560
C1964561
C1955877
C1963670
C1955878
C1963666
C3254288
C1964581
C3250952
C1964582
C1955565
C1955882
C1955564
C1955883
Číslo Dílu
5811670540
5811670440
5811671540
5811671440
5811672540
5811672440
5811673540
5811673440
5811170450
5811170650
5811171450
5811171650
5811172450
5811172650
5811173450
5811173650
5811290450
5811290650
5811291450
5811291650
5811292450
5811292650
5811293450
5811293650
5811670650
5811670450
5811671650
5811671450
5811672650
5811672450
5811673650
5811673450
Provozní napětí (AC)
42V
230V
42V
230V
42V
230V
42V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
Provozní napětí (DC)
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
24V
Ovládací terminál
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Internal
Internal
Internal
Internal
External
External
External
External
Typ zpětného ventilu
Diferenciální řízení
Diferenciální řízení
Diferenciální řízení
Diferenciální řízení
Diferenciální řízení
Diferenciální řízení
Diferenciální řízení
Diferenciální řízení
Pružina
Pružina
Pružina
Pružina
Pružina
Pružina
Pružina
Pružina
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Diferenciální řízení
Diferenciální řízení
Diferenciální řízení
Diferenciální řízení
Diferenciální řízení
Diferenciální řízení
Diferenciální řízení
Diferenciální řízení
Typ
se škrcením
se škrcením
se škrcením
se škrcením
se škrcením
se škrcením
se škrcením
se škrcením
se škrcením
se škrcením
se škrcením
se škrcením
se škrcením
se škrcením
se škrcením
se škrcením
Typ manuálního ovládání
bez zajištění
bez zajištění
bez zajištění
bez zajištění
bez zajištění
bez zajištění
bez zajištění
bez zajištění
bez zajištění
se zajištěním
bez zajištění
se zajištěním
bez zajištění
se zajištěním
bez zajištění
se zajištěním
bez zajištění
se zajištěním
bez zajištění
se zajištěním
bez zajištění
se zajištěním
bez zajištění
se zajištěním
se zajištěním
bez zajištění
se zajištěním
bez zajištění
se zajištěním
bez zajištění
se zajištěním
bez zajištění
Cena každého Kč
2459,24
2459,24
2996,53
2996,53
2477,92
2477,92
3022,23
3022,23
2474,61
2396,16
3015,34
3015,34
2459,24
2459,24
3003,44
2940,35
3375,82
3375,82
3916,07
3940,80
3361,40
3361,40
3918,93
3918,93
2474,61
2459,24
3015,34
2996,53
2462,58
2462,58
3003,44
3003,44
5/2-cestný ventil, Série 581, velikost 1 - Pneumaticky ovládaný
• Qn = 1400 l/min
• Připojení na desku
• Přípoj stlačeného vzduchu výstup: Základová deska ISO 5599-1 • Spojitelné do bloků Jednostranně pneumaticky ovládané
• Vhodný pro ATEX
8
Kód objednávky
C3021982
C3021984
Číslo Dílu
5811130000
5811131000
Průtok (QN) l/min
1400
1400
Typ
Cena každého Kč
1659,66
2220,51
se škrcením
www.brammer.biz
763
Pneumatika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
98944 98940