Page 731 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 731
Konektory
0904 - Redukce trubkového závitu - Vnější BSPT
Kód objednávky
C1382831
C1382832
C1382833
C1382835
C1382836
C1382837
C7255059
C7255074
Číslo Dílu
0904 10 13
0904 10 17
0904 13 17
0904 17 21
0904 17 27
0904 21 27
0904 21 34
0904 27 34
Velikost závitu připojení 1
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/4 BSPT
R3/4 BSPT
R1 BSPT
R1 BSPT
Velikost závitu připojení 2
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
Velikost Připojovacího závitu
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
Velikost Připojovacího závitu
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
Cena každého Kč
36,63
62,56
47,68
47,56
102,65
96,74
***
121,54
Cena každého Kč
435,63
596,30
432,79
606,36
1151,46
Cena každého Kč
540,99
325,59
***
343,74
391,38
***
***
***
Metrulok® R3BMB - T-kus s vnějším závitem - BSPT
Kód objednávky
C2790376
C2790377
C2790378
C2790374
C6099965
Číslo Dílu
R3BMB6-1/4
R3BMB6-1/8
R3BMB8-1/4
R3BMB10-1/4
R3BMB12-3/8
Velikost spojení trubky
6 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Metrulok® S3BMB - Odbočka T s vnějším závitem - BSPT
Kód objednávky
C2790731
C2790732
C6099971
C1313196
C2790730
C6099967
C6099968
C6099969
Číslo Dílu
S3BMB6-1/4
S3BMB6-1/8
S3BMB8-1/8
S3BMB8-1/4
S3BMB10-1/4
S3BMB10-3/8
S3BMB12-1/2
S3BMB14-3/8
Velikost spojení trubky
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Metrulok® JBMB - Spojovací kus T
Metrulok® představuje jednodílné zářezné šroubení se zpětnou kompresí k okamžitému použití. Fixační kroužek je uchycen v matici. Šroubení je vytvořeno tak, aby umožňovalo zasazení trubky a spojení šroubení bez nutnosti vyjmout matici a fixační kroužek, díky čemuž není třeba komponenty šroubení montovat ještě před jeho použitím.
Použití: Metrulok® je díky své univerzalitě vhodný pro různé typy potrubí a různé druhy
závitů a lze jej tedy využít v širokém spektru tekutinových aplikací. Zejména vhodný
Materiál: Mosaz.
je pro náročná prostředí s velkými teplotními rozsahy a vysokými
vibracemi. 8
Kód Velikost spojení Cena
Kód objednávky
C2789367
C1142855
C1142789
C1142788
C2789364
Číslo Dílu
JBMB4
JBMB6
JBMB8
JBMB10
JBMB12
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Cena každého Kč
220,64
210,28
209,20
276,12
331,70
objednávky
C2789365
Číslo Dílu
JBMB14
trubky
14 mm
Velikost spojení trubky
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
16 mm
18 mm
22 mm
každého Kč
446,45
Velikost
Připojovacího Cena
Metrulok® C3BMB - Koleno 90° s vnějším závitem - BSPT
Materiál: Mosaz.
Provozní teplota: Od -60 °C do +190 °C.
Kód objednávky
C2788331
C2788332
C1163872
C1142796
C2788333
C1142795
C1142794
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
Velikost
Připojovacího Cena Kód
Číslo Dílu
C3BMB4-1/8
C3BMB6-1/4
C3BMB6-1/8
C3BMB8-1/4
C3BMB8-1/8
C3BMB10-1/4
C3BMB10-3/8
závitu
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
každého Kč
125,58
126,22
122,35
138,52
126,60
151,28
171,26
objednávky Číslo Dílu
závitu
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/2 BSPT
R1/2 BSPT
R3/4 BSPT
každého Kč
194,01
241,53
218,63
276,58
374,79
703,98
918,89
C1142793
C2788328
C2788330
C2788329
C1192371
C4416494
C1192377
C3BMB12-3/8
C3BMB12-1/2
C3BMB14-3/8
C3BMB14-1/2
C3BMB16-1/2
C3BMB18-1/2
C3BMB22-3/4
www.brammer.biz
719
Pneumatika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
50277 50310 50300 50286 412569