Page 730 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 730
Konektory
3304 - Vícenásobný kus T
Kód objednávky
C1384180
C1384181
C1384182
C1884378
C1384184
Číslo Dílu
3304 06 04
3304 08 04
3304 08 06
3304 10 06
3304 10 08
Číslo Dílu
3144 04 04
3144 04 06
3144 06 06
3144 06 08
Spojení trubky (1)
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
Spojení trubky (1)
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
Spojení trubky (2)
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Spojení trubky (2)
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Cena každého Kč
261,87
293,95
296,16
346,33
431,31
Cena každého Kč
240,53
238,33
323,28
301,51
3144 - Dvojitý spojovací konektor Y
Kód objednávky
C3518210
C1383906
C3518211
C3518212
3110 - Ochranný kryt - Barevné rozlišení
Pracovní tlak:
• Do 18 bar (261 psi) Provozní teplota:
Od -25°C do +80°C
Kód
objednávky Číslo Dílu
Cena každého Kč
8,82
7,72
7,72
7,17
8,28
12,14
8,82
7,72
7,72
7,17
8,28
12,14
Kód Cena
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Barva
Modrá
Modrá
Modrá
Modrá
Modrá
Modrá
Červená
Červená
Červená
Červená
Červená
Červená
objednávky Číslo Dílu
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
C4500864
C4500867
C4500871
C4500875
C4500879
C1383718
C4500863
C1383697
C4500870
C4500874
C4500878
C1383717
3110 04 04
3110 06 04
3110 08 04
3110 10 04
3110 12 04
3110 14 04
3110 04 03
3110 06 03
3110 08 03
3110 10 03
3110 12 03
3110 14 03
C4500862
C4500866
C4500869
C4500873
C4500877
C1383716
C4500865
C4500868
C4500872
C4500876
C4500880
C1383719
3110 04 02
3110 06 02
3110 08 02
3110 10 02
3110 12 02
3110 14 02
3110 04 05
3110 06 05
3110 08 05
3110 10 05
3110 12 05
3110 14 05
Barva
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Žlutá
Žlutá
Žlutá
Žlutá
Žlutá
Žlutá
Velikost Připojovacího závitu
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/2 BSPT
R3/4 BSPT
R3/4 BSPT
každého Kč
8,82
7,72
7,72
7,17
8,28
12,14
8,82
7,72
7,72
7,72
8,28
***
Cena každého Kč
164,42
162,94
178,68
203,06
195,24
297,94
403,82
469,85
Cena každého Kč
256,51
568,92
505,96
Metrulok® F3BMB - Hrdlo s vnějším závitem - BSPT
8
Popis:
• Metrulok představuje jednodílné zářezné šroubení se zpětnou
kompresí k okamžitému použití. Fixační kroužek je uchycen v matici. Šroubení je vytvořeno tak, aby umožňovalo zasazení trubky a spojení šroubení bez nutnosti vyjmout matici a fixační kroužek, díky čemuž není třeba komponenty šroubení montovat
ještě před jeho použitím. Materiál:
• Mosaz.
Provozní teplota:
Od -60 °C do +190 °C.
Kód objednávky
C2788722
C2788723
C3835122
C1142799
C1182752
C1142798
C1142857
C1142797
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Velikost Připojovacího závitu
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
Cena každého Kč
63,05
68,43
65,11
77,95
65,59
92,93
106,43
117,81
Velikost
Připojovacího Cena
Číslo Dílu
F3BMB4-1/8
F3BMB6-1/8
F3BMB6-1/4
F3BMB8-1/4
F3BMB8-1/8
F3BMB10-1/4
F3BMB10-3/8
F3BMB12-3/8
Kód objednávky
C3551087
C2788719
C2788718
C2788721
C2788720
C1166652
C1157178
C1192367
Číslo Dílu
F3BMB12-1/2
F3BMB14-3/8
F3BMB14-1/2
F3BMB16-3/8
F3BMB16-1/2
F3BMB18-1/2
F3BMB20-3/4
F3BMB22-3/4
Kód objednávky
Velikost spojení trubky
12 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
Číslo Dílu
Metrulok® G4BMB - Hrdlo s vnitřním závitem - BSPP
Kód objednávky
C6099963
C2788846
C4417834
C1165474
C2788847
C2788843
C3551591
Číslo Dílu
G4BMB4-1/8
G4BMB6-1/8
G4BMB6-1/4
G4BMB8-1/4
G4BMB8-1/8
G4BMB10-1/4
G4BMB10-3/8
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
závitu
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
každého Kč
592,75
94,97
137,13
142,87
189,38
212,87
428,84
C2788844 G4BMB12-1/2
C1155686 G4BMB12-3/8
C1146814 G4BMB18-1/2
Velikost spojení trubky
12 mm
12 mm
18 mm
Velikost Připojovacího závitu
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
718
www.brammer.biz
Pneumatika
50323 50288 412566 412562 412550