Page 729 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 729
Konektory
Prestolok® 2 S63PK - Nastavitelná odbočka T s vnějším závitem - BSPT
Kód objednávky
C1142805
C1278551
C1142804
C1278552
C1278553
C1144571
C1278554
C1278555
C1278556
C1278557
C1278558
C1278559
Číslo Dílu
S63PK4-1/8
S63PK4-1/4
S63PK6-1/8
S63PK6-1/4
S63PK8-1/8
S63PK8-1/4
S63PK8-3/8
S63PK10-1/4
S63PK10-3/8
S63PK12-1/4
S63PK12-3/8
S63PK12-1/2
Velikost spojení trubky
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Cena každého Kč
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Cena každého Kč
***
***
***
***
Cena každého Kč
F4PMB - Hrdlo s vnějším závitem - BSPP
Velikost Připojovacího závitu
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
Velikost spojení trubky
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
Pracovní tlak:
• Do 16 bar (232 psi). Provozní teplota:
Od -25 °C do +80 °C.
Velikost spojení trubky
Kód objednávky
C2788742
C2788743
C2788744
C4417684
Číslo Dílu
F4PMB4-1/4
F4PMB4-1/8
F4PMB6-1/4
F4PMB6-1/8
Velikost Připojovacího závitu
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
Prestolok® micro EPMK - Ekvivalentní koleno
Popis:
• Firma Parker zavedla řadu šroubení Prestolok®
micro k okamžité aplikaci, určených pro miniaturní
pneumatické aplikace. Materiál:
• Polyamid HR a mosaz.
Kód objednávky
C2788555
C1279104
Číslo Dílu
EPMK4
EPMK6
4 mm
6 mm
***
***
vnějším průměru použité trubky. Pro použití při teplotách nad
80 °C nás kontaktujte.
Použití:
• Používá se ke spojování pneumatických zařízení v celé řadě
průmyslových aplikací, jako jsou montážní stroje, balicí systémy, výrobní automaty, stroje používané v automobilovém průmyslu, textilní stroje, tiskařské stroje, podtlakové sítě apod. Šroubení
Výhody:
• Okamžité připojení a odpojení, plný průtok, kompaktní 8
provedení, těleso s jasnou indikací směru průtoku.
Přínos:
Časově úsporná a jednoduchá instalace, okamžité utěsnění, rozmanité konfi gurace.
3182 - Kompaktní nástrčné koleno
Popis:
• Systém LF 3000, vyvinutý a uvedený na trh společností Legris
v roce 1969, se na celém světě dočkal širokého uplatnění. Jeho jednoduchá a prověřená konstrukce umožňuje okamžité nasazení.
Materiál:
• Sklem zesílené polyamidové těleso, kroužek z nerezové oceli,
D-kroužek z NBR, uvolňovací tlačítko, poniklovaný mosazný základ, těsnicí kroužek na závitech BSPP, závity BSPP opatřeny těsnicím nánosem.
Doporučené tekutiny:
• Stlačený vzduch.
• LF 3000 lze rovněž použít k přenosu různých kapalin (voda,
řezný olej atd.) v průmyslovém prostředí.
• Provozní tlak a teplota závisí na přenášené kapalině a
použitých těsnicích kroužcích.
Pracovní tlak:
• Max. 20 bar (maximální tlak okruhu závisí jak na typu, tak na
průměru použitého potrubí).
Kód Cena
Provozní teplota:
• Od -20 °C do +80 °C.Vhodnost závisí jak na typu, tak na
Kód Cena
objednávky
C1384026
C4257177
C3518244
C2138838
C1384031
Číslo Dílu
3182 04 00
3182 04 06
3182 06 04
3182 06 00
3182 08 00
Spojení trubky (1)
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Spojení trubky (2)
4 mm
6 mm
4 mm
6 mm
8 mm
Spojení trubky (1)
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
každého Kč
72,96
83,30
76,48
79,54
97,92
objednávky Číslo Dílu
Spojení trubky (1)
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Cena každého Kč
111,95
134,69
119,99
136,82
128,07
242,25
251,57
251,57
Spojení trubky (2)
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
každého Kč
143,86
116,79
164,40
134,85
C1384032
C1384033
C4500770
C1384035
3182 08 10
3182 10 00
3182 10 12
3182 12 00
3142 - Nástrčný konektor Y
Kód objednávky
C1383893
C1383894
C1285994
C1383896
C1383897
C1383898
C4500887
C1841347
Číslo Dílu
3142 04 00
3142 04 06
3142 06 00
3142 06 08
3142 08 00
3142 08 10
3142 10 12
3142 12 00
Spojení trubky (2)
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
12 mm
www.brammer.biz
717
Pneumatika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
412549
411399 51259 50316 50345