Page 732 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 732
Konektory
EBMB - Spojovací koleno 90°
Kód Cena
Kód objednávky
C1175381
C2788471
C1192373
Cena každého Kč
246,07
310,89
398,18
objednávky
C3550840
C1175389
C1175382
C1175390
Číslo Dílu
EBMB4
EBMB6
EBMB8
EBMB10
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
každého Kč
306,27
144,72
154,61
172,54
Číslo Dílu
EBMB12
EBMB14
EBMB16
Velikost spojení trubky
12 mm
14 mm
16 mm
Metrulok představuje jednodílné zářezné šroubení se zpětnou kompresí k okamžitému
použití. Fixační kroužek je uchycen v matici. Šroubení je vytvořeno tak, aby umožňovalo
zasazení trubky a spojení šroubení bez nutnosti vyjmout matici a fixační kroužek,
díky čemuž není třeba komponenty šroubení montovat ještě před jeho použitím.
Materiál: Mosaz.
Použití: Metrulok® je díky své univerzalitě vhodný pro různé typy potrubí a různé druhy
závitů a lze jej tedy využít v širokém spektru tekutinových aplikací. Zejména vhodný
je pro náročná prostředí s velkými teplotními rozsahy a vysokými vibracemi.
Metrulok® HBMB - Spojka
Kód Cena
Kód Cena
objednávky
C2789322
C1142856
C1142792
C1142791
C1142790
Číslo Dílu
HBMB4
HBMB6
HBMB8
HBMB10
HBMB12
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
každého Kč
210,37
112,26
124,01
144,35
200,73
objednávky
C2789321
C1161730
C4418668
C4418669
C1165847
Číslo Dílu
HBMB14
HBMB16
HBMB18
HBMB20
HBMB22
Velikost spojení trubky
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
každého Kč
236,82
439,33
660,89
830,20
1055,93
Cena každého Kč
64,99
99,28
222,29
230,11
Cena každého Kč
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Cena každého Kč
21,83
32,26
34,30
70,28
61,67
87,76
85,51
144,54
145,09
0900 - Trubková vsuvka - BSPT
Materiál:
• Poniklovaná mosaz.
Pracovní tlak:
• Max. 60 bar.
Provozní teplota:
• Od -10 °C do +80 °C, pokud není uvedeno jinak.
Použití:
• Nízkotlaké aplikace v robotice a obalovém průmyslu. Výhody:
• Vysoká odolnost proti korozi.
Přínos:
Delší životnost.
Kód
objednávky Číslo Dílu
Velikost závitu připojení 1
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
Velikost závitu připojení 2
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
Cena Kód
Velikost závitu připojení 1
R1/2 BSPT
R3/4 BSPT
R3/4 BSPT
R1 BSPT
Velikost závitu připojení 2
R1/2 BSPT
R3/4 BSPT
R1 BSPT
R1 BSPT
každého Kč
24,98
28,89
29,51
37,25
37,08
61,86
objednávky Číslo Dílu
C1382591
C1382597
C1382592
C1382599
C1382593
C1382801
0900 00 10
0900 10 13
0900 00 13
0900 13 17
0900 00 17
0900 17 21
C1382594
C1382595
C1382803
C1382596
0900 00 21
0900 00 27
0900 27 34
0900 00 34
0933 - Redukční hrdlo s vnitřním závitem BSPP - vnějším závitem BSPT
8
Kód objednávky
C7314216
C7204561
C7314217
C7314218
C7203037
C7314219
C7314220
C7314221
C7314222
0902 - Trubkové šroubení - BSPP
Kód objednávky
C1382813
C1382819
C1382814
C1382821
C1382815
C1382823
C1382817
C1382818
C1382825
C7314313
Číslo Dílu
0933 00 10
0933 10 13
0933 00 13
0933 10 17
0933 13 17
0933 00 17
0933 00 21
0933 17 21
0933 21 27
Číslo Dílu
0902 00 10
0902 10 13
0902 00 13
0902 13 17
0902 00 17
0902 17 21
0902 00 21
0902 00 27
0902 21 27
0902 27 34
Velikost závitu připojení 1
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
Velikost závitu připojení 1
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1/2 BSPP
G1 BSPP
Velikost závitu připojení 2
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
Velikost závitu připojení 2
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
***
720
www.brammer.biz
Pneumatika
413723 413722 412575 50320 50373