Page 694 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 694
Trubka
Řada TFU – vícečetná polyuretanová plochá hadice
• Kompaktní rozložení hadice
• Standardní délka je 10 m, délky 50 m a 100 m na vyžádání • Cena: Kč/Cívka
Kód objednávky
C1213397
C1213398
C3763379
C3763381
C3763382
C3763383
Číslo Dílu
TFU0425B-2
TFU0425B-3
TFU0604B-2
TFU0604B-3
TFU0805B-2
TFU0805B-3
materiál trubky
Polyuretan
Polyuretan
Polyuretan
Polyuretan
Polyuretan
Polyuretan
Barva Jmenovitý vnitřní průměr
Černá 2,5 mm
Černá 2,5 mm
Černá 4 mm
Černá 4 mm
Černá 5 mm
Černá 5 mm
Jmenovitý vnější průměr
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Jmenovitý vnější průměr
Cena každého Kč
726,21
1057,75
1255,63
1850,38
2377,05
3499,57
Cena každého Kč
1603,72
2337,64
3405,86
4723,51
Cena každého Kč
1686,95
2942,86
3926,20
5374,20
Cena každého Kč
4201,52
2485,09
2485,09
3452,44
3335,86
4201,52
5430,42
5430,42
Cena každého Kč
2302,64
4018,52
5634,64
7454,70
10584,02
15400,07
10570,61
Řada TRS – měkký polyamid zpomalující hoření
• Odolné vůči jiskrám při svařování
• Vhodné pro běžné aplikace používající vzduch a vodu
• Na vnějším obalu hadice je použit plast zpomalující hoření • Cena: Kč/Cívka
Kód objednávky
C3763708
C3763715
C3763721
C3763723
Číslo Dílu
TRS0603B-20
TRS0805B-20
TRS1065B-20
TRS1208B-20
materiál trubky Barva
Nylon Černá
Nylon Černá
Nylon Černá
Nylon Černá
Jmenovitý vnitřní průměr
3 mm
5 mm
6,5 mm
8 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Jmenovitý vnitřní průměr
4 mm
5 mm
6,5 mm
8 mm
Řada TRBU – hoření zpomalující polyuretanová hadice s dvojitou stěnou
• Odolné vůči jiskrám při svařování
• Vhodné pro běžné aplikace používající vzduch a vodu
• Na vnějším obalu hadice je použit plast zpomalující hoření • Vysoce ohebný design
• Cena: Kč/Cívka
Kód objednávky
C3763674
C3763682
C3763689
C3763700
Číslo Dílu
TRBU0604B-20
TRBU0805B-20
TRBU1065B-20
TRBU1208B-20
materiál trubky Barva
Polyuretan Černá
Polyuretan Černá
Polyuretan Černá
Polyuretan Černá
Krycí materiál
Polyolefin odolávající ohni
Polyolefin odolávající ohni
Polyolefin odolávající ohni
Polyolefin odolávající ohni
Jmenovitý vnější průměr
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Řada TRTU – třívrstvá polyuretanová hadice, zpomalující hoření
• Dvojitá odolnost vůči jiskrám při svařování oproti dvojité vrstvě polyuretanové hadice zpomalující hoření řady TRBU • Zvýšená odolnost jiskrám při svařování prostřednictvím hliníkové vrstvy mezi vnější vrstvou a vnitřní hadicí
• Vhodné pro běžné aplikace používající vzduch a vodu, které jsou vystavené jiskrám při svařování apod.
• Cena: Kč/Cívka
Kód objednávky
C3763724
C3225525
C3225526
C3225531
C3225532
C3225537
C3225543
C3225544
Řada TH – fluóropolymerová hadice
Jmenovitý vnitřní průměr
6,5 mm
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
6,5 mm
8 mm
8 mm
8
Číslo Dílu
TRTU1065BU-20
TRTU0604B-20
TRTU0604BU-20
TRTU0805B-20
TRTU0805BU-20
TRTU1065B-20
TRTU1208B-20
TRTU1208BU-20
materiál trubky Barva
Krycí materiál
Jmenovitý vnější průměr
10 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Jmenovitý vnější průměr
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
4 mm
Polyuretan
Polyuretan
Polyuretan
Polyuretan
Polyuretan
Polyuretan
Polyuretan
Polyuretan
Modrá Polyolefin odolávající ohni
Černá Polyolefin odolávající ohni
Modrá Polyolefin odolávající ohni
Černá Polyolefin odolávající ohni
Modrá Polyolefin odolávající ohni
Černá Polyolefin odolávající ohni
Černá Polyolefin odolávající ohni
Modrá Polyolefin odolávající ohni
• Odolnost proti teplu až do 200 °C
• Schváleno podle platného zákona v oblasti hygieny potravin • Cena: Kč/Cívka
Kód objednávky
C1350566
C3763393
C3763398
C3763602
C3763604
C3763606
C3763608
C1276005
Číslo Dílu
TH0425N-20
TH0604N-20
TH0806N-20
TH1008N-20
TH1075N-20
TH1209N-20
TH1210N-20
TH0402N-20
Barva
Průhledná
Průhledná
Průhledná
Průsvitná
Průhledná
Průhledná
Průhledná
Průhledná
materiál trubky
Fluoropolymer (FEP)
Fluoropolymer (FEP)
Fluoropolymer (FEP)
Fluoropolymer (FEP)
Fluoropolymer (FEP)
Fluoropolymer (FEP)
Fluoropolymer (FEP)
Fluoropolymer (FEP)
Jmenovitý vnitřní průměr
2,5 mm
4 mm
6 mm
8 mm
7,5 mm
9 mm
10 mm
2 mm
2767,30
682
www.brammer.biz
Pneumatika
54442 54460
54455 54457 54977