Page 695 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 695
Trubka
Řada TK – řezačka hadic
• Řeže hadice až do Ø 18 mm • Bezpečnostní zámek
Kód objednávky
C1213642
C1213643
C1213644
C1213652
Číslo Dílu
TK-1
TK-2
TK-3
TM-04
Jmenovitý vnější průměr
13 mm
18 mm
12 mm
4 mm
Počet trubek
Cena každého Kč
12
702,23
723,17
228,47
58,98
Maximální provozní tlak (Bar)
10
10
10
10
10
10
10
10
Řada TBR/TB – hoření zpomalující polyamidová hadice s dvojitou stěnou
• Odolné vůči jiskrám při svařování
• Vhodné pro běžné aplikace používající vzduch a vodu
• Na vnějším obalu hadice je použit plast zpomalující hoření • Cena: Kč/Cívka
Kód objednávky
C3763659
C3763658
C3763664
C3763665
C6117489
C1213676
C3763671
C6117493
C1276013
C1213378
C1213379
C1213380
C1213377
materiál
trubky Barva
Nylon Černá
Nylon Černá
Nylon Černá
Nylon Černá
Nylon Černá
Nylon Černá
Nylon Černá
Nylon Černá
Rozsah Cena
Číslo Dílu
TRB0604B-20
TRB0604B-100
TRB0806B-100
TRB0806B-20
TRB1075B-100
TRB1075B-20
TRB1209B-20
TRB1209B-100
TBR-1
TBR-2
TBR-3
TBR-4
TB-2
Krycí materiál
PVC odolávající ohni
PVC odolávající ohni
PVC odolávající ohni
PVC odolávající ohni
PVC odolávající ohni
PVC odolávající ohni
PVC odolávající ohni
PVC odolávající ohni
Jmenovitý vnitřní průměr
Jmenovitý vnější průměr
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
velikosti
4/6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
každého Kč
1603,72
8008,38
11686,54
2337,64
16448,08
3405,86
4723,51
22810,31
649,04
880,54
926,02
972,87
2800,65
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
7,5 mm
7,5 mm
9 mm
9 mm
Řada TM – pásek pro usazení hadic
• Snadné uspořádání hadic
• Snadné použití a pevné držení hadic
• Pásek lze řezat na potřebné délky
• Použití hadic zpomalujících hoření (V-0)
• Dodáváno s montážními šrouby
Kód objednávky
C1213653
C1213654
C1213655
C1213656
Číslo Dílu
TM-06
TM-08
TM-10
TM-12
Jmenovitý vnější průměr
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Počet trubek
Cena každého Kč
12 58,98
8 58,98
6 81,58
6 116,58
8
Řada TG – nástroj pro uvolnění hadic
• Pro odpojení hadic z potrubních spojek, které jsou namontovány v těsných místech na panelech s více připojeními • Snadné použití jednou rukou
• Pro dvě velikosti hadic
Kód objednávky
C1213602
Číslo Dílu Typ konektoru
TG-1 Uvolňovací nástroj
Rozsah velikosti
4/6 mm
Cena každého Kč
372,34
Cena každého Kč
638,29
638,29
638,29
638,29
Řada TKS – odstraňovač vrstev pro hadice s dvojitou stěnou
• Umožňuje snadné odstranění vnější vrstvy hadice s dvojitou stěnou
• Odstranění vnější vrstvy hadice bez poškození vnitřní hadice
• Není nutné nastavení nože a řezné délky
• Není nutné odstranění odpojené hadice
• Možnost připojení nástroje
Kód objednávky
C1210379
C1213645
C1213646
C1276041
Číslo Dílu
TKS-06
TKS-08
TKS-10
TKS-12
Barva Jmenovitý vnější průměr
Oranžová 6 mm
Žlutá 8 mm
Modrá 10 mm
Zelená 12 mm
www.brammer.biz
683
Pneumatika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
54451
55014 55027 55015
54505