Page 696 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 696
Konektory
Přímé šroubení
• Vnější závit
• M5 - G 1/2
• Nástrčné šroubení
• Ø 4 - Ø16
• QR1-S-RPN
Kód objednávky
C3013942
C3013946
C3013948
C3013950
C3013954
C3013956
C3017258
C3013958
C3013960
C3013962
C3017259
Velikost Připojovacího závitu
M5
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
M5
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Velikost
spojení Cena
Kód
objednávky Číslo Dílu
Velikost Připojovacího závitu
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Velikost
spojení Cena
Číslo Dílu
2121004050
2121004140
2121004180
2121006050
2121006140
2121006180
R412005000
2121008140
2121008180
2121008380
R412005001
trubky
4 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
každého Kč
66,42
61,21
57,53
69,73
69,73
60,91
96,74
69,73
68,07
93,43
169,77
C3013964
C3013966
C3013968
C3017260
C3013970
C3013972
C3013973
C4811464
C3600329
C6093384
2121010120
2121010140
2121010380
R412005002
2121012120
2121012140
2121012380
R412005003
R412005005
R412005006
trubky
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
každého Kč
161,50
102,25
110,52
91,13
168,39
135,87
140,83
139,23
326,09
252,45
Cena každého Kč
83,23
90,40
110,52
151,30
176,94
244,73
238,41
Cena každého Kč
71,38
72,76
79,92
125,40
161,50
182,72
227,13
Cena každého Kč
117,13
134,39
130,91
148,00
235,91
327,96
412,62
Úhlové nástrčné šroubení
• Nástrčné šroubení • Nástrčné šroubení • QR1-S-RVK
Kód objednávky
C3013991
C3013993
C3013995
C3013997
C3013999
C3014001
C6147971
• Nástrčné šroubení • Ø 4 - Ø16
• Nástrčné šroubení
Kód objednávky
C3014023
C3014025
C3014027
C3014029
C3014031
C3014033
C6147961
• Nástrčné šroubení • Nástrčné šroubení
Kód objednávky
C3013979
C1954185
C3013983
C3013985
C3013987
C3013989
C6147981
Nástrčné přímé šroubení, redukční
• Nástrčné šroubení • Zásuvné pouzdro
Ø 4 - Ø16 Ø 4 - Ø16
Číslo Dílu
2121204000
2121206000
2121208000
2121210000
2121212000
2121214000
R412005033
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Velikost spojení trubky
Přímá zástrčka
• Ø 4 - Ø16
• QR1-S-RSK
8
T - nástrčné šroubení
Číslo Dílu
2121504000
2121506000
2121508000
2121510000
2121512000
2121514000
R412005059
Ø 4 - Ø16 Ø 4 - Ø16
Číslo Dílu
2121104000
2121106000
2121108000
2121110000
2121112000
2121114000
R412005025
Ø 4 - Ø 12 Ø 6 - Ø 14
• QR1-S-RTK
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
• QR1-S-RED
Kód objednávky
C1968649
C1968650
C3014057
C3014059
C1968651
C1954271
Spojení trubky (1)
4 mm
4 mm
6 mm
4 mm
6 mm
8 mm
Spojení trubky (2)
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Cena každého Kč
57,53
62,59
68,07
74,96
72,03
91,77
Kód objednávky
C1968652
C1968653
C1968654
C1968655
C1968656
C1968657
Spojení trubky (1)
6 mm
8 mm
10 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Spojení Cena
Číslo Dílu
2121706040
2121708040
2121708060
2121710040
2121710060
2121710080
Číslo Dílu
2121712060
2121712080
2121712100
2121714080
2121714100
2121714120
trubky (2)
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
14 mm
každého Kč
92,74
105,40
155,10
111,84
162,93
196,76
684
www.brammer.biz
Pneumatika
90445 90440 90444 90441 65893